電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。
超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。
選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き
ダイヤルで簡単操作
持ち運びラクラク
音量調節3段階(OFF・小・大)
カレンダー表示
2WAY電源
単3アルカリ乾電池3本
ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502
質量(g)約1330(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164
精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70
機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)
タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)
時計機能○
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)30~80(非結露)
アズワン品番64-8839-08
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
表示方式アナログ
アズワン品番64-8278-87
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群!
文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。
食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能ハイトルク電波ムーブ
付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本
トラスコ品番496-3849
材質HIPS樹脂
直径(Φmm)498
質量(g)約1900(電池を除く)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2
使用電池単3形乾電池×2本
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大画面で遠くからも時刻がよく見える
お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付
生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用
表示方式デジタル
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)
材質ABS樹脂
寸法(mm)229×368×29
質量(g)885
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用湿度範囲20~99%
電池単三形×4
カレンダー付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!。電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ。「電池交換お知らせマーク」をPLUS!。タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載。アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
仕様背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×21×145
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
液晶サイズ220×115(mm)
音量(dB)72以上
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個
材質ABS樹脂、ガラス
色ホワイト
質量(g)910
種類掛置兼用
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
湿度計〇
電池寿命約11ヶ月
湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)
カレンダー〇
取扱説明書(2.4MB)
アラーム〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
六曜表示〇
スヌーズ〇
12/24表示切替〇
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー!
電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ
「電池交換お知らせマーク」をPLUS!
タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載
アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付
質量(g)270(乾電池除く)
電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114
機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマーク
ディスプレイ可視サイズ W175×H86mm
音量(dB)72以上
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)226×551×30
色ホワイト
質量(g)1400
種類置掛兼用時計
温度範囲(℃)-9.9~+60
精度月差±30秒(非電波時)
表示方式デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30
機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲0~99%RH
使用電池単3形乾電池×6(別売)
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる
大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい!
タイマー機能、アラーム機能付
セット内容本体、マグネットフック、取扱説明書
材質ABS、磁石
寸法(mm)350×35×145
色ホワイト
表示方式デジタル
タイマー○
アラーム○
温度計○
六曜表示○
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DTC-001W専用です。
適合DTC-001W
ケーブル長(m)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、受信レベル表示、電池切れ予告機能、液晶表示コントラスト調節(5段階)
表示方式デジタル
付属品置き用スタンドつき(掛置兼用)、石膏ボード用掛金具つき
寸法(mm)230×400×27
質量(kg)1.1
種類掛置兼用
温度測定範囲(℃)0~40
電池単3(アルカリ)×8(電池寿命約5年間)
材質(枠)プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
グリーン購入法適合
測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)
湿度測定範囲(%RH)20~90
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オフィスタイプの電波掛け時計です。
表示方式アナログ
直径(Φmm)350
仕様暗所秒針停止:明暗センサーに連動して12時位置に停止/電池交換時期:秒針が常時12時位置に停止/サーチ機能:受信局、電波強弱受信を表示/受信回数:1日に最少1回、最多6回/ボタン操作で受信ON・OFF切り替え/自動受信開始時刻(受信状態により、受信回数は変化します):2時16分20秒、3時16分20秒、4時16分20秒、12時16分20秒、13時16分20秒、14時16分20秒
付属品木ねじ1個、取扱説明書、保証書
材質プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)1.3
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×50
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替
寸法(Φ×mm)350×50
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電波受信機能電波の受信に成功すると時刻を修正
電池寿命約2年
受信局福島局/九州局(自動選択)
時間精度(標準電波受信成功直後の表示精度)秒針:±1秒、時分針:目盛りに対して±3度(標準電波を受信しない場合)平均月差±20秒(常温中のクオーツ精度)
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.29MB)
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日
質量(g)約52(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22
表示形式デジタル
動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露)
電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露)
時計機能○
タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示
セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)
色ライトグレー
質量(g)約1,290(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30
動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。
保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.69MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1,325(乾電池を含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157
動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)
電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)
作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能
色(本体)シロ
タイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード