粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)白
調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容調合済みサッシェ60包
1箱(60包)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
やわらかい色合いの配薬カートです
仕切板は各トレーに取り付けられますので、さまざまな用途に使用できます。
インサートナット(0-7898-25、別売)とサイドハンガーネット(0-7898-12・14、別売)を使用すると、用途にあわせた各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
付属品鍵×2本、仕切板・見出し紙(各トレー1枚ずつ)
材質本体/メラミン化粧合板・アルミニウム・アルミ複合板、キャビネット/スチール、引出し/PC(ポリカーボネート)、仕切板/再生ポリスチレン
キャスターΦ75mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。
外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。
肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)白
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン/LDPE(低密度ポリエチレン)
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様朱色粉末状
材質/仕上四酸化三鉛
色朱
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
可視光線や、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。
気密性・耐薬品性に優れています。
仕様丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシェ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。
その調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容ボトル、調合済みサッシェ10包
1式
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
仕様パッキン付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連キーワード