電動芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。
用途電動式芝刈機
刈り幅(mm)280
刈込み高さ(mm)10~50
トラスコ品番452-9880
長さ(mm)980
幅(mm)410
質量(kg)15.3
高さ(mm)800
刃形リール式5枚刃
材質(刃)特殊刃物鋼
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ふわふわの優しいソフトな高刈りが、校庭緑化や子供の遊び場に最適環境を提供できる芝刈機です 。刃調整不要の手動式芝刈機 。キャッチャー脱落防止ストッパー付き。 。50mmの高刈りが可能。
用途芝のお手入れに。
質量(kg)8.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×415×800(使用時)
刈り幅(mm)250
刈込み高さ(mm)12.5、20、27.5、35、42.5、50(ワンタッチ6段調節)
刈込み能力(m2/H)150
刈込み方式リール式・5枚刃
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業
刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)100
電流(A)6.3
消費電力(W)460
コード長さ(m)0.3
付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ
延長コード(m)10
関連キーワード