39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質SKH51
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (942種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径公差(mm)0/-0.05
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)3 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

側刃付キーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質SKH51 公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15 材質HSS-Co 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ロングシャンクキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質コバルトハイス
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途 材質超硬K種G2
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途 材質超超微粒子合金 刃数4枚刃 ねじれ角(°)0
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ソリッドのキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.035
1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質コバルトハイス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途スクエア溝加工 材質超硬 G2 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.035
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬Z20 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiCNコーティング
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート 外径公差(mm)0/-0.05 公差(mm)【刃厚】0/-0.035
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理HF-DLCコーティング 外径公差(mm)0/-0.05
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理- 外径公差(mm)0/-0.05
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質超硬K10 全長(mm)60 表面処理ノンコート 首長(mm)5
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (842種類の商品があります)

究極のセラミックが超耐摩耗性を実現し、いつまでもよく切れます。一般のカッターと比較し50倍も永切れします。長期の切れ味を必要とする用途、水中での使用、サビによる変色を嫌う用途、非磁性・耐薬品性が必要な用途に適しています。
用途プラスチック・ゴム・難切繊維・シート・ボード等の切断。 材質本体:ABS樹脂 シルキー 材質(刃)ジルコニアセラミック
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット
ペルシードのスターターキット(5点セット)です。 フィルム貼りの必需品、使いやすさを求めたワークキットです。 ガンタイプスプレー:350mlの大容量で洗剤液を作る回数を削減、作業性アップ。 ゴムヘラ:硬い面と柔らかい面を1つのボディに合わせたワイドタイプ。 ロングプラヘラ:ゴムヘラでは届かないリヤガラスや窓ガラスの角の仕上げに。 カッターナイフ:フィルムの仕上げに便利。窓ワクに合わせたラインで綺麗にカットできます。 グリースペンシル:フィルムにキズを付けず型取りができる。
セット内容スプレーボトル/ワイドゴムヘラ/ロングプラヘラ/カッターナイフ/グリースペンシル(白えんぴつ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スプレーボトル:約228×87×31/ワイドゴムヘラ:約60×70×10/ロングプラヘラ:約228×84×4/カッターナイフ:約131×20×11/グリースペンシル:約88×7×7
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ) 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー 付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ 適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 質量(g)13500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)20~80 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280 長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)240 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15 材質HSS-Co 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

使うほどに馴染む牛本革製。ホルスター内部はPEシートで補強。 安全コード取付へ穴付。替刃交換に便利なステンレス製キーツール付属。 サッと取り出しパッと切ったらすぐ収納。
用途エヌティーの荷ほどきカッターR-1200P専用のレザーホルスターです。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。
用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など 材質HSS-Co 刃数5 外径公差(mm)0~+0.05 リード角右捩れ30° 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VCS01 バキュームシーラー アスウィル 動画あり
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。 仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと) 付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚 質量(kg)0.85(電源コード含む) 消費電力(W)100 範囲(mm)シール:奥約2、最長W300 コード長さ(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66 使用電源AC100V(50/60Hz) 流量(L/min)3 吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58 動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷