45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷


マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー D600 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)54 推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86 材質(キー)黄銅板 鍵違い数(最大)800通り 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷



ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


DENSAN(ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)66 材質(キー)黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,134 税込1,247
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)盤用マルチキー
配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮 質量(kg)16 本体寸法(mm)80×80×5 関連資料(1.79MB)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キースイッチ
規格D16220 部品名称キースイツチ 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 図解NoMFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.4、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.46、MFH-P262 ユアツソウチ、デンソウブ部品_No.46、MJI300 1997ネン 計器パネル部品_No.19、MFH-G354 ゴンドラ関係部品_No.42、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.122、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.42、MFH-P301EK 電装部品_No.8
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.01MB) 図解NoMKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.79、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.41、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 キー_No.41、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 キー_No.47、MS045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、GS15E エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.61、MS035K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.38、SP-M055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.67、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 キー_No.37、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61など
1個
129 税込142
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キー
部品名称キー 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、HNJ-1400SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.56、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.7、MSA515R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA615R8CG-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R8CGF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10など
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フエザ-キー
部品名称フエザ-キ- 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.95MB) 図解NoMGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.32、MGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.31、MGC602R ミッション部品_No.47、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.34、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.34、MGC702R ミッション部品_No.47、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.34、MGC-E300 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.31、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.31、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.220、MGC702RD ミッション部品_No.47、MGC-700 ミッション(2軸)部品_No.80、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.31、MGC-S301 クドウチェーン,シャジク,シャリン部品_No.30
1セット(5個)
328 税込361
7日以内出荷

BMK-6 盤用マルチキー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm)110×28×16 質量(g)75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格4X4X35リヨウカク 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.84MB) 図解NoMJI300 1995ネン 撹拌モータ部品_No.4、MJI-310 撹拌モータ部品_No.4、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.4
1個
299 税込329
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格7X7X24カタマル 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.85MB) 図解NoSSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.45、SSA-F1010 サブミッション部品_No.14、SSA-G540 メインミッション(1)部品_No.3、SSA-K500 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.5、エクセル500 リアアクスル プロペラシャフト部品_No.21、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.3、MJI300 1997ネン 駐車ブレーキ部品_No.8
1個
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フエザキー
部品名称フエザキー 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.64MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.64MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.64MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(0.63MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(0.64MB) 展開図41(0.64MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.64MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.73MB) 図解NoMSA613R3-K-A クランクケース、シリンダヘッド部品_No.30、BSA-420JDESG G-3 エンジン カム軸部品_No.90、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.57、FHD-350CM 減速機2部品_No.8、BSA-410S カム軸部品_No.23、FHD-300CM 減速機2部品_No.8、BSA-420JAW エンジン(カム軸)部品_No.90、BSA-420JDSG G-4S エンジン カム軸部品_No.90、BSA-420JWG G-3 エンジン カム軸部品_No.90、BSA-420JDESG G-4S エンジン カム軸部品_No.90、FHD-350CM 減速機1部品_No.8、BSA-420JDSG G-4 エンジン カム軸部品_No.90、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.57、BSA-420JEW エンジン カム軸部品_No.90、BSA-420JASG G-3 エンジン(カム軸)部品_No.90など
1個
90 税込99
7日以内出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格14X11X45カタマル 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.95MB) 図解NoMJI-310 動力噴霧機(ピストン)部品_No.23、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ピストン)部品_No.23、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ピストン)部品_No.23
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格6.35X6.35X64カク 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 図解NoGB1001BG エンジン取付部品_No.17、MJI-310 フロントエンジン(走行用)取付部品_No.3、MJI300 1996ネン エンジン フロントパネル部品_No.33、MJI300 1995ネン エンジン フロントパネル部品_No.33、GB1001AG エンジン取付部品_No.17、MJI-310 リヤエンジン(作業用)取付部品_No.3
1個
300 税込330
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フエザキー
部品名称フエザキー 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.07MB) 図解NoMGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.18、MGC-S500 1-4.ミッション内部(新)部品_No.18、MGC-S301 ブレーキ,ギヤケース部品_No.28、MGC-S400 クドウチェーン,シャリン部品_No.35、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.16、MGC-S300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.68、MGC-E300 ブレーキ,ギヤケース部品_No.25、MGC-S400 ギヤケース部品_No.77
1セット(5個)
359 税込395
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格14X9X38リヨウカク 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.15MB) 図解NoMJI-310 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.2、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.44228、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.44228
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヘイコウキー
規格10X8X48カタマル 部品名称ヘイコウキー 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.34MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.25MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.1MB) 図解NoBSM-1110L 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.5、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSD-6010LT 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.5、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (ギヤ 電磁クラッチ)部品_No.20、BSM-1350L-18DU 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機2 減速機部品_No.6、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.5、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSD-6010LTP 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.5、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-2 (倍速機)部品_No.5、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.5、BSM-1510L 動力噴霧機2 増速機部品_No.5など
1個
789 税込868
7日以内出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

規格5X5X25リヨウカク 部品名称ヘイコウキー 5X5X25 リヨウカク 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.85MB) 図解NoBSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.2、BSM300 LABAL ACCESSORIES部品_No.15、BSM201-2JP DRIVEN UNIT部品_No.2、BSM301 LABEL ACCESSORIES部品_No.16
1セット(5個)
949 税込1,044
7日以内出荷

規格5X5X24カタマル 部品名称ヘイコウキー 5X5X24 カタマル 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoSSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.28、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.28、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-S501 撹拌部品_No.29、SSW-400C 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-V1000 撹拌部品_No.16、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.16、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.23、SSA-S500A カクハン部品_No.28、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.20、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.19、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.16、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.37、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.45、SSA-F1010 オイルポンプ部品_No.6、MJI300 1995ネン 撹拌部品_No.17、MJI300 1996ネン 撹拌部品_No.17、SSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.17など
1セット(5個)
909 税込1,000
7日以内出荷

規格5X5X10リヨウマル 部品名称ヘイコウキー 5X5X10 リヨウマル 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.71MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.32MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1MB) 図解NoCBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.25、BSM-1510L オプション11 電動調圧キット部品_No.8、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.29、KBM-500D-1 第1段ブーム 右部品_No.17、BSM-1310L オプション11 電動調圧キット部品_No.8、BSM-1510L オプション10 自動調圧キット部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 調圧モータ部品_No.5、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.15、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 調圧モータ部品_No.5、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.29、BSM-1350L-18GK 調圧モータ部品_No.5、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.29、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.29、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.29、BSM-1110L オプション11 (電動調圧キット)部品_No.8など
1個
339 税込373
7日以内出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内の工場で製造されたJIS企画の製品で、口の開きの調整すればあらゆるサイズのボルト・ナットを締めたり緩めたりできる万能工具です。開口部には、口の開きが一目でわかるように目盛りが付いています。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など 水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど 畜肉加工品: 干し肉など 和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど 調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など 種類合掌袋 入数(枚)100
1袋(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)