21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品インターフェイスケーブル 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IP42 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。 店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。 本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42 光源白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35 読取LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW)950 動作温度(℃)-20~60 反射率(%)20(PCS値) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライバーコードリーダー
2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応 セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9 コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil 光源赤色LED、白色LED 消費電流(mA)250(動作時) インターフェースUSB HID バーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417 充電時間(時間)約4.5 動作時間約15時間 通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度) 読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440 読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト) 読取方式CMOS(640×480)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃)0~50 保証期間5年 光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度100 スキャン/秒(通常) 反射率(%)(最小PCS値差異)25 耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB接続CCD式バーコードリーダー
エコ商品
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm) 質量(g)約110(ケーブル含む) 電源USBバスパワー 接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず) 対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン センサー受光:1500pixel CCDセンサー 最大幅(mm)読み取り:150 光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー) コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5 使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下 インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター) RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイル【USB】HIDプロファイル 最大読取値(mm)200 商品タイプハンディ 読取方式CCD離し読み
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ 動画あり
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。 寸法(mm)65×168×55 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応 光源可視赤色光632nmLED 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10% 供給電圧(V)DC5±5% 読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上 付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM キーバックライト:白色 文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK 保護構造保護構造 角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360 連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し) 光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED) 速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値) 分解能(mm)0.1 (Code 39) インターフェースUSB 電池リチウムイオン 1100mAh 表示LED赤緑1、青1 ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能 フォント12/16/24ドットフォント 安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A) 使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下 動作温度(℃)-10~50 画素数30万画素 キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT 表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ 耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV 無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNS バックライト白色LED, 輝度調整可能 BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID 動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結) 対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code 給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USB USBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応 読取方式CMOSエリアセンサー 落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー 質量(g)200(バッテリー含む) 角度(°)傾角・仰角:±50 保護等級IP54 連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用) 光源CCD 分解能(mm)最小:0.125 インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く) 使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯) 梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ 寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルHID、SPP 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可) 対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey 商品タイプワイヤレス 落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
1台
80,980 税込89,078
6日以内出荷

二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプLEDマーカタイプ 角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴JP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730 数字 (29キー)モデルです。落下テスト2.4m(バンパー付)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大26時間の連続使用を実現しています。軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など メモリー容量4GB RAM / 64GB Flash ディスプレイ4”TFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 ニット)、超高感度静電式タッチパネル、手袋対応、水濡れ対応 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、Qualcomm 720G (SM7125) OSAndroid 10 言語表示日本語を含む多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド数字キー付き (29 キー) 、バックライト付き 対応コード1D : UPC/EAN/JAN、GS1 DataBar、Code 39、Code128、Code 32、Code 93、Codabar/NW7、Interleaved 2of 5/ITF、Matrix 2 of 5、MSI、Triopti、2D : PDF417、MicroPDF417、GS1 コンポジット、Code11、Aztec Code、Data Matrix、QR Code、MicroQR Code、MaxiCode、Han Xin Code、DOT Code、郵便: Intelligent Mail Barcode、Postal-4i、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便 (KIX) 、Postnet、Planet Code、OCR: OCR-A、OCR-B、E13B (MICR) カメラ仕様背面 13 メガピクセル自動焦点、フラッシュ付き GPSGPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 無線LANWLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-レディ、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)、WWAN:LTE アドバンストサポート CAT4、LTE (FDD)-バンド 1、2、3、4、5、7、8、17、20、28、LTE (TDD)-バンド 38、39、40、41、UMTS/HSPA+ (3G)-バンド 1、2、5、8GSM/GPRS/EDGE クワッドバンド (850/900/1800/1900 MHz)(日本国内での使用についてはメーカーにお問い合わせ下さい。)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1次元のコードを読み取れるバーコードリーダーです。 CCDよりも読み取り精度の高いレーザータイプです。 操作のしやすいハンディタイプです。 オプションコードを使うことで読み取り音を消すことも可能です。
仕様【PCS値】10%UPC/EANコード読み取り時、【走査速度】300スキャン/秒、【耐外乱光】3000~8000Lux 付属品取扱説明書、保証書 電源(V)DC5 角度(°)【スキュー角】65 対応OS【Windows】10,8.1,8,7 コネクタ形状USBAコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種 光源可視光半導体レーザー(650nm) 消費電力(mA)85 動作温湿度範囲0~50℃/5~85%(結露不可) 保存温湿度範囲-40~70℃/5~85%(結露不可) 防塵・防滴IP54 読取深度(mm)0~330
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Honeywell Xenonシリーズ専用製品です。 本体をセットしてプレゼンテーションモード(自動読み取り)に設定すると、持たずに作業ができます。
適合機種1900gSR、1900HSR 高さ(mm)約220 アズワン品番1-2885-05
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(Ah)1.88 バッテリー電圧(V)3.7 適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 付属品シングル充電クレードル 規格CE&FCC、RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)40~530
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)5~40 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 光源(nm)645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-5~35 安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】10% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンソーウェーブ二次元コードリーダー
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様イメージキャプチャ:有り(BMP/JPEG出力、サムネイル)、読み取り確認:青/赤/緑3色LED/ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 角度(°)傾角/仰角:±50、スキュー角:360 防塵防水性能IP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼光色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷のないこと) 動作温度範囲(℃)-5~50 落下耐久(m)2/0.2×100000回
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC) 湿度(%RH)0~95(結露なきこと) インターフェースUSB 照度(Lx)0~100000 (太陽光下) 保証期間5年(ケーブル除く) 視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30° 防塵・防滴IP41 安全規格LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)