より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等
仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー
質量(g)200(バッテリー含む)
角度(°)傾角・仰角:±50
保護等級IP54
連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用)
光源CCD
分解能(mm)最小:0.125
インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2
読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)
保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く)
使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯)
梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ
寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイルHID、SPP
動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可)
対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey
商品タイプワイヤレス
落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
1台
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。
高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。
設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)
製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)
サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中
付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)
入力電圧(V)DC5±10%
光源625nm±5nm赤色LED
速度【走査速度】毎秒60スキャン
バッテリーリチウム充電池
湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと)
メモリー10KB/4MB
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年)
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP
EMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KC
バッテリー容量(mAh)800
言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他
周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド)
動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒)
インジケータ読取:ビープ音とLED
無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC
通信距離(m)90(直線見通し)
動作温度範囲(℃)0~50
被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm
読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
関連キーワード