超硬先ムクキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS
刃幅公差(mm)0~+0.1
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理-
外径公差(mm)0/-0.05
側刃付キーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質SKH51
公差(mm)(刃厚)-0.014/-0.028
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理HF-DLCコーティング
外径公差(mm)0/-0.05
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途
材質超硬K種G2
刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途
材質超超微粒子合金
刃数4枚刃
ねじれ角(°)0
ソリッドのキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
ロングシャンク千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質コバルトハイス
超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途スクエア溝加工
材質超硬 G2
表面処理ノンコート
超硬のミニキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬Z20
表面処理ノンコート
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理TiCNコーティング
超硬ミニ千鳥刃キーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理-
外径公差(mm)0/-0.05
NC旋盤用に最適なシャンク径と全長を採用。キー溝、半月キー溝、スリット加工用。ワシ刃型により、切削性、切粉排出性が向上。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質超硬K10
全長(mm)60
表面処理ノンコート
首長(mm)5
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15
材質HSS-Co
刃幅公差(mm)0~+0.1
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS-Co
刃幅公差(mm)0~+0.1
材質コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
関連資料技術情報はこちら(149MB)
溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15
材質HSS-Co
刃幅公差(mm)0~+0.1
関連キーワード