TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2000676-2 ガイドピン(キー付きガイドピン)
エコ商品
種類キー付きガイドピン
シリーズMULTIGIG RT 2-R
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品機械加工バックプレーンコネクタ
1袋(100個)
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)15
最高温度(℃)250
耐荷重(N)(最大)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2000676-1 バックプレーンコネクタ(キー付きガイドピン)
エコ商品
仕様種類 = キー付きガイドピン併用可能製品 = 機械加工バックプレーンコネクタシリーズ = MULTIGIG RT 2-R長さ = 24mm深さ = 8.5mm
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)8
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L32
H12
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
H15.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L22
H10
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
H13.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L20
H8
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
H12.6
MM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L22
H10
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
H13.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L22
H10
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
H13.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L22
H10
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
H13.5
MM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)340
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
テンキー付き日本語配列ブルートゥースキーボード。
3.95mm極薄スリム、ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、丁度打ちやすい19mmキーピッチ、浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
iOS、Android、Windowsのスマホ、タブレット、PC、ノートパソコンに使用可能(Bluetooth機能が必要)。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×125×15
連続使用時間(時間)90
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数3台
操作距離10m
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。特殊形状のピンにより、ピッキングが非常に困難です。
用途自動販売機、コインロッカー、コンピューター機器
付属品鍵×2本
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)(最大)9
鍵違い数約2000000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違いNo.1061071400
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリング
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)42.8×12.5×1.5
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ