こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
扉はスプリングフック付です。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。
用途鍵の保管、整理に
キーシリンダー錠
材質スチール
色アイボリー
奥行(mm)53
設置方式固定式
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質本体:スチール
奥行(mm)80
間隔(mm)【フック】23
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
色ベージュ
材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ
箱入数1台(小箱)
設置方式壁掛け・携帯兼用
色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン
施錠方法ダイヤル錠
扉はマグネットでぴったり閉じます。キーホルダーが着脱可能。
キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。
用途鍵の保管、整理に
色ホワイトグレー
材質スチール
設置方式携帯・固定用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数20
設置方式壁掛け型
アズワン品番65-2293-42
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
スチール製のしっかりとしたキーケース。
壁掛け用穴付(2カ所)
キーハンガーは固定されています。
扉はマグネットでピッタリ閉じます。
シリンダーの鍵違い数は150通りです。
シリンダー錠の鍵は2本付いています。
色ブラック
材質スチール
仕上アクリル焼付塗装
固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様壁掛式
材質スチール製
奥行(mm)53
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
用途鍵の集約管理。
仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)
材質本体:スチール
奥行(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ10 0231
やわらかい曲線のフォルムと落ち着いた仕上がりで、和風建築の建物などにも違和感なく溶け込みます。
材質スチール
奥行(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)
施錠方法ダイヤル錠
2018年トラスコ掲載ページ10 0230
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
材質スチール
色ベージュ
奥行(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠式で、リーズナブルなスタンダードタイプ。携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
材質スチール
色ベージュ
奥行(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
ホワイトボード付
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):330×40×270●重量:2.0kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、青
ホルダー数20
アズワン品番65-2293-04
1台
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】20個
付属品鍵2本、取付アンカー
エスコ品番EA956VJ-20
材質スチール
寸法(mm)180×80×250(H)
ホルダー数20
設置方式壁掛け式
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌日出荷
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。開閉がワンタッチ(シリンダーロック付)ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。
材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード