クラシックなミニマリストデザイン。駆動時間:最長80時間。レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載。接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載。テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ。ガスケットマウントでタイピング体験を向上。Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)。MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応
セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊
材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM
寸法(mm)387×165×40.5
質量(g)1090g
スイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア
角度(°)タイピング:4 / 8
対応ホットスワップ:はい
機能Nキーロールオーバーサポート:はい
キー配列98、多機能:13
充電時間3時間
キー方式メカニカル
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHz
ポート充電:USB-C
バックライト白色 LED、14 モード
Bluetooth名:Block98@Lofree
稼働時間(時間)最大80
デバイス接続:最大3台
システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)316×126×24.5
色ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)568g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)373×126×26
色ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)738g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列100
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)3000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow100@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)316×126×24.5
色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)568g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:タクタイル
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)373×126×26
色ブラック、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)738g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:タクタイル
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列100
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)3000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow100@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数91キー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数104キー
RoHS指令(10物質対応)対応
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルクCHERRY MX静音赤軸 日本語配列キーボード。
CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数108キー
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書
質量(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)
対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11
インターフェースUSB/Bluetooth
キー数87キー
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊
材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)318×15×15
色ボルケーノグレー
質量(g)485g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
対応ホットスワップ:非対応
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:EDGE84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボード。Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード。Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載。PCBガスケットマウント。長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン。デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C。Dye-Sub PBTキーキャップ。キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊
材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)318×15×15
色メタリックシルバー
質量(g)485g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
対応ホットスワップ:非対応
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:EDGE84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。
CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX赤軸 英語配列キーボード。
CHERRY MX赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX静音赤軸 英語語配列キーボード。
CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
色ホワイト
接続方式有線/無線両用
キー配列英語63キー
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.7
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX静音赤軸 英語配列キーボード。
CHERRY MX静音赤軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
色ピンク/ホワイト
接続方式有線/無線両用
キー配列英語63キー
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)3.7
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。
CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。
CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
色ピンク/ホワイト
接続方式有線/無線両用
キー配列英語63キー
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。
CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴCHERRY itigo MX静音赤軸 日本語配列キーボード。
CHERRY MX静音赤軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。
CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応 USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。
色ピンク/ホワイト
接続方式有線/無線両用
キー配列日本語66キー
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応。アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと)
セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書
色ホワイト
質量(g)約72(本体のみ)
電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続)
定格電圧(V)1-1.5
対応OSWindows11 / Windows10 / macOS
接続方式有線/無線
連続使用時間(時間)最大約250
通信方式GFSK
キー数22キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
動作温度範囲(℃)10~45
電波周波数2.4GHz
対応プロファイルHID
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード