用途MR-FAシリーズ用キーボード収納台
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)15
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付
寸法(mm)438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品クッション用スポンジ×4
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)2.7
間口(mm)300
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 。帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 。機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 。スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 。スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 。コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。
その他除電タイプ
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)30
寸法(全長)(mm)幅35×厚さ17×高さ最小105(最大130)
除電性能○
入数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に!
スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。
ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。
収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。
2Uのスペースに収納する事ができます。
材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2
塗装色ペールホワイト
質量(kg)6
規格EIA
外形寸法D(mm)348
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)88
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)5
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
キーボードを載せたまま収納できます。
間口(mm)546
奥行(mm)314
高さ(mm)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/546×314×106、有効内寸/512×220×40
アズワン品番64-0848-05
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128
材質(棚板)HIPS
材質(クランプ)スチール
総耐荷重(kg)10
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット
防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕
塗装色ライトベージュ
質量(kg)6.5
外形寸法D(mm)90
外形寸法W(mm)550
外形寸法H(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内
搭載可能質量(kg)5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
リストレストがついたエルゴノミクス対応キーボードトレイで腕にかかる負担を軽減。幅670mm、奥行き255mmのワイドなデザイン。耐荷重2kgの安定したプラットフォーム。+/-15°のチルト(傾き)角度調整で快適な位置にキーボードを配置。+/-20°の範囲で左右の振りを調整。170mmの高さ調整幅。デスク下に取り付け、デスクスペースを広く活用。デスクからの引き出しを調整し最適な位置にキーボードを配置。320mmの引き出し幅に対応。引き出しレールでデスク下に収納可能な設計。本体に配線を通せるケーブル結束機能
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用
色ブラック
幅(cm)78.2
長さ(cm)67
高さ(cm)21.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。
下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール
幅(mm)520
寸法(mm)幅約520×奥行約260×高さ約80
質量(kg)約1.6
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70
適合サイズ~27インチディスプレイ
コンセントなし
引出しなし
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体
耐荷重(kg)20
表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)87/102/117/132
幅(mm)627/644
奥行(mm)295
質量(kg)約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
収納ステーションシリーズ専用のキーボード収納ステーション増設キットです。 NB-KEYBD-ST01に取り付けることで、キーボードを最大5台まで収納可能です。 キーボードのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品組立用ネジ、取扱説明書
対応製品NB-KEYBD-ST01
材質鉄
質量(g)約910
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×140×125
塗装色黒
1個
¥4,889
税込¥5,378
5日以内出荷
MR-FA4545、MR-FA5555用キーボード収納台ですマウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボードス収納台は防塵機能にはなっていません。
仕様重量:約11.4kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:40kg
付属品ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
寸法(mm)W550×D505×H130
色ライトグレー
梱包内容1個口/620×585×160mm・約12.9kg
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
MR-FA65H、MR-FAK65H、MR-FAP65H用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用キーボード収納台です。マウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール
幅(mm)380
質量(kg)約1.15
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120
適合サイズ~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセントなし
引出しなし
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、レシーバーをPCに挿すだけで使える無線薄型フルキーボード。
財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。
サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
サイズフル
質量(g)キーボード本体:約515(電池含まず )/レシーバー:2
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) /レシーバー:19.5×15.8×6.5
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(環境でのテスト値であり保証値ではありません。 )
アズワン品番64-8858-73
インターフェイスUSB
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 (1日8時間のパソコン操作を想定 )
ホットキー数12キー
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
タイプメンブレン
キー配列109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.5
電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5
サイズフル
質量(g)(キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
保証期間6カ月
接続方式無線
キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCC
アズワン品番65-6882-15
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:2.4GHz
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)6以下
動作力67g
インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離10m
キー数103キー
充電時間(時間)2
コネクタAタイプコネクタ
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-15
連続動作時間48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
うす型ワイヤレスキーボードにブルーLED仕様の静音マウスをセットにしたモデル。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。クリック音の小さい静音タイプのマウスを付属。キーボード・マウスともに経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
用途静音ブルーLEDマウスを付属した薄型ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
色ブラック
質量(g)キーボード:340、マウス:61
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:365×127.4×14.42、マウス:60.5×109.4×30.9
分解能マウス:800/1200/1600カウント/インチ
通信方式2.4GHz RF電波
キー数103
キー配列日本語103キー
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.9±0.2
ボタン数マウス:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーピッチ(mm)18
通信距離(m)最大約10
読取方式マウス:光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。
キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。
標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。
キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります
音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式パンタグラフ
キー配列日本語
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)2.3±0.3
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様【レシーバー収納】あり
付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機
材質ABS
対応OS【Windows】10・8.1・8・7
コネクタ形状USBAコネクタ
接続方式無線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
連続使用時間(時間)420
動作力58±8g
インターフェースUSBHID1.1準拠
消費電力(mA)5以下
キー数112
使用電池単4電池2本
印刷方式シルク印刷
通信距離(m)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー
マルチペアリングあり
使用電池充電池
充電時間(時間)2
キー配列日本語
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2
キーピッチ(mm)18
接続方式無線
キーストローク(mm)1.9±0.2
角度調整範囲あり
動作力67g
印刷方式シルク印刷
色ホワイト
キー方式パンタグラフ
無線通信方式Bluetooth
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
防塵防水性能規格なし
使用可能日数60日(約2ヶ月)
仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様【キーボード】■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能■レシーバー重量:2g■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。WindowsとMacの両方に対応。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:ありJIS Z2801準拠
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。
深夜のPC作業や、公共施設などに最適です
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。
幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン
キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保
キーボードカーブ採用
邪魔な時は立てて収納可能
2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし
セット内容USB充電ケーブル
タイプタイプ:スリム
対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP
コネクタ形状Aコネクタ オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7
対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力50±20g
インターフェースUSB
角度調整範囲あり
キー数102キー※日本語109A配列
充電時間3時間
キーボードキーボード:コンパクト
連続動作時間180時間
消費電流最大2.5mA
取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。
キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。
隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。
使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。
ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
テンキー付きのコンパクト設計です。
キー方式パンタグラフ
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種
質量(g)約300
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19
消費電流(mA)100以下
動作力50±20g
キー配列日本語109A配列、102キー
キーストローク(mm)2.0±0.2
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数109キー
キー配列日本語
インターフェースUSB
コネクタ形状USB Aコネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)18
キーストローク(mm)3.2
動作力60±10g
印刷方式レーザー印刷
質量(g)2(レシーバー)
使用電池単四電池 1本
連続動作時間120時間
連続待機時間5000時間
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
対応OSWindows11/10/8.1/8/7
接続方式2.4GHzワイヤレス
タイプスリム
サイズコンパクト(キーボード)
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。ノートパソコンと同じパンタグラフキーボードです。テンキーなしで、幅わずか293mmです。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様■キー数:82キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
色ブラック
質量(g)290
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB TypeC
接続方式ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42
キー数86
キー方式パンタグラフ
キーピッチ(mm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし
セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用)
質量(g)2(レシーバー)
タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
連続使用時間(時間)260
動作力50±5g
インターフェースUSB
キー数109キー
使用電池単四電池 2本
防塵防水性能なし
印刷方式レーザー印刷
通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります
連続待機時間20000時間
マルチペアリングなし
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ