キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-15
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
質量(kg)2.82
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB A(メス)×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83
定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)400
コレクションを美しく飾るマザーボード&キーボード専用ディスプレイ台です。
「ゲーミングキーボードををかっこよく飾りたい」、「キーボードを立ててデスクを広く使いたい」、「マザーボードのコレクションを飾りたい」 そんな思いから生まれたマザーボード&キーボードのための専用ディスプレイ台です。
設置角度は10段階で調整が可能です。
手回しネジでの調整となります。
マザーボードとキーボードの接地面に貼るクッションゴムを付属しています。
底面には特殊吸着パッドを搭載。
設置面にガッチリと吸着するので 背の高いキーボードやマザーボードでも安定した設置が可能です。
吸着パッドの吸着力が低下した場合は布等で水拭きすることで吸着力が復元します。
タブレットスタンドやブックスタンド等にもご使用頂けます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
セット内容取扱説明書・組立ネジ一式・ゴム一式・吸着パッド・ゴム足・ケーブルバンド
材質鉄
質量(g)約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×83×70
仕上黒色塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用キーボードスライダーです。
用途eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用のキーボードスライダー。
奥行(mm)400
高さ(mm)56
材質スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種EDシリーズ(サンワサプライ)
支柱スタンド用原稿台。
支柱スタンド、移動式ワークステーションに対応した原稿台です。
A4サイズの用紙を5Kg以内まで載せることができます。
(支柱、ワークステーションの総耐荷重に合わせて調整してください。)
耐荷重(kg)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。
後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。
クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128
材質(棚板)HIPS
材質(クランプ)スチール
総耐荷重(kg)10
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)12
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)87/102/117/132
幅(mm)627/644
奥行(mm)295
質量(kg)約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール
幅(mm)380
質量(kg)約1.15
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120
適合サイズ~27インチディスプレイ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイスタンド下部:約295×260×108
コンセントなし
引出しなし
MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
MR-FA65H、MR-FAK65H、MR-FAP65H用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用キーボード収納台です。マウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
用途MR-FAシリーズ用キーボード収納台
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)15
MR-FA4545、MR-FA5555用キーボード収納台ですマウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボードス収納台は防塵機能にはなっていません。
仕様重量:約11.4kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:40kg
付属品ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
寸法(mm)W550×D505×H130
色ライトグレー
梱包内容1個口/620×585×160mm・約12.9kg
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
24インチまでのモニタ(耐荷重8kg)2台に対応する昇降モニタアームでエルゴノミクス(人間工学)を考慮したワークステーションを実現。作業面高さ調節:450mm。支柱に沿って124mmまで別ーに高さ調節ができるモニタマウント。+/-15°のスイベル(旋回)と0°/+30°のチルト(傾き)機能でモニタを見やすく調整。左右に-90°/90°、上下-30°/65°の振りに対応するスイングアームで理想的な位置に調整。ビュー距離:408.7mm。360°の回転で縦横どちらの方向でも表示が可能。ワークステーション周りの配線をすっきり保つケーブル結束機能。使用していないときは片付けてスペースを広く使える折りたたみ式アームと90°に曲がるキーボードトレイ。スペースが限られた環境で、デスクの角や後ろ側に柔軟に設置できるクランプとグロメットベースのオプション。100x100mmおよび75x75mmのVESAマウント規格対応。TAA準拠
用途ビジネス、オフィス、各種機関、ホームオフィスで2面モニタの座位・立位対応ワークステーションを構成。様ーな用途に活用。既存のデスク等を活用し、狭いスペースでもエルゴノミクスに対応できる費用対効果に優れたソリューション。既存のデスク、カウンター、テーブルなどにディスプレイをマウント。チルト、スイベル、高さ調節機能付き
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ/グロメット
液晶モニター2面
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
キー方式メンブレン
キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。
キーピッチ(mm)19
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機
対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
接続台数3台
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4帯
電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません
保証期間6カ月
色ブラック
キーストローク(mm)2.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
その他適合規格:Bluetooth 5.0 Class2
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
色ブラック
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
本体質量(g)約515(電池含まず)
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
通信方式GFSK方式
キー配列109キー(日本語配列)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
アズワン品番64-9095-38
キーピッチ(mm)19
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定)
ホットキー数13キー
接続台数3台
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手狭なデスクスペースを有効に活用できる、キーボード収納スペース付モニタースタンドです。モニターの下にキーボードのスペースがうまれるので、収納すれば事務作業や読書など机が広々使えます。モニターを高く上げる事により、PC作業中の姿勢を保つことができます。
付属品クッション用スポンジ×4
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)2.7
間口(mm)300
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170
RoHS指令(10物質対応)対応
MR-LC301~304シリーズと組み合わせて使用できます。
裏面には小型ローラーが付いています。
取っ手が付いて移動に便利です。
キーボード台として使用できます。
ノートパソコンを置くスライダーとして使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×330×23
色ブラック
材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)
質量(kg)1.3
アズワン品番64-0859-69
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®静音フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
キー方式メンブレン
キー配列109キー+9キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
接続台数3台
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4帯
電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません
保証期間1年
色ブラック
キーストローク(mm)2.0
アズワン品番65-2326-94
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書
質量(g)(キーボード)437
電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
充電時間2時間
保証期間18ヵ月
キー方式パンダグラフ
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
接続台数1台
通信距離(m)約10
【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)42.8×12.5×1.5
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。
下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール
幅(mm)520
寸法(mm)幅約520×奥行約260×高さ約80
質量(kg)約1.6
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)ディスプレイスタンド下部内寸:幅約460×奥行約260×高さ約70
適合サイズ~27インチディスプレイ
コンセントなし
引出しなし
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式パンタグラフ
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
質量(g)(キーボード)373
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
充電時間2時間
連続使用時間(時間)約90
接続方式2.4G無線
通信距離(m)約10
接続台数1台
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8±0.3
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Windows、Android、macOS、iOS、iPadOS等様々な機器に対応します。最大3台の機器を同時に接続でき、ボタンを押すだけで機器の接続を瞬時に切替る事ができます。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです。電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。ボリューム調整や明るさ調整など、便利なホットキーを搭載しています。不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。
仕様テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)
タイプスリムタイプ
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15~10.12、Android 12~7、iOS 16~14、iPadOS 16~14
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力60±10g
キー数109キー
キー配列日本語
使用電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キー方式薄型メンブレン
キーストローク(mm)3.2
印刷方式レーザー印刷
キーボードスタンダート
連続動作時間200時間
キーピッチ(mm)18
連続待機時間1000時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10(使用環境によって異なります)
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2
色ブラック
質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)
温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)
対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS
湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
接続方式無線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)
機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1
インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)
キーストローク(mm)約3.0
動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4
キーピッチ(mm)約19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプスリム
適合規格BluetoothVer3.0
対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)8以下
動作力60g
インターフェースBluetoothVer.3.0
キー数81キー
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class2
充電時間(時間)約2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
プロファイルHID
通信距離(m)約10※使用環境により異なる
マルチペアリングなし
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー
マルチペアリングあり
使用電池充電池
充電時間(時間)2
キー配列日本語
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2
キーピッチ(mm)18
接続方式無線
キーストローク(mm)1.9±0.2
角度調整範囲あり
動作力67g
印刷方式シルク印刷
色ホワイト
キー方式パンタグラフ
無線通信方式Bluetooth
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
防塵防水性能規格なし
使用可能日数60日(約2ヶ月)
仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ