横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。
インターフェイスUSB MicroB
キー数最大42
適合(キースイッチ)Cherry MX
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内
保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色ブラック
キー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロール
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)約3.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)キー荷重:約40
キーロックWindowsキー:対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。
キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。
キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。
キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。
誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。
キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。
背面のスタンドで角度調節可能です。
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様テンキーあり
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種
質量(g)約700
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB
付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47
キー数111キー(55キー+56キー)
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
キーボードからキートップを引き抜くために使う道具です。
キーボードの掃除や、内部に落ちた物を取り出す時などに重宝します。
見慣れたシンプルなデザインで、メンブレン、メカニカルキーなど幅広くお使いいただけます。
材質プラスチック樹脂
寸法(mm)44×28×6
質量(g)3
1個
¥278
税込¥306
6日以内出荷
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB
構造メンブレン
本体質量(g)470(電池含む)
機能角度調節8°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18
使用電池キーボード:単4形乾電池×2本
電池寿命キーボード:最大2年
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
静電気の力で細かなホコリもしっかりキャッチ。
パソコンやOA機器等、手軽にサッと掃除できます。
材質柄/PP、ブラシ/PP、PE
除電性能×
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズフル
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応
付属品USBケーブル
質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26
インターフェースUSB Type-C - USB(A)
キー数マクロキー×4
キーボードマクロキーボード
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応
付属品USBケーブル
質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別)
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26
インターフェースUSB Type-C - USB(A)
キー数マクロキー×7
キーボードマクロキーボード
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)
接続方式有線
インターフェースキーボードに対応したUSB Aポート
キー配列英語61キー
キーストローク(mm)約4
サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約150
キーピッチ(mm)19
キータイプ:磁気スイッチ
位置入力:0.1mm~4mm
荷重(g)キー:約30~60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ
適合アンチゴースト対応
本体質量(g)約425(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×106×34
キー数61キー
保証期間6ヵ月間
キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸
キーストローク(mm)約3.6
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
耐久性スイッチ:約5000万回(理論値)
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約150
キーピッチ(mm)19
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLEDバックライト、LED:RGB
荷重(g)キー:約42
発光パターンバックライト:20パターン
キーロックWindows対応
動作位置(mm)入力:約1.5
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
接続方式有線
入力約2mm
対応アンチゴースト対応
キー数×61
キー配列英語61キー
荷重キー:約40g
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックWindows対応
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ
色クリーム&グレー&オレンジ
キー数68キー
キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)キー荷重:約40
キーロックWindowsキー:対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB
キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)約1.75
仕様割当最大文字数:127bytes characters
付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)310
対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40
機能2レイヤー
キー数20キー
キーストローク(mm)4
電源供給USBポートより供給
キーピッチ(mm)19.05
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色ブラック
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
本体質量(g)約960
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8
インターフェースUSB A
キー数104個
保証期間6ヵ月間
荷重キー:約40g
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)約3.0
キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約180
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:18パターン
キーロックWindows:対応
1個
¥8,979
税込¥9,877
5日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSB
色ブラック
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)
質量(g)680
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45
キー数44
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)
質量(g)1120
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45
キー数78
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
すべての作業を、これひとつで。iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.9インチ (第10世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約253×奥行約185×高さ約20
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種iPad 10.9インチ(第10世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
Lenovo IdeaPad D330用のキーボードカバーです。
入力に多用するアルファベットを拡大!キーの文字がくっきりはっきり!見やすさが向上します。
入力に多用するアルファベットを拡大!キーの文字がくっきりはっきり!見やすさが向上します。
長期間使用すると印字が消えたりテカリが出ることも。カバーを付けることで、キレイを長持ちさせます。
わずか0.2mmの薄型で、キーボードにフィット。カバーをつけたまま、画面を閉じることが可能なので、持ち歩きにも最適です。
※長期間パソコンの画面を閉じる場合にはシリコンキーボードカバーは外して下さい。
仕様●サイズ:約240×93mm●厚み:0.2mm●重さ:約17g
アズワン品番67-9227-37
1枚
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
iPad 第10世代(2022年モデル) とタイプCケーブルで接続出来るキーボード+専用ケースのセットです。
キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。
接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。
落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。
キーボード部分とケース部分は分離できるので、キーボードを外してiPadだけを使用する事が可能です。
キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。
ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。
キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。
ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし
セット内容取扱説明書、ケース、キーボード
スイッチパンタグラフ
ケーブル長(m)0.15
対応OSiPadOS 17・16
コネクタ形状USB Type-C コネクタ
接続方式有線
対応機種10.9インチiPad(第10世代)
動作力60g
インターフェースUSB
キー数78キー
キー配列英語日本語かな表記あり
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)2±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)17
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
すべての作業を、これひとつで。iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、iPad 10.2インチ (第9/8/7世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPadをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約255×奥行約183×高さ約20
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・ROG NX Snowメカニカルスイッチ:潤滑剤塗布済みのNX Snowリニアスイッチには、キーストロークの安定性を高めるウォールステムデザインを採用し、快適な打鍵音を実現・UVコーティングABSキーキャップ:UVコーティングABSキーキャップが、上質な感触とテカリにくさを実現・独自のROGデザインのスペースバー:特別なROGマークと3つのRGB LEDを下部に搭載したUVコーティングスペースバー・人間工学に基づいたデザイン:3段階の角度調節と取り外し可能なリストレスト
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
NEC LAVIE N1575/EA(2023年春モデル)用のキーボードカバーです。
入力に多用するアルファベットを拡大!キーの文字がくっきりはっきり!見やすさが向上します。
入力に多用するアルファベットを拡大!キーの文字がくっきりはっきり!見やすさが向上します。
長期間使用すると印字が消えたりテカリが出ることも。カバーを付けることで、キレイを長持ちさせます。
わずか0.2mmの薄型で、キーボードにフィット。カバーをつけたまま、画面を閉じることが可能なので、持ち歩きにも最適です。
※長期間パソコンの画面を閉じる場合にはシリコンキーボードカバーは外して下さい。
仕様●サイズ:約345×110mm●厚み:0.2mm●重さ:約11g
アズワン品番67-9227-38
1枚
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
・19キーロールオーバーのタクティールTUFゲーミングスイッチで、応答性と信頼性の高いパフォーマンスを実現。・ダイナミックなRGBライティングエフェクトとサイドマウントライトバーでゲームを照らす。・スピーディーで簡単なオーディオ調整が可能な専用ボリュームノブ。・耐久性があり、プラスチック製のフレームを強化し、300mlまでの流出抵抗で毎日の安定性と信頼性を向上させます。・オンザフライのマクロ録画とオンボードメモリを備えたプログラマブルキーで、パーソナライズされたゲームプレイを実現。・Armoury Crateアプリは、キーボードを自分のものにするための広範なコントロールと直感的なインターフェイスを提供します。・取り外し可能な人間工学に基づいたリストレストで長時間の快適性を実現。</em>
仕様Anti-Ghosting:19 keys-rollover、AURA Sync:あり
サイズ(Full/TKL)1
ケーブル長(m)1.8ゴムケーブル
OSWindows(R) 10Windows(R) 11
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ソフトウェアArmoury Crate
USBレポートレート:1000 Hz
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm
付属品ジョイントカバー2種
材質ABS、PVC、PP
質量(g)約126
寸法(縦×横×高さ)(mm)256×77×44
1個
¥2,754
税込¥3,029
当日出荷
Bluetooth無線キーボード付きケースで、iPadがノートPCのように変身!iPad 10.2(第9・8・7世代)に対応しています。キーボードは充電式で電池交換不要、且つマグネット着脱式で移動と取り外しが可能です。角度自由調整スタンド機能とApplePencilホルダ―機能で更に便利に。使いやすい日本語配列キー(JISかな配列準拠)
1台
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。タブレットスタンドとしても使用できます。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。 。”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。 。4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。 。※ストラップは別売りです。 。ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。 。ケース側に充電・通信用USB Type-C(TM)ポート・Φ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、iPadの充電やイヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。 。ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。 。本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 。裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様●VCCI:Class B対応●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式)
セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台
色チャコールブラック
質量(g)約305(ケースのみ)
外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約18
電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)
対応OSiPadOS 17
コネクタ形状ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、キーボードとケース接続時:専用コネクター
接続方式USB有線
対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)
保証期間2年間
コネクタアップストリーム:USB Type-Cプラグ<USB 480Mbps(USB2.0)>、USB Power Delivery対応(最大出力 20W)
USBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート<USB 480Mbps(USB2.0)> ※データ通信および充電用です。映像出力には対応していません。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
すべての作業を、これひとつで。11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。コンパクトながら高い操作性を実現。キーボード・スタンドとして外出先での作業効率を高め、閉じればケースとして本体を保護します。
用途キーボード・スタンド・ケースと1台でさまざまな使い方が可能。コンパクトながら高い操作性を実現する、11インチiPad Air(M2)・iPad Air 10.9インチ (第5/4世代)専用 ケース一体型キーボードです。 。どこへでも持ち運んであらゆる作業をシームレスに。外出先でiPad Airをサッと取り出し、文書・資料の作成、動画鑑賞・編集、イラスト描画、読書などさまざまな作業をスムーズに行えます。 。指先にフィットする、人間工学設計のキートップを採用。一つ一つのキーに指先の丸みに沿うカーブをつけて、打ち心地が良くミスタイピングしにくいデザインに仕上げました。機能・位置によってキー形状を微細に変化させることで、手元を見なくても素早く操作できます。 。iPad Air専用にカスタマイズされた日本語配列を採用。大きなエンターキーやJISに準拠した記号キーの配置により、日頃お使いのキーボードから違和感なく移行できます。 。トラックパッドを搭載しているため、キー入力とポインティング操作が手元で完結するため、作業効率が大幅に向上します。 。独立した13種類のファンクションキーにより、ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などをワンタッチで行うことができます。 。キーボードはBluetooth(R)接続のため、ケースから取り外して使用できます。ケースのみでもタブレットカバー・スタンドとして機能し、持ち運びの際も便利です。 。ケースの裏面にはスタンドを装備しています。好みや使用シーンに合わせて3段階の角度調整が可能です。スタンドにはラバー素材を使用し、タイピング時の安定性を高めます。 。キーボードを閉じるとタブレットカバーに。持ち運び時に画面をしっかり保護します。 。Apple Pencilなどタッチペンを収納できるペンホルダー付き。かばんの中でもタッチペンを紛失する心配がありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
色ブラック
サイズ分類:ミニサイズ
質量(g)約530 ※キーボード単体の質量:約270、ケース単体の質量:約260
外形寸法(mm)幅約252×奥行約184×高さ約18
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
内容キーボード×1台、ケース×1台
対応OS【iPadOS】iPad OS 17
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)
通信方式GFSK方式
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命1の満充電で最長約21日 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)1.3
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17
キータイプ:パンタグラフ
ファンクションマルチファンクション機能:あり
Bluetooth規格:Bluetooth 5.2 class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
再生材使用使用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
iPad学習の際、正しいキー入力を楽しく覚えられる!ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”です。学習に集中できるよう工夫を凝らしたキーボードと、iPadケースが一体に。耐久性にも優れ、学校での学びがもっと楽しくなります。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”です。 。iPadケースとキーボードが一体になっているため、iPad本体とUSB Type-C(TM)ポートで接続可能。キーボードはポゴピン経由で動作するため、安定した接続が可能です。 。ケースとキーボードは分離可能。校外学習でiPadを持ち出す際はケース単体で使えます。 。4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。 。※ストラップは別売りです。 。ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 。キーを打つ指を覚えやすい配色に。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 。押し間違いによる混乱を避けるため、ひらがな印字や使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の日本語配列(JIS)を採用しています。 。使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫しました。 。iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 。教室の学習机で教科書や筆記用具と並べて置けるよう、省スペースで使えるコンパクト設計を実現しています。 。ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。 。ケース側に充電・通信用USB Type-Cポート・Φ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、iPadの充電やイヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。 。iPadとケースの接続部には、iPadのUSB Type-Cポートに負担をかけない可動式コネクターを採用。コネクター自動ロック機能も搭載し、子どもの手遊びを防ぎます。 。最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 。MIL規格 810H相当。長く使える耐久性を備えたモデルです。 。ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。 。ケースを装着した状態でiPadフィルムの取り付けが可能です。 。本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 。裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
仕様●VCCI:Class B対応●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式)
セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台、KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台
色チャコールブラック
サイズミニサイズ
質量(g)約740(ケース、キーボード)
外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約32 (折りたたみ時)
電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)
対応OSiPadOS 17
コネクタ形状ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、キーボードとケース接続時:専用コネクター
接続方式USB有線
対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)
キー数81キー
キー配列日本語配列
保証期間2年間
キーストローク(mm)2
コネクタ【アップストリーム】USB Type-Cプラグ<USB2.0(480Mbps)>、USB Power Delivery対応(最大出力 20W)
キーピッチ(mm)17
キーメンブレン
USBポート【ダウンストリーム】USB Type-Cポート<USB2.0(480Mbps)> ※データ通信および充電用です。映像出力には対応していません。
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスター ノンフロン
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ノズル(135mm)
寸法(mm)径66×218
成分DME、炭酸ガス
仕様逆さ噴射OK!
タイププッシュ式
グリーン購入法適合
逆さ噴射○
すっきりと収納可能なBluetooth(R)接続のキーボード付属、iPad Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」。・ケースに収納可能で持ち運びにも便利、簡単に取り外しができるBluetooth(R)キーボード付属。付属のキーボードはBluetooth(R)対応デバイスへ簡単に接続でき、取り外してすぐに使用できます。作業スペースにあわせて自由にキーボードを配置でき、外出先でも快適な作業環境を実現します。キーボードはマグネットでケースに装着でき、すっきりと収納できるため、持ち運びに便利です。・スタイリッシュなデザインと優れた保護能力を両立。iPadに馴染むスタイリッシュなデザインと遊び心のあるグリーンのアクセントカラーが特長です。コンパクトでありながら保護能力にも優れ、iPadを衝撃や傷から保護します。・外出先でもユーザーの姿勢にあわせて多角度に調整可能なキックスタンド搭載。調整可能なキックスタンドを搭載しており、iPadの画面を多角度に調整できます。外出先の机や椅子の高さなど様々な環境で、ユーザーの姿勢にあわせて使用できます。また、iPadをケースに立てかけることで縦向きでも使用できます。・最大3台のデバイスが簡単に接続可能、ボタン1つで切り替え可能。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、iPadやiPhoneなど複数のデバイス間を切り替えながらの作業も可能です。・ケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用し、最大2年間のバッテリー寿命。キーボードは、充電式では無くケーブル不要でより電池寿命の長いコイン型電池式を採用しました。コイン型電池*4つで約2年間*使用でき、外出先で長時間使用する際もバッテリーを気にすることなく使用できます。*コイン形リチウム電池「CR2016」を使用し、必要個数の4つが付属しています。*バッテリー寿命は使用状況により異なります。
仕様●ショートカットキー:有●グラファイト
付属品Bluetooth(R)キーボード、ケース、コイン形リチウム電池x4、取扱説明書、保証書、保証規定
適合機種キーボード:iPad Pro 13インチ (M4)& iPad Air 13インチ (M2 & M3)
質量(g)キーボード:207
接続方式Bluetooth(R)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:288×111×7
使用電池コイン形リチウム電池×4個
電池寿命最長2年
キーストローク(mm)1
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
作動距離(m)操作:10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ