23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6) 塗装色ペールホワイト 質量(kg)5.5 外形寸法D(mm)405 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g)2050 仕上光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番64-6783-77 材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

材質(クランプ)スチール、(棚板)HIPS 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×310×152 天板厚さ(mm)15~40 総耐荷重(kg)10
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。 棚部分(有効接地面)は約W51×D20cmあるので、フルキーボードとマウスを置いても余裕がある広さです。 後付でき、ネジが不要で取り付けできるクランプ設置型です。 クランプは厚さ1.5cmから4cmまで対応でき、クランプには傷防止・滑り止め用のクッション付きです。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626.5×295×128 材質(棚板)HIPS 材質(クランプ)スチール 総耐荷重(kg)10
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

19型ラックへテンキー付キーボードを収納する際に! スライドの際にケーブルを保護するケーブルサポートがついています。 ホールドラッチによりスライド台の飛び出しを防止します。 収納可能なキーボード寸法は、W470mm×H50mm×D240mm以内です。 2Uのスペースに収納する事ができます。
材質キーボードテーブル:アルミ t1.5山型レール、ブラケット:鉄 t1.6スライド台、ケーブルサポート:鉄 t1.2 塗装色ペールホワイト 質量(kg)6 規格EIA 外形寸法D(mm)348 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)88 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

天板にピタッ!と取り付けるだけ! テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け (取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40 耐荷重(kg)約1 材質本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×234×28 アズワン品番65-0476-49
1箱
1,598 税込1,758
当日出荷

日東工業スライド式台板
RoHS
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。 同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品 材質ABS/スチール ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×302×47
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
RoHS
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。 キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。 支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。 マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。 アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付 寸法(mm)438×475~730×111.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
質量(kg)5.3 ブラック 耐荷重(kg)10未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×405(405-705)×150 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

調整可能キーボードスライダー:フルサイズキーボードとマウスに十分なサイズ。一体型リストレスト、傾斜をつける際にキーボード/マウスの落下を防ぐストッパー付き。フルモーション調整機能:調整パドルで高さを好きな位置に固定できるスプリング式機構(調整幅340mm)、上下+15/-13度、左右 +/-180度(トレイがデスクより下にくる場合)。デスク端から470mmまで引き出し可能。エルゴノミクス設計:快適なソフトタッチ合皮薄型リストレスト付きキーボードトレイ+滑り止め付きマウスパッド(左右どちらにでも配置可能)、 光学式マウス対応マウスパッド。簡単設置:精確な取り付けに役立つテンプレート付属。高さ調節、デスクより高い位置での操作を行う際に天板裏を保護する粘着フォームパッド付き 。すっきり作業スペース:デスク下に収納できる省スペースタイプ。粘着式ケーブルクリップ付属。デスク周りの配線を整理し、トレイの可動域でケーブルが挟まるリスクを軽減
用途業務用オフィスでスタッフが快適に作業できる環境を提供。パーティションオフィス、ホームオフィスなど、限られたデスクスペースを有効に活用 長さ(mm)670 幅(mm)710 高さ(mm)145 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)トレイ:670×255 耐荷重(kg)2 保証期間2年間 設置寸法(mm)スペース:750×147、厚さ:20 セット内容1-ガイドトラック、1-アーム本体、1-キーボードプラットフォーム、4-ケーブル結束クリップ、6-取り付けネジ、6-ネジカバー、4-キーボードプラットフォーム取り付けネジ、2-パドル取り付けネジ、2-パドル取り付けナット、1-レンチ、1-マウスパッド、1-粘着フォームパッド、1-取り付けテンプレート ブラック
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

モニタ下のスペースを有効活用。 フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40 材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン 質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
RoHS
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。 ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。 幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。 マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。 脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm)400×290 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番464-6860 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×421×33 スライド長さ(mm)850
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
RoHS
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)45 耐荷重(kg)1個当たり/8 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板がデスクと同じ高さになる、フルキーボードとマウスが置ける後付けクランプ式キーボードスライダー
仕様●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mm セット内容天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書 材質鉄、パーティクルボード 質量(kg)約5.1 耐荷重(kg)5(静荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×400×150 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×240×12
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質スチール 質量(kg)5.35 ブラック 耐荷重(kg)7未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。 調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg)15 ポール径(Φmm)25 奥行き(cm)46
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
質量(kg)4.55 耐荷重(kg)8未満 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)841×406(406-706)×114 材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バウヒュッテデバイスベース
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。卓上を基地化するラックデスクの上に後付けできる、引き出し付きの収納ラックです。あらゆるデバイスを手の届く範囲に配備できます。コンセプト【複数のデバイスをスタンバイ】「複数のデバイスを常に使える状態でデスク上に配備しておきたい。」そんな要望を叶える、スライダー収納式の卓上ラックを開発しました。キーボード・マウスはもちろん、ゲーム機やアンプなどもデスクにすっきり並べておくことが可能です。手元周りに配置できるから便利マウスにキーボード、ゲーム機、アンプなど複数のデバイスを常時スタンバイ状態でデスクに配備。チェアから1歩も立ちあがることなく、半径1m以内ですべてが完結するゲーム環境を構築できます。スライダー付きで引き出して使えるスライダー収納式で、必要なときだけサッと引き出せる。不要なときは格納しておけるので、複数のデバイスを設置してもデスク上がスッキリ片付きます。ペンタブやメモ書きにペンタブの設置やメモ書きにもおすすめ。キーボードの配置はそのままに、スライダーをサッと引き出して簡易作業スペースとして使えます。※天板にはザラつきのあるマット加工を施しています。メモ書きの際には下敷きをご使用ください。落下防止バー天板上から物が落ちるのを防止。別売りのヘッドホンハンガーを取り付けることも可能です。※背部パイプは取り外して使用することもできます。棚の高さ調節スライダー棚に収納するものの高さにあわせて、最上段の棚位置を4段階で調整可能。大容量収納複数のデバイスを卓上にスッキリ設置できる大容量設計。さらに、スライド棚の下には、一般的なキーボードが設置できるスペース(高さ)を確保しています。※事前にお使いのキーボードの高さをご確認ください。ケーブルホルダー絡まってごちゃごちゃしがちなケーブルをスマートに整理できます。また、スライダー棚を引き出した際にデバイスが後ろへ落下するのを防ぎます。デスクに傷をつけないで設置デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式。デスクにネジ穴を空けることなく固定可能です。※取り付け可能なデスクの厚みは1.0cm~3.5cmになります。パンチングボード電源タップやハブを固定することができます。対応デスクBHD-1200M、BHD-1200HDMなど幅120cmのデスクに取り付け可能です。※バウヒュッテ以外のデスクに設置する場合は、クランプの固定が可能かどうか、天板の形状・厚みなどを事前にご確認ください。モニターアームと併用可能デスクの奥側にスペースを空けて設置すれば、バウヒュッテのモニターアームと併用可能です。ケーブルオーガナイザーで配線整理複数のデバイスを設置する際にごちゃつく配線は、ケーブルオーガナイザーで解決。キーボードスライダーで作業スペース拡張メインキーボードの作業スペースを広々と確保したい場合は、別売のキーボードスライダーを活用して天板を拡張することもできます。ご使用上の注意組み立て後、スライダーの動きが硬い場合は、数回前後にスライダーを動かすことでスムーズに稼働するようになります。※スライダーが馴染むまでは、引き出すのにやや力が必要となる場合があります。
質量(kg)13.1 耐荷重(kg)上棚:20未満、スライド天板:7未満 表面処理脚部:エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1215×340(340-560)×295 材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです。幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります。高さは700mmと720mmを選べます。即納または受注後2週間での出荷が可能です。一部の品番は在庫があります。※数量、時期により受注後2週間での出荷ができない場合があります。レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています。天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボードを使用しています。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重180kgです。重量のある機器の設置等も可能です。バックパネルは下方まで隠れる大型タイプです。セキュリティワイヤーを通すための穴があります。LAN用横配線口をサイドフレーム後方に装備しています。ケーブルを美しく配線することができます。シャッター式扉付きです。サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております。ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります。特注にて幅、奥行き、高さの変更ができ、1台から製作可能です。※幅は最大2400mm、奥行きは最大1400mmまで製作可能です。
仕様【マンセル値】N1.0 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、ケーブル口、横配線口 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 内容3個口 フレーム色ブラック キャスター径(Φmm)50 色(天板)薄い木目 荷重(kg)80 組立時間30分 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)180 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)150 組立人数1 キャスターの有無あり
1台
44,980 税込49,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)