8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2 接続方式Bluetooth(R)無線方式 ブラック キーパンタグラフ 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 質量(g)(キーボード本体)約100/電池を含まず 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5 通信方式GFSK方式 キー配列20キー 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年 キーストローク(mm)2.0 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19.0 電波周波数(GHz)2.4 接続台数1台のみ プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13 シルバーブラック 質量(g)147 接続方式Bluetooth5.1 連続使用時間(時間)80 キー方式パンタグラフ 充電時間(時間)2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数2台 操作距離10m
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式Bluetooth5.1 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5 質量(g)102 電源充電式リチウムイオン電池 充電時間1時間 連続使用時間(時間)約40 通信距離(m)約10 接続台数1台 保証期間18ヵ月 セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワダイレクトテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ 静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ 材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離最大約10m キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA プロファイルHID
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

NT-BT21BK Bluetoothテンキー サンワサプライ 動画あり
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。 ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0 付属品単四乾電池1本 質量(g)70(電池含まず) スイッチパンタグラフ 対応OSWindows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力Class 2 キーストローク(mm)2.7±0.5 ワイヤレス通信Bluetooth アズワン品番64-0907-33 キーピッチ(mm)19(特殊キー除く) 無線通信方式Bluetooth 消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約10 バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。 通信距離最大約10m キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワサプライテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー 付属品単四乾電池(テスト用)×1 材質ABS ブラック 質量(g)70 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 連続使用時間(時間)150(アルカリ電池使用時) 動作力60±10g キー数20 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 キーピッチ(mm)19 BluetoothBluetooth Ver.3.0 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約10
1個
3,998 税込4,398
欠品中

厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。NumLock非連動。Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キー キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ) キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)1.5 BluetoothBluetooth 5.1 Class2 電波周波数(GHz)2.4 コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。) バッテリー内蔵リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)160 充電時間(時間)最大約3 連続使用時間(時間)最大20 対応OSWindows10、Windows11 材質ABS/ポリカーボネート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12 質量(g)約62 セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書 保証期間6か月 ホワイト 接続方式Bluetooth
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

関連カテゴリ