1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様USBハブなし セット内容テンキー本体、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約88 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows 10・8.1・8・7 コネクタ形状TypeC 接続方式USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17 消費電流(mA)100以下 動作力60±10g キー数20キー ※19キー+Numlockキー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

関連カテゴリ