4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作) ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く) 付属品取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約102 コネクタ形状USB-Aコネクター 接続方式USB 対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130 保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH 動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
1個
959 税込1,055
当日出荷

独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ) 対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT ケーブル長(m)0.75 接続方式USBVer.2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6 キー数20キー キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)19
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 質量(g)約114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS コネクタ形状USB[A] 接続方式USB 2.0 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19 供給電流(mA)100未満/1ポート
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NT-19UH2BKN2 テンキー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライテンキー
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン 動作力50±7g インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作 キー数23キー※23キー+切替ボタン キー方式メンブレン キーストローク(mm)4.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19
1個
6,998 税込7,698
欠品中

関連カテゴリ