22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル キー方式メンブレン 仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能耐水仕様 インターフェースUSB キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHz 操作距離約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OS[UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作 接続方式無線 インターフェースUnifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 使用電池単4形乾電池×2本 電池寿命最長24ヶ月 キー方式パンタグラフ キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。 接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。 またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。 頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命 自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作 センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング 機能【マウス】チルト無 使用電池【マウス】単三形乾電池×1 解像度【マウス】1000dpi 電池寿命【キーボード】最長36ヶ月 ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1 キー日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー 操作距離10m 読取方式高精度オプティカルトラッキング
1個
8,698 税込9,568
欠品中

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。 「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g 付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) センサーマウス:オプティカル 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本 解像度1000dpi ホイールスクロール有 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.2 ボタン数(チルト機能含む)3 キーピッチ(mm)19 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz 操作距離約10m
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、スマートフォン、タブレットに対応した、テンキー付フルサイズ キーボードです。 Easy-Switchボタンを押すだけで、最大3台までのデバイス間を切り替えることができます。 必要なキーが全てコンパクトに集約&テンキーパッド搭載。狭い作業空間でも作業が可能です。 丸みのあるキーデザインが指の形状にフィット。静音・ソフトで快適なタイピング感触を実現。 BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで素早くペアリングできます。 《製品特長》 ・最大3台までのデバイスに対応(スマートフォン、タブレット、パソコンなど) ・Easy-Switchボタンで瞬時にデバイス切り替え ・コンパクトデザインのキーボード ・Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOSに対応 ・BluetoothもしくはUnifying USBレシーバーで接続
仕様【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン セット内容キーボード、単四形乾電池×2(装着済み)、ロジクールUnifyingレシーバー、取扱説明書 質量(g)875 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×(前部)8/(後部)22×158 機能Easy-Switchボタン(接続された3台のデバイスを簡単に切り替え) 使用電池単4形乾電池×2本(同梱) 保証期間2年間無償保証 電池寿命18ヶ月 互換性Windows、Chrome OS、macOS、Android、iOSおよびiPadOS キーボード寿命:最大1,000万回のキーストローク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降 接続方式無線 使用電池単四形乾電池x2 電池寿命36ヶ月 キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応 無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy 無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由 操作距離10m 角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB 構造メンブレン 本体質量(g)470(電池含む) 機能角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18 使用電池キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池 対応スマホ・タブレット 機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き ケーブルワイヤレス(無線) インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。 赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。 チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。 コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。 上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。 接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。 最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様押下圧:60±20g セット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書 寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63 マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト 質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180 センサータイプマウス:DarkfieldTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64 対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降 機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh) 解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi) ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付) 電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)キーボード フル:4 ボタン数マウス:7(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 操作距離10m
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書 キー配列84キー日本語レイアウト 使用電池単四乾電池×2本 電池寿命36か月 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.5 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売) 操作距離10m
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 キーボードは標準的な日本語109キーボードです。 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。 ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取ブルーLEDセンサー方式 キー方式メンブレン方式 付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用) 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2 方式ワイヤレス/RF2.4GHz 対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XP コネクタ形状USB(Aコネクタオス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5 分解能1600・1200・800count/inch 動作力60±15g インターフェースUSBHID1.1準拠 受信可能距離約10 キー数日本語105 キー配列日本語109A 使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1 キーストローク(mm)3.5mm±0.3mm ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン キーピッチ(mm)19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。 タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。 信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。 付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。 キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定 質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2 押圧力(Kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6 その他の機能耐水設計 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大36カ月 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインメンブレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト搭載・フラッグシップキーボード メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。 キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。 周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式無線 その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え) キー配列113キー日本語レイアウト 使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池 電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+ 操作距離10m
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

法人向け K650キーボードとM650マウスのセットです。 テンキーと事前プログラミング済みファンクションキーを搭載したフルサイズのキーボードK650は、 パームレストが一体となっており、長時間のデスクワークに最適です。 静音性の高いM650マウスには、SmartWheel機能が搭載されており、 1行ごとの細かいコントロールに加え、効率的な超高速スクロールへの切り替えが可能です。 セキュリティと高パフォーマンスを考慮して設計されたLogi Boltでの接続、簡単接続のBluetooth両方に対応。 キーボードは単三形乾電池2本で最長36カ月、マウスは単三形乾電池1個で最長24カ月使用できます。 《製品特長》 ・パームレスト一体型のワイヤレス フルサイズキーボード ・静音性とSmartWheel機能を兼ね備えたマウス ・Bluetooth、Logi Bolt両方の接続方式に対応 ・長寿命設計で電池残量を気にする必要なし
セット内容Signature M650ビジネスマウス、Signature K650キーボード(ビジネス用)、Logi Bolt USBレシーバー(USB Type-A)、単三形乾電池×1(マウス)、単三形乾電池×2(キーボード)、保証書、保証規定 質量(g)【Signature M650(ビジネス用)】:101.4、【Signature K650(ビジネス用)】:700.23 対応OS【Logi Bolt USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.10 以降、ChromeOS、Linux /【Bluetooth Low Energy】Windows 10,11 以降、MacOS 10.15 以降、iPadOS 14以降、iOS 14 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 接続方式Logi Bolt USB-Aレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【Signature M650(ビジネス用)】:61×38.8×108.2、【Signature K650(ビジネス用)】:457.3×24×193.5 接続【Logi Bolt USBレシーバー】USB-Aポート必須、【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】Bluetooth Low Energy必須 センサー精密トラッキング キー配列118キー日本語レイアウト フルサイズ 使用電池【Signature M650(ビジネス用)】:単三形乾電池×1本、【Signature K650(ビジネス用)】:単三形乾電池×2本 解像度400~4000DPI 保証期間2年間無償保証 電池寿命【Signature M650(ビジネス用)】:24カ月、【Signature K650(ビジネス用)】:36カ月 キー方式メンブレン ボタン数マウス:5個 キーボード寿命:500万回のキーストローク キー合計:118、F列キー:20、ホットキー:6、ショートカットキー:24 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様【ボタン】5個:左/右クリック・戻る/進む・ミドルクリック、【スクロール ホイール】1行毎の精度および超高速
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式無線 対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s 接続USB 対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降 到達距離(m)約10 無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本格静音設計!レシーバーをPCに挿すだけで使えるワイヤレスタイプ。テンキー付きながら横幅を抑えた薄型コンパクトサイズの静音キーボードと静音マウスセットです。本格静音設計でありながら、軽い打ち心地を実現したワイヤレスタイプの静音薄型キーボードです。デスク周りスペースを有効に使えるコンパクトサイズで、数字入力に便利なテンキー付きです。 。各キートップに装着したシリコンラバーによって従来品と比べて打鍵音を9割以上低減。公共施設や会議室、夜中や朝方など音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 。※本製品(約15dB)と従来モデルTK-FCM062BK(約45dB)の打鍵音の音圧レベルから算出した音エネルギーの大きさを比較した結果です。音エネルギーとは、測定した音圧レベル(ベル値)と基準値(人間が聞き取れる最小の音の大きさ)から算出した値です。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、ChromeOS、macOSで使用可能です。 。キーストローク1.4mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 。最薄部は約11.5mmのスタイリッシュな薄型設計です。 。メディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。コンパクトサイズでも、数字入力に便利なテンキー付きで、Excelなどの作業を効率化します。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。コンパクトサイズでも、打鍵しやすいキーピッチ約19mmやアイソレーション設計を実現し、さらに大型エンターキーの採用やPrint Screen/Insert/Deleteを独立配置することで、誤入力しにくい快適なタイピングを行えます。 。不使用時の電池の消耗を防止できる”電源スイッチ”付きです。また、Fn LockやCaps LockのON/OFFを確認したり、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。レシーバーひとつでキーボードとマウスを接続可能なため、USBポートが少ない薄型パソコンなどにもおすすめです。 。パソコンに挿したままでも気にならない”1円玉サイズのマイクロレシーバー”を採用しています。また、レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 。クリック時のカチカチ音が気にない静音ワイヤレスマウスを付属しています。左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンすべてにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながら静かに使用できます。 。マウスのセンサーには、小さな凹凸や埃がある環境でも正確にポインタを動かせる”BlueLED”センサーを搭載。木製・樹脂製など様々な材質のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。 。マウスの分解能は、スムーズな操作を実現する1600DPIです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【キーボード・マルチファンクション機能】あり セット内容無線静音コンパクトキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4 ブラック サイズ【キーボード】コンパクト、【マイク】M 質量(g)【キーボード】約380※電池含まず、【マウス】約60※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【キーボード】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OS コネクタ形状USB-Aプラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 分解能【マウス・センサー】1600DPI 対応【キーボード・レシーバー収納】対応、【マウス・レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】372.6×135.9×22.1、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19.0×14.5×6.0 通信方式GFSK方式 キー数102キー キー配列日本語配列 保証期間1年間 電池寿命【キーボード】最長約12カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります、【マウス】最長約10カ月 (アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります キー方式メンブレン キーストローク(mm)1.4 ボタン数【マウス】5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。 キーピッチ(mm)18.6 ホイール数【マウス】1個 読取方式【マウス】BlueLED 電波周波数2.4GHz帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
接続方式無線 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリエーター向けに作られたミニマリスト キーボード、MX Keys Mini。 指先の形状に合わせてカーブしたキーは、誤入力の可能性を最小限に抑え、安定性が向上。 ノイズを軽減し、滑らかで高速かつ精確なタイピングが可能です。 絵文字・ディクテーション・マイクのミュート/解除キーが搭載。 USB-Cによるクイック充電で、フル充電後 最長10日間、バックライトがオフの状態であれば最長5カ月使用できます。 Easy-Switch機能搭載で、最大3台のデバイス間を簡単に切り替えることができます。 《製品特長》 ・ミニサイズで高い快適性を実現 ・指先の形状に合わせたキー形状 ・環境に合わせて自動的に点灯/消灯するバックライトキー ・USB-Cによるクイック充電 ・Bluetooth接続、最大3台のデバイスを接続し簡単切り替えが可能
電池寿命フル充電で最大10日間、バックライトをオフにした場合は最大5ヶ月 充電時間(時間)4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)