デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
組立時間20分
組立人数1
材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
六角レンチ(mm)5
色(マンセル値)該当なし
組立方法ノックダウン組立式
フレーム色ブラック
使用工具手袋
色ブラック
仕様個口数:1個口
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
タブレットをキーボードにスタンドできる機構を採用!
3台のマルチペアリングに対応した、据え置き型タブレット用Bluetooth®キーボード。
キー配列87キー(日本語配列)
色ブラック
キーピッチ(mm)17.5
キーストローク(mm)1.7
通信方式GFSK方式
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、給電用USBケーブル×1
質量(g)約440(電池除く)
電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本/USB バスパワー
対応OSWindows 10、Windows 8.1/Android OS 4.1以降/iOS 9.0以降/Mac OS X 10.9以降
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows PC/Android OS・iOS搭載機/Mac OS
対応プロファイル:HID(Human Interface Device) ※適合規格:Bluetooth 3.0 Class2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×166×23.5
保証期間6カ月
キー方式パンタグラフ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth(R)
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約6カ月 ※エレコム社テスト値
ホットキー数11キー
接続台数3台
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
MR-LC301~304シリーズと組み合わせて使用できます。
裏面には小型ローラーが付いています。
取っ手が付いて移動に便利です。
キーボード台として使用できます。
ノートパソコンを置くスライダーとして使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×330×23
色ブラック
材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)
質量(kg)1.3
アズワン品番64-0859-69
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付
寸法(mm)438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約1.86
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137
フレーム色ブラック
天板厚さ(mm)15~25
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.14MB)
総耐荷重(kg)15
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.3
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸/480・363・250×200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/520・465・420×200×80、小物入れ収納内寸/155×109×15
対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下のスペースをキーボード収納や書類置きとして有効活用できます。
クランプ式の固定なので昇降デスク等の動作が有る物にも安心して取付できます。
クランプ止め位置は左右とも2か所あるので障害物がある場合でもさせて設置が可能です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、クランプ部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
クランプ幅(mm)10~50
色(天板)ホワイト
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
六角レンチ(mm)3
組立人数1人
デスクの上を有効活用!
置くだけ収納力アップ!
よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計!
モニタの下にキーボードやノートPCを収納!
1台で2通りの使い方が可能!
質量(kg)2.48(パッケージ含む)
間口(mm)690
主要材質スチール
サイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250
高さ調節2段階
コンセントなし
引出しなし
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。
キーボードスタンド。本体3点ネジ止め。
※専用キーボードのみに使用可能です。
NP-32/12、PSR-E463、E363、E263、SKB-J700対応スタンド
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
引出しなし
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間20分
六角レンチ(mm)5
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
適合厚さ(mm)(天板)15~25
色ブラック
張地布張り(ポリエステル)
材質(台)合板
材質(フック)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
仕様個口数:1個口
材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)5立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅210mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。肘置き部の幅210mm以上の天板がある場所に設置してください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。※引っ掛かりが浅いと、手や肘が当たって落下することもありますので、しっかりと奥まで差し込んだ状態でご使用下さい。※肘置き部にはスマートホンなどの機器は載せないで下さい
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4
幅(mm)調整:10~630
色ブラック
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650
適合サイズ~17インチノートPC
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
KC キーボードバッグ 61鍵盤用スリムタイプ KBB-61S ブラック。・底面と側面にラバーグリップを装備。縦置きした際に荷重のかかる側面は、2重の保護構造になっています。・背中に背負えるリュック掛けに対応。ストラップを収納できるポケットもあり、かさばりません。・厚み約1.5cmのフォームパッドを採用し、保護と軽量化を両立しています。・楽譜ファイルをはじめ、メトロノームやクロスなど小物を収納できるポケットを前面に配置。・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
1台
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

机上台 モニター用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)約3
間口(mm)600
耐荷重(kg)10
内寸法(mm)(棚下)W560×H102
外寸(mm)W600×D250×H120
コンセントなし
引出しなし
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約1.7m×4本、KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2)約0.27m×1本、ゴム足×4個、ラックマウント金具セット×2個
質量(kg)約1.8kg ※ケーブル含まず
切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能
電源ACアダプター
対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×54※ケーブル含まず
適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン
対応VCCI:Class A
インターフェース(コンソール側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1、USB-Aポート×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1、(パソコン側)マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1、USB-Aプラグ×1/ディスプレイ用:D-Sub 15ピン(VGA)端子×1
最大解像度2048×1536@60Hz ※VESA DDC2B準拠
ディスプレイ(対応)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
保証期間1年間
最大接続台数(パソコン)4
キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-AまたはPS/2)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。
用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用
仕様●はさみ幅(mm):14~73●収納可能数(台):1
付属品六角レンチ
寸法(mm)約150×95×46
質量(g)約500
適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
特性縦置きスタンド
パソコン周りをすっきり整頓!高さ2段階に調節可能な多機能モニタースタンドです。モニタースタンドの下にキーボードを置くなどスペースを有効活用できるので、デスクを広く使えます。ドリンクホルダーとスマホスタンド付きなので、必要なものを手に取りやすい位置に置きながら作業ができます。
用途折り畳み式の脚を畳んだままで使用、両側に開いて立てて使用することで、高さ2段階に調節できる多機能モニタースタンドです。 。モニタースタンドの下にキーボードを置いて収納することで、デスクを広く有効活用できます。 。手前に小物などを収納できる引き出しが付いています。スマートフォンを立てられる溝があるので、スマホスタンドとしても使用できます。 。右側には取っ手のあるマグカップにも対応している収納式のドリンクホルダー付き。ドリンクホルダー補助クッションを使うことで小さいカップでも安定して置くことができ、デスクで作業していても飲み物がこぼれにくく安心して使用できます。 ※耐荷重:約1kg 。左側に取り出し可能なスマホスタンドを搭載。スマートフォンやタブレットを2台設置できます。 。27インチサイズのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。脚の両端から補助スタンドを引き出すと、より安定します。 。脚部にはゴム脚が付いているので、デスク上に設置しても滑りにくく安定して使用できます。 。ケーブルオーガナイザーを付属しています。天板背面に取り付けることで、ケーブルをきれいにまとめられデスクの上をすっきり配線できます。 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容本体×1、ケーブルオーガナイザー×1、ドリンクホルダー補助クッション×1、スマホスタンド×1
材質ABS、EVA
質量(kg)約1.4
色ブラック
耐荷重(kg)約20、ドリンクホルダー:約1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×約230×約123
適合サイズ~27インチ
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160
コンセントなし
引出しなし
組み替えにより3種類の設置方法を選べるモニタースタンドです。スタンド下にキーボードやマウスを収納できるので、少ないスペースでも机を広々と使用できます。2つのクランプを使ってしっかり固定するので地震などでも安心。耐荷重20kg(外向きクランプ固定の場合10kg)で大型のディスプレイやテレビにも対応。
付属品取扱説明書/保証書
材質天板:パーティクルボード、フレーム:スチール
質量(kg)3.0
間口(mm)550
耐荷重(kg)内向きクランプ固定:~20、外向きクランプ固定:~10、直置き設置:~20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×236※クランプ部ハンドル含む
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材ポリエステル
材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
無段階で高さの調整ができる水平台タイプのマルチ卓上スタンドです。ノートパソコンを置いて使用することで画面を目線の高さまで上げることができ、姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。一本支柱タイプによりスタンド下に大きなスペースを作ることができ、キーボードやマイク、サウンドバースピーカーなどを置くことができます。天板が水平仕様の為、小型プリンタやスキャナ小型プロジェクターなどを置くこともできます。丈夫で安定感のあるスチール製スタンドで最大10kgまでの機器を設置できます。スチール製の天板にはマグネットのドッキングステーションやUSBハブなどが取付できます。スタンド底面には滑り止めゴムパッドが4箇所付いているので、デスクへの傷付きを防ぎ安定して使用できます。
セット内容天板、支柱、ベース、ゴムパッド(4枚)、ネジ(6個)、六角レンチ
耐荷重(kg)10
高さ調節対応※高さ調整幅0~70mm
材質スチール
固定方法置き型(機器)
天板寸法(mm)290×228
天板高さH(mm)110~180
寸法(mm)237×200(台座)
仕様角度調節:非対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(クランプ締付部)(mm)12~50
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)12
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
デスク関連の小物やPC周辺機器置きに便利な上棚付き。キーボード置き部分は便利なスライドテーブル仕様。使わない時は中に収めてスッキリ!モニターサイズに合わせて上棚を3段階で高さ変更ができる。キャスター付きでお掃除やレイアウト変更時の移動にも便利。
用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)棚板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)キャスター:ナイロン
高さ(mm)1245・1295・1345
奥行(mm)645
間口(mm)700
耐荷重(kg)上棚:10、天板:20、スライド棚:5、下棚:15
キャスターあり
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
天板とキーボードスライダーの高さを64mmピッチで変えられるローデスクです。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
電源タップ受けが付属します。
仕様●六角レンチのサイズ:4mm
材質木製(パイン材)
使用工具プラスドライバー、 マイナスドライバー、 手袋
キャスターなし
フレーム色木目
色(天板)木目
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×360×25
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
プロ仕様!
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます。
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2か所の回転部分でスムーズな動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性のあるジェル内蔵です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
色シルバー
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.18MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり
サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。
上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。
デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適!
スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。
脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。
高さ(mm)1270
幅(mm)600
奥行(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270
製品質量(g)12000
総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270
タブレット兼モバイル液晶スタンド。15.6インチまで対応しているので、モバイルモニターの使用も可能で、1台で様々な用途に使用できます。iPadやタブレットPCの縦置き・横置きはもちろんのこと。スマホの縦置き・横置きにも対応しています。スタンドに立てかける事により、両手が自由になり、長時間作業による疲労軽減になります。コンパクトに収納 でき、持ち運びに便利です。角度自由調整可能。折れ曲がる各部位は、数段階に調整可能です。下部のアームは2段階に調整可能です。狭く開けばスマホ用として、広く開けばタブレット用として使用可能です。スリップ防止設計。各アームには滑り止めラバーを配置。三脚タイプだから安定します。安定感があるので、iPad利用時に、Bluetoothのキーボードを併用し、何処でもコンパクトにオフィスの出来上がります。対応サイズ:4.7インチ~15.6インチ。対応機種:iPad、タブレット、モバイルモニター、スマートホン
1台
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
マウスパッドは取り外し可能です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ノートPCのキーボードからBluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力可能。
簡易な切替機としても利用可能。
3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、Bluetooth接続だけでなくUSBパススルーにも対応。
お気に入りのUSBキーボード/マウス/ゲームパッドなどUSB HIDデバイスをBluetoothに変換しiPhone/スマートフォン/パソコンを操作可能とする変換アダプタ ”USB2BT PLUS”登場。
技適対応済みのBluetoothモジュールを本体に内蔵し手軽にUSBからHIDデバイスのBluetooth変換を楽しむことができるほか、キー置き換え機能や3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、一層便利なアイテムになりました。
仕様対象入力デバイス:キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります) 重量:約50g 対象スマートフォン・タブレッドPC:iOS/android/Windows7以降/MAC OS X (Bluetooth対応) 設定用PC:Windows7以降 (Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です) 接続コネクタ:USBタイプAコネクタ(USB1.1フルスピード)
サイズW76×D35×H16mm(突起部ふくまず)
電源5V (USBマイクロB)
保証期間1年間
梱包内容本体 1 保証書 1部
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W
サイズ27型
ピッチ約0.2331mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約5.4
入力信号デジタル
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H:178oV:178o
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカーあり「2Wx2」
色(本体)ブラック
バックライトE-LED
輝度(cd/m2)400
USBYES(KVM)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
複数台の液晶ディスプレイを設置できます。
21~24インチ程度のディスプレイを横並びで2台設置できます。
ディスプレイ取り付け位置は1100~1350mm間を5段階(P:50mm)で設定が可能です。
メイン天板は700~1000mm間を10段階(P:30mm)で設定できます。
立ち作業、座り作業のどちらにも対応しています。
フルキーボードとマウスを一緒に収納できるキーボードスライダー(W577mm)付きです。
下棚はD500mmとなっており、レーザープリンターやCPU本体の設置に対応しています。また、固定ベルト(オプション:RAC-BL1)の取り付けも可能です。
背面はケーブルタイ(付属)でケーブルをきれいに束ねることができます。
静音キャスターを採用しています。
付属品液晶ディスプレイ取り付け用ブラケット2個、ケーブルタイ6本
材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スライダー/スチール(メラミン焼付塗装)※手置き部は塩ビ、ブラケット/スチール(メッキ・エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)30.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×578×1350
アズワン品番64-0844-62
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ