キーボードトレイ(黒)。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
キーボードを壁付けできるモニターアームです。エルゴトロンのLXウォールマウントアームと併用をお勧めします。キーボードを使用しないときは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。丈夫なつくりでぐらつくことがなく、快適にタイピングできます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容アーム、エクステンション、キーボードトレー、ウォールマウントベース、マウスホルダー、リストレスト、取り付け用ファスナー
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)2.3
本体質量(kg)約4.2
保証期間10年間
伸縮範囲(cm)約89
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン : 360、チルト : 80
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向垂直
耐荷重(kg)12
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付
寸法(mm)438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
OAデスク用のオプションです。OAデスク用キーボードトレーのみのお届けです。
材質本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)3.2
色ホワイト
最大積載量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)614×450×51
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)586×434×45
1個
¥15,980
税込¥17,578
29日以内出荷
昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加
材質スチール
幅(cm)85
長さ(cm)64.5
キャスターあり
その他の機能高さ調節:128cm - 160cm
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)1.4
1個
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント
質量(kg)9.7
長さ(mm)703
その他の機能高さ調節幅:430mm
保証期間2年間
固定できる最大高さ(mm)585
静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ)
RoHS指令(10物質対応)対応
天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
キーボード等の出し入れに。
マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)
塗装色ペールホワイト
質量(kg)5.5
外形寸法D(mm)405
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン StyleView 昇降式コンボアーム ワークサーフェス・パン・小型CPUホルダー付き ホワイト 24インチ(14.5kg)まで VESA規格対応
エコ商品
小型CPUホルダー付きの昇降式ワークステーションです。病院の混雑エリア、病室での用途のほか、製造現場や工場にも向いています。経年劣化のない独自のコンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能。立位でも座位でも使え、人間工学的に正しい快適な姿勢を保てます。CPUホルダーに加え、リストレストやマウストレー、引出し式のキーボードトレーがついています。キーボードトレーは未使用時には折りたたんで収納できます。CPUのサイズは35~95mm幅までです。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
用途医療現場、製造現場、工場
セット内容コンボアーム、34インチウォールトラック、トラックカバー2個、CPUホルダー、10インチケーブルチャネル2個、トラックマウントブラケットキット、木材・コンクリート用ウォールトラックファスナー、CPUマウントキット、リストレスト、スキャナーホルダー、マウスホルダー、キーボードトレー、マウストレー、ハンドル、VESAモニターマウントキット、ケーブルタイ
色ホワイト
タイプ壁取り付け
取付方式壁取り付け
耐荷重(kg)20.8
本体質量(kg)20.8
荷重範囲(kg)14.5
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約43
対応インチサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約640
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 90、チルト:後方25前方5
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし
材質アルミ、スチール
幅(mm)キーボードトレイ:449
質量(kg)8.8
色シルバー
奥行(mm)キーボードトレイの:207
幅(cm)66.8
耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5
長さ(cm)95.6
アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548
ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219)
高さ(cm)92.6
液晶モニター1画面サイズ
適合モニターサイズ最大27
最小高さ(mm)926
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色ホワイト
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約11.5
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
モニターアームとキーボードトレーなどが一緒になったコンボアームです。マウスホルダーやスキャナーホルダーなども同梱されています。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容アーム、コンボ用支柱、ウォールマウントブラケット、トラックマウントブラケット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色アルミ色
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約11.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。
ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。
幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。
マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。
脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm)400×290
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。
最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。
4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。
また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書
質量(kg)45
耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540
保証期間1年
適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80,980
税込¥89,078
翌々日出荷
今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。フットプリントは幅約95cmx奥行約59cmです。幅95cmx奥行が61cm以上のデスクに置くことをお勧めします。頑丈なつくりで保証期間は5年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換
セット内容デスクコンバーター本体、ケーブルタイ
色ブラック
本体質量(kg)約25
荷重範囲(kg)4.5~18.1
保証期間5年間
適合モニターサイズ30インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約380
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー
色ホワイト
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)3.6~13.6
本体質量(kg)約13.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。携帯電話やタブレットが入れられるスロットがついています。フットプリントは幅約79cmx奥行約53cmです。奥行が56cm以上のデスクに置くことをお勧めします。保証期間は2年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換
セット内容デスクコンバーター本体、レッグカバー、ケーブルタイ
色木目調グレー
本体質量(kg)約15.1
荷重範囲(kg)11.3
保証期間2年間
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約320
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
薄型の壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、シェルフ、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ、スキャナーホルダー
色ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)3.6~13.6
本体質量(kg)約13.5
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)パン:45、チルト:10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ホワイト
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
薄型でコンパクトな壁付け式昇降式縦型リフトシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナーなどが一体化したシステムをつくります。キーボードトレーは自動で格納されます。コンスタントフォース技術により、少ない力で高さ位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さを調節することで立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容昇降リフトシャーシ、モニターピボット、カバー、キーボードトレー、マウストレー、リストレスト、マウス入れポーチ
色ブラック
タイプ壁取り付け
耐荷重(kg)2.3~13.6
本体質量(kg)約15.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
対応インチサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約457
可動範囲(°)チルト:30
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約16.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
CPUホルダー付きの壁付けできる昇降式コンボシステムです。モニター、キーボード、マウス、スキャナー、CPUなどが一体化したシステムをつくります。アームとキーボードトレーは折りたたんで収納できます。コンスタントフォース技術により、少ない力で位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。高さ調整が自由自在。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容コンボアーム本体、カバー付きウォールトラック、CPUホルダー、ケーブルチャネル、CPUとアームトラックマウントブラケットキット、ウォールトラックファスナー、CPUダイレクトウォールマウントキット、モニターマウント、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレー付きキーボードトレー、ハンドル、VESAマウントキット、ケーブルタイ
色ホワイト
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)13.2
本体質量(kg)約16.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約635
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)428
外形寸法H(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2
保証期間3年(バッテリ1年)
防塵・防滴IP40(本体)
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)
動作時間14時間(満充電時)
使用周囲照度(Lx)0~100000
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)10
ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
RS Pro 19 インチラックキャビネットカンチレバー伸縮式トレイ、黒 RS Pro の 19 インチスライド式カンチレバーラックキャビネットトレイは、キーボードなどのデバイスの保持に最適な 19 インチキャビネット用の伸縮式ラックマウントシェルフです。 この軽量で Durable カンチレバートレイは、厚さ 1.5 mm のスチール製で、頑丈で信頼性の高い構造です。このトレイには、伸縮式のニッケルめっきガイドレールとハンドルが付いているため、必要に応じてトレイを簡単に引き出すことができます。また、未使用時にトレイを安全に収納してスペースを節約することができます。スチールシェルフには、十分な空気循環が可能な通気スロットが搭載されているため、設置した装置の過熱を防止できます。この汎用ラックシェルフは、奥行き 280 mm 、前面固定高さ 2U も備えているため、ほとんどの標準 19 インチサーバーラックキャビネットに最適です。 特長と利点 .標準的な 19 インチラックキャビネットのほとんどに適しています .キーボードなどのデバイスを保持するのに最適 .厚さ 1.5mm のスチール製で Durable な構造 .前面に 4 つのアンカーポイントを備えた 19 インチアセンブリ .推奨最大静荷重は 10kg です .十分な空気循環を可能にする通気スロット .フロントファスナー高さ 2U .標準の奥行きは 280 mm です .耐腐食性に優れた美しい仕上げを実現する黒色エポキシ塗装 .ニッケルめっきの伸縮式ガイドレール .トレイを簡単に引き出して収納できるハンドル 用途 サーバーラックトレイは、サーバーラックキャビネットとともに設置するように設計されたシェルフの一種です。多くの場合、キーボードなどのデバイスを保持するために使用され、スペースを節約しながら、安全に取り付けることができます。多くのサーバーラックトレイには、拡張可能なガイドレールが付いており、必要に応じてシェルフを引き出したり収納したりできます。また、通気スロットを備えているため、十分に空気を循環させることができます。 よくある質問 付属品 トレイ x 1 、伸縮式ガイド x 1 、フロントハンドル x 1 これはどのサイズのラックユニットに適していますか. 2U サイズのラックユニットに適しています。 寸法はどれくらいですか. RS Pro スライド式カンチレバーシェルフの寸法: 長さ: 470 mm 幅: 285 mm 高さ: 88 mm
仕様タイプ = トレイラックユニット = 2U深さ = 280mm換気 = あり色 = Black材質 = スチール許容荷重 = 10kg最大深さ = 280mm拡張タイプ = 固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保管温湿度範囲~95%(結露なきこと)
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0~100000
動作温度(℃)0~50
保管温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約56cmx奥行約43cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カート本体、モニターピボット、天板、マウストレー付きキーボードトレー、リストレスト、マウスホルダー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)12.2
本体質量(kg)約28.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ30インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約635 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト : 後方20前方5
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
仕様脚部:双輪キャスター仕様(前輪ストッパー付)、フィルター付ファン・スイッチ付、テーブルタップ付、ディスプレイ収納部前面アクリル扉付、キーボードトレー:前方260mmスライド、収納式マウス棚付
高さ(mm)1600
タイプ防塵タイプ、立操作用、17型ディスプレイ対応
奥行(mm)750
間口(mm)700
耐荷重(kg)耐荷重:ディスプレイ収納部棚板30kg・底板30kg・固定棚1段あたり30kg・キーボードトレー10kg・マウス棚3kg
アズワン品番64-8121-02
有効内寸法(mm)ディスプレイ収納部有効寸法:W580×D455×H470mm、CPU収納部有効寸法:W550×D455×H150mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
46日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容カート本体、2個のモニターマウント、クロスバー、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)14.7
本体質量(kg)約26.8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約635 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360
1個
¥179,800
税込¥197,780
62日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容カート本体、HDモニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)14.7
本体質量(kg)約26.1
保証期間5年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ30インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約635 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 90、チルト:後方20前方10
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。可動性に優れています。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。フットプリントは幅約64cmx奥行約56cm、天板は幅約61cmx奥行約58cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場
セット内容カート本体、モニターピボット、天板、収納可能なキーボードトレー、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のデュアルキャスター (2個ロック付き)、ハンドブレーキシステム、ケーブルブラケット
色ブラック
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)11.3
本体質量(kg)約25.0
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約635 (上下)
可動範囲(°)縦横回転 : 360、チルト:後方20前方10
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場
セット内容コンボアーム、ワークサーフェス付きキーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具
色ホワイト
タイプ壁取り付け
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)21.7
荷重範囲(kg)3.6~10.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約47
対応インチサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約640
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
キャスター付きカートタイプの昇降式ワークステーションです。オープンアーキテクチャで、アクセサリも豊富。ニーズに合わせてカスタマイズできます。コンスタントフォース技術で、少ない力で高さ調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。ケーブルマネージメントシステムで、ケーブルを安全にすっきりまとめられます。フットプリントは幅約43cmx奥行約52cm、天板は幅約42cmx奥行約36cm。安定性に優れた製品で保証期間は3年間です。組み立ててから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容カート本体、2個のモニターマウント付きクロスバー、マウストレーとキーボードトレー付き天板、スキャナーホルダーブラケット、マウスホルダー、リアハンドル、ケーブル収納ボックス、CPUホルダー、4個のキャスター (2個ロック付き)
色グレー
タイプモバイルカートタイプ
耐荷重(kg)5.0~20.9
本体質量(kg)約53.6
保証期間3年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2
適合モニターサイズ22インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)縦横回転 : 90
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
トラックマウントシステムを組み合わせた壁付けコンボシステムです。効率的なワークフローを構築し、ドキュメンテーション作業を容易にします。圧迫感のないすっきりとしたデザイン。片手で自在に動かせるため、画面共有が簡単です。患者とのコミュニケーションがスムーズになります。未使用時には折りたたんでコンパクトになり、場所を取りません。アクセサリが豊富で、ニーズやタスクに合わせてカスタマイズできます。安心の5年間保証。
用途医療現場
セット内容コンボアーム、キーボードトレー、ウォールマウントベース、トラックマウントアダプター、34インチウォールトラック、トラックマウントブラケット、ウォールトラックカバー、ケーブルタイ、取り付け金具
色ホワイト
タイプ壁取り付け
取付方式壁取り付け
本体質量(kg)21.7
荷重範囲(kg)3.6~10.7
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約47
対応インチサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降範囲(mm)約640
可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方20前方5
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具
色ブラック
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)2.7~8.2
本体質量(kg)約8.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約127
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途製造現場、工場、医療現場
セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具
色ホワイト
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)2.7~8.2
本体質量(kg)約8.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約100
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約127
可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
1個
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド
性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)
使用温度範囲(℃)0~50
規格FCC Part 15 ClassB, CE
保証期間5年(ケーブルを除く)
防塵・防滴IP40
保存温度範囲(℃)-40~60
安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1
使用周囲照度(Lx)0~100000
保存湿度(%)~95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)
ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。
ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。
PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。
創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。
クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。
直感的に操れるマルチタッチ機能対応。
指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。
マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。
専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。
左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。
さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。
※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。
タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。
オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。
手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。
ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。
キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。
ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。
※1別売
※接続パーツは別売
より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。
環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。
これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。
ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。
40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。
そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。
これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。
ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス
セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド
質量(kg)7.2
色ブラック
外形寸法(mm)379×638×31
スイッチサイドスイッチ3個または無装備
対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)
表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス
出力電圧(V)19/8.4A
接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。
機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○
読取(mm)596×335
分解能(mm)最高0.005(読取)
インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1
コントラスト比41.6673611111111
スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)
応答速度10 ms (標準値)
替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)
画面サイズ26.9型(対角線)
セキュリティケンジントンセキュリティスロット
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電結合方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)
アスペクト比0.672916666666667
読取方式電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)400(標準値)
筆圧レベル8192レベル
パネル駆動方式IPS方式
最大表示色10億7000万色(30bit)
対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV
グリーンマーク認定
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
関連キーワード