24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm)38 トラスコ品番414-3914 材質(本体)アルミ 質量(g)9 外径(Φmm)12 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約8.5時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)15 防水仕様IPX4(防滴仕様) 照射距離(m)22m 点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LEDライトはスイッチを押すと早点滅・点滅・点灯の3パターンでライトが光ります。 両面に異なる反射材を使用しており、本体が回ると点滅しているように見えます。 自転車のグリップに付属のピンを差込ナスカンを吊るしてご使用いただけます。 水・雨濡れに対応、防滴加工! 電池はCR-1620×2個ですが、CR-1616×2個での使用も可能です。 コイン等を使って簡単に電池交換ができます。
材質(本体)ABS樹脂、(高輝度反射材)PVC、(キーホルダー部・波形ピン)鉄 連続点灯時間40時間(国内電池使用) 使用電池リチウム電池CR1620×2個(モニター用)
1個
779 税込857
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番583-9297 質量(g)約10 本体寸法(mm)約Φ13×37.5 光源Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間約8時間 光束(Lm)15 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属) 材質/仕上本体:プラスチック 付属品キーホルダー 質量(g)15 連続点灯時間12時間 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)約8 使用電球LED 連続点灯時間約8時間 LEDΦ5mm白色LED1灯 光束(Lm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
用途暗闇での明かりの確保に 仕様80lm(アップグレード) トラスコ品番818-5874 セット内容Oリング、Keyリング 質量(g)14.5 外径×全長(mm)12×76 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX8 縦(mm)13.5 横(mm)15 耐衝撃性1.5m 照射距離(m)(有効)15 電球の種類LED 特殊用途防水
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

キーホルダー付き。充電式。繰り返し使用可能
付属品 電源リチウムイオン充電池 充電時間(分)約30 バッテリー容量(mAh)55 充電方式USB Type-A 明るさ(Lm)25 光色昼光色 点灯時間約1時間
1個
531 税込584
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機LEDミニライト
保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーホルダー 電源単4形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別) 外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く) 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約134 光束(Lm)約18 照射距離(m)約26 電球の種類LED
1個
828 税込911
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く) 光源白色LED 照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
寸法(mm)37×40×14
1個
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP樹脂 付属品両面粘着テープ×1、リング×1 寸法(mm)37×40×14 質量(g)10 適合サイズ厚さ3mmまでのキー 使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属) 電池寿命3秒間点灯を1回とした場合、10000回。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1 電球の種類LED 特殊用途防滴 付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)25(電池含む) 本体寸法(mm)Φ15.5×72.4 全光束(Lm)約15(最大時) 保護等級IP54準拠 光源高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)約15(最大時) 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)約14(カラビナ別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×60×10 使用電源ソーラーパネル 充電時間約8時間(晴天時) 使用電球日亜製LED×3個(交換できません) 電池寿命連続使用時間約30分(満充電時)
1個
629 税込692
当日出荷

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー 光源白色LED×1灯(交換不可) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP-X4相当(防沫型) 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm)26×91 連続使用時間約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm)約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 トラスコ品番595-2960 セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書 材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工 幅(mm)26 グレー 容量専用充電池(内蔵・400mAh) 高さ(mm)52.5 奥行(mm)13 電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1 保護等級IP66 光源色白色LED2個、赤色LED1個 明るさ(Lm)最大500 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大90 点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ 鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。 カラビナは取外し可能。 本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20g アズワン品番65-2241-97
1個
825 税込908
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)リールキーホルダー KH-48
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6 耐荷重(g)約100 材質(リール)ナイロン
1個
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。メイン収納は、パソコンやタブレットなどをまとめて収納できる大容量タイプです。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー、ショルダーベルト(75~128cm) ブラック 容量約21リットル 質量(g)約822 収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型まで 材質(表)ポリエステル 取扱説明書なし 本体寸法(cm)約W37×D13×H40、メイン収納部内寸:約W31×D12×H36、<ポケットサイズ>ノートパソコンポケット:約W34×D2.5×H36、タブレットポケット:約W31×H23.5、ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ペンポケット(大):約W5×D1×H15、ペンポケット(細):約W2.5×D1×H15、小物ポケット:約W11.5×D1×H15、小物ポケット:約W16.5×H15、ボトルホルダー:約直径8×H22、フロントポケット:約W36×H34、ファスナー付きポケット:約W35×H32、サイドポケット:約W9×H17、背面ポケット:約W36×H34、リュックベルトポケット:約W5.5×H13.5 撥水加工なし
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷