二面幅(mm)10
ラチェット機構あり
全長(mm)160
トラスコ品番853-3475
質量(g)58
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
本締め可能!
送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼
表面仕上げノンクロムメッキ処理
ラチェット機構あり
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
二面幅(mm)10
ラチェット機構あり
全長(mm)95
トラスコ品番774-7942
質量(g)34
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二面幅(mm)10
ラチェット機構あり
全長(mm)190
トラスコ品番774-8060
質量(g)70
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
サイズ 10mm用
トルク(N・m)スパナ部:24.8、ラチェット:65
アズワン品番65-1788-63
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】5.6、【めがね】7.5
全長(mm)160
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)62
対辺(mm)10
コード231-2488
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-30
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】5.5、【めがね】7.5
全長(mm)159
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)69
対辺(mm)10
コード231-4063
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-39
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
ラチェット機構あり
首振りあり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.7×7.7
寸法(mm)●サイズ:10●全長:157●スパナ部幅(B):21.9●メガネ部幅(D):21.6●スパナ部厚み(A1):5.7●メガネ部厚み(A2):7.7
全長(mm)157
質量(g)48
対辺(mm)10
アズワン品番64-2240-65
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
材質クロムバナジウム
送り角度(°)5
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり
首振りあり
厚さ(mm)5.0×7.3
寸法(mm)10
全長(mm)136
質量(g)55
アズワン品番64-2240-31
1本
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
首振りあり
ラチェット機構あり
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
歯数72
材質(本体)クロムバナジウム
表面処理鏡面
首振角度(°)180
送り角度(°)5
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
エスコ品番EA614DG-10
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
材質Cr-V鋼
歯数72
送り角度(°)5
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
表面処理クロムメッキ
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)143
質量(g)234
呼び寸法8×10・12×14
送り角度(°)5
厚さt1(mm)15.8
厚さt2(mm)17.8
ギア数72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート!
角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単!
安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。
今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減!
送り角度5度、72ギア。
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼
機能本締め可能
送り角度(°)5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ