お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、14、17、19
1セット(6個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-8095
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(kg)1
タイプフレックス
1箱
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(g/セット)1200
トラスコ品番364-8079
質量(kg)1
タイプストレート
ラチェット機構あり
1セット(7点)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
トラスコ品番415-9560
セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19
質量(g)1064
表面処理三価クロムメッキ
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、13、17、19
1セット(6個)
¥12,880
税込¥14,168
翌日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・12・13・14・17mm
ラチェット機構あり
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ
レーザーマーキングでより明確にサイズを明記
ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵
トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア
ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し
ラチェット機構あり
セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/18/19mm 専用ホルダー入
歯数72枚
オフセット15°
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
トレイ入り。
形状ストレート
ラチェット機構あり
セット内容10、12、14、17
対辺寸法(mm)10、12、14、17
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。
ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に
セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14)
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
ラチェット機構あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番774-7390
セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16・3/4、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1
トラスコ品番320-7226
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
トラスコ品番774-7381
セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(mm):8・10・12・13・14・17・19、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼、ケース:プラスチック
質量(kg)0.9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-1893
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1セット(6本組)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・13・17mm
ラチェット機構あり
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番416-0029
セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
質量(g)1169
表面処理三価クロムメッキ
トレイ入り。
ラチェット機構あり
首振りあり
セット内容10、12、14、17
1セット(4個)
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
関連キーワード