口開き~42mmまで使える超ワイド開口。
頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。
作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。
落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260
対辺寸法(mm)3~42
最大口開き(mm)42
アズワン品番65-1937-22
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業に。
レンチ長(mm)(ギア)17
全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32
全長(mm)220
質量(g)290
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。
コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。
最大口開き(mm)28.6
全長(mm)207
トラスコ品番488-9720
材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼
質量(g)267
ラチェット機構あり
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業などに。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。
落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
電動工具で回せるドライブギアレンチ!
狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!
全長(mm)220
レンチサイズ(mm)19
口開き(mm)0~38
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
口開き~42mmまで使える超ワイド開口。
頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。
作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。
落下防止コード取り付け穴付き。
全長(mm)260
対辺寸法(mm)3~42
最大口開き(mm)42
アズワン品番65-1937-21
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウォームをまわして口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質炭素鋼
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)
ラチェット機構あり
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに
材質クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構あり
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約120
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
湾曲ゲート×爪付き!工具をスムーズ脱着!軽量&高強度!
強化リブを入れることにより30%破断強度UP
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
フックのゲート開口幅25mm
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
60mmベルト対応
6箇所溶接により破損防止 (ラチェット差し部分は3点溶接です。)
両口ラチェット・モンキー・レンチ・ギアレンチなどの吊り下げに
トリプルフックフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
質量(g)約165
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×80
関連キーワード