54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS スクロール生爪
材質S45C 寸法E(mm)3 寸法F(mm)3.5 爪形状山取無
1組
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO高爪
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS スクロール生爪(ロング)
材質S45C 寸法C(mm)48 寸法E(mm)3 寸法F(mm)3.5 爪形状山取無
1組
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO幅広爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
8,398 税込9,238
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1組
3,998 税込4,398
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギガ・セレクションH01MA
豊和鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質S-50C
1セット(3個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-HO/B-200円形(アルミ)
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50 内径(mm)25
1組
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
1組(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクションR-SBS円形スクロール生爪
材質S45C 寸法C(mm)3.5 内径(Φmm)25
1組
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギガ・セレクションHO7MA
材質S45C 爪形状山取無
1組
4,398 税込4,838
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪スタンド
大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。
取付ボルト数134
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ1.5 材質S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギガ・セレクションP-HO/B-200/N樹脂
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質ポリアセタール(POM)
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS 小径
材質S45C 寸法E(mm)3 寸法F(mm)4 寸法K(mm)3 爪形状小径
1組
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪スタンド用プレート
大量の生爪を吊るして保管できます!本体とボルトは別売です。
材質SUS
1組(140枚)
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ギガ・セレクションMS 松本用
材質S45C 寸法H(mm)M10 寸法D(mm)14 爪形状山取無 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)36 取付穴径(Φmm)17
1組
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪固定用ボルト
生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
1組(6個)
879 税込967
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 TL-TYPE
1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪成形治具 JB-TYPE
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギガ・セレクションSMW-AUTOBLOK用 WAK 生爪
SMW-AUTOBLOK用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

北川鉄工所用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
1組(3個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪STJ 小林 カワタ15インチ
材質S45C 寸法H(mm)M16 寸法A(mm)140 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)12.7 爪形状山取無 寸法E(mm)6 寸法B(mm)43 寸法I(mm)76.51 寸法G(mm)76.2 取付穴径(Φmm)26 寸法j(mm)19.03
1組
33,980 税込37,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション北川用 P-SBS 樹脂生爪
北川鉄工所用の生爪です。
材質ポリアセタール(POM)
1組(3個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帝国チャック(ソール)用の生爪です。
材質アルミ(A2017)
1組(3個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
材質S50C
1組
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
1組(3個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギガ・セレクションN
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1組(3個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(3個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(3個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪スタンド用ボルト単品
・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
入数1
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギガ・セレクション生爪スタンド用ボルトセット
・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
入数134
1組
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(3個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギガ・セレクションM 松本 日立用
松本機械工業用の生爪です。
材質S45C
1組(3個)ほか
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギガ・セレクションHF 日鋼用
日本製鋼所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ギガ・セレクションAL-HO/B-200/Nアルミ
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
材質アルミ合金(A6061 T6) 硬度HRB50
1組ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)