小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ。布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
全長(mm)約177
刃長(mm)約63
材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
質量(g)約120
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
用途多用途の工具鋏。
材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160
トラスコ品番497-2589
質量(g)110
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。
水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。
【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。
【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。
【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。
収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に
全長(mm)約165
刃渡り(mm)約50
材質刃部:ステンレス/柄部:PVC
切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網
関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品:プラスチックケースケーブル
切断に最適なマルチシザースです。
切断・ケーブルストリップ・圧着の3つの異なる用途で使用できます。
根元部分に0.5-6.0mm2までのエンドスリーブ(フェルール)圧着可能。
50mm2までの細径の銅・アルミケーブルが切断できる。
ブレードの根元部分でワイヤーやケーブルのストリップも素早く簡単。
エッジ部分にギザギザがあり、滑らずスムーズに切断できます。
ハンドルは2層構造で手にフィットして安全に作業が行えます。
プラスチックケース付きです。
全長(mm)160
質量(g)117
適合範囲最大50(mm2)(銅/アルミニウム)
硬度HRC(刃部)56
材質(刃)ステンレススチール
材質(ハンドル)強化ファイバーグラス
圧着能力(mm2)【ストリッピング】0.5~6 (ワイヤーエンドフェルール)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。
用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット
材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)
全長(mm)160
質量(g)50
刃長(mm)40
切断能力(mm)Φ1.2
使用目的カット、フラワーアレンジメント
切断対象ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード