エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみ
色ブラック
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
KC ギタースタンド GS-103B専用スタンドブラジャー(カバー)
ギタースタンドとの直接の接触による色褪せ等を防ぎます
簡単に着脱が可能
1個
¥489
税込¥538
13日以内出荷
キョーリツのギタースタンドケース。
折り畳むとケース状になり持ち運び楽々
ステージでのサブギター置きに
自宅のギタールームに
タイプ8本立て
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー
ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材
プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂
取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ
タイプショート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キョーリツのギタースタンドケース
畳むとハードケース状になり持ち運び楽々
ステージでのスペアギター置きに
自宅のギタールームに
タイプ6本立て
外形寸法(mm)620×520×680
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
壁にネジ止めで固定するギターハンガー
左右に全5段階で角度の調節が可能
取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ
タイプミディアム
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約95
色ミドル
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
幅約2cm程度までのマイクスタンドやギタースタンド等、棒状の部分に取り付け可能
ピック3枚付き
長さ(mm)約18
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
キーボード用のスタンドです。
本体3点ネジ止め。
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート
ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大切なギターを最大5本までまとめて収納できる、GATOR Frameworksの折りたたみ式ギタースタンドです。アコースティック、エレキ、ベースギターに対応し、頑丈なスチール製フレームと楽器を傷つけないパッドで、あなたの楽器を安全に保護します。使用しない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びや収納にも便利です。・エレキギター、アコースティックギター、ベースを最大5本収納可能。・ブラックパウダーコート仕上げの丈夫なスチール製フレーム。・楽器を傷つけないパッド付き構造(※ラッカー仕上げ等の楽器を長時間使用された場合、塗装面が変色する場合があります)。・使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。・安定性を高めるゴム足付き。・縦幅:546mm。・重量:3.6kg。・製品サイズ:約長さ64.6cm × 幅15.4cm × 高さ11.8cm
1台
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
ギターのネック部分を保護するハンガーブラジャー(カバー)
直接の接触による色褪せ等を防ぎます
簡単に着脱が可能
1個
¥289
税込¥318
9日以内出荷
ギターを2本スマートに収納。折り畳み可能で持ち運びにも便利な、安定感抜群のA型ギタースタンドです。アコースティックギターからエレキギターまで、幅広いギターに対応し、場所を選ばずにあなたの愛機を守ります。・アコギやエレキギターを2台置けるAタイプスタンド。・コンパクトに折り畳めて持ち運びにも便利。・滑り止めラバー付きのスチール製フレーム。・塗装を傷つけないパッド付きの台座。・安全性を高めるロッキングアーム。・3段階の幅にセット可能。・横幅:330mm。・高さ:414mm。・重量:2.4kg
1台
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
大切なギターを3本までまとめて収納できる、GATOR Frameworksの折りたたみ式ギタースタンドです。アコースティック、エレキ、ベースギターに対応し、頑丈なスチール製フレームと楽器を傷つけないパッドで、あなたの楽器を安全に保護します。使用しない時はコンパクトに折り畳めるので、持ち運びや収納にも便利です。・エレキギター、アコースティックギター、ベースを最大3本収納可能。・ブラックパウダーコート仕上げの丈夫なスチール製フレーム。・楽器を傷つけないパッド付き構造(※ラッカー仕上げ等の楽器を長時間使用された場合、塗装面が変色する場合があります)。・使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納可能。・安定性を高めるゴム足付き。・縦幅:546mm。・重量:2.7kg。・製品サイズ:約長さ64.1cm × 幅15.4cm × 高さ11.3cm
1台
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-GTRSTOOLは、演奏を快適にするギタースタンド一体型スツールです。厚手のパッド入りシートで長時間の演奏もサポート。アコースティック、エレキ、ベースギターに対応し、フットレストや折りたたみ機能で利便性も抜群です。・ギタースタンドと一体化したプレイヤースツール。・厚さ64mmのパッド入りシートクッションで快適な座り心地。・アコースティック、エレキ、ベースギターに対応する折りたたみ式クレードル。・演奏時の快適性を高めるフットレストを装備。・暗い場所での視認性を確保する赤色ラバーフィート。・簡単に折りたたんで持ち運び可能。・製品寸法:長さ91.4cm × 幅35.6cm × 高さ14cm。・シート高さ:約70cm(27インチ)。・正味重量:4.08kg。・最大耐荷重:113.4kg
1台
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
かわいい動物や乗り物などをモチーフにした本革製のメガネスタンド。
幅(mm)75
高さ(mm)80
奥行(mm)34
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約180
色ロング
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
ギターハンガーをハンガーネットボードに取り付けるバックプレート
ギターハンガーをネットに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/GRY。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
アンプを安全に運び、そのままステージへ。GATOR Cases G-112A 1x12コンボアンプトランスポーターケースは、大切なギターアンプを衝撃から守りながら、ステージ上でのスタンドとしても機能する革新的な設計です。頑丈な木製フレームと耐久性の高いナイロン素材の組み合わせにより、優れた保護性能を発揮。内部の厚さ20mmのフォームはアンプを優しく包み込みます。さらに、牽引ハンドルとホイールを搭載しているため、重いアンプの運搬も驚くほどスムーズ。ケースのトップ部分は補強されたハードトップで、アンプスタンドとして最大70kgまで支え、演奏中の振動によるズレを防ぐレールも備えています。1x12インチのコンボアンプにフィットする専用設計。強化されたハードトップ仕様で、そのままアンプスタンドとして使用可能(耐荷重70kg)。127mm厚の木製フレームと頑丈なナイロン素材の外装で、高い耐久性を実現。内部は**20mm厚のトリコット発泡体(フォーム)**で覆われ、優れた保護性能とアンプへの傷つき防止。持ち運びに便利な牽引ハンドルと**ホイール(キャスター)**を搭載。ケーブルなどのアクセサリー収納に役立つ外部ポケットを装備。アンプのステージ上での安定性を高めるレール付き。ツアーや頻繁な移動を伴うギグに最適な堅牢性と機能性。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ギターアンプケース、コンボアンプトランスポーター。型番: G-112A。素材: 木製フレーム(1/2インチ厚)、ナイロン(外装)、トリコットフォーム(内装20mm厚)。対応アンプサイズ: 1x12インチ コンボアンプ。内寸:。長さ: 635mm (25インチ)。幅/奥行き: 305mm (12インチ)。高さ: 495mm (19.5インチ)。外寸:。長さ: 730mm (28.74インチ)。幅: 415mm (16.34インチ)。高さ: 640mm (25.2インチ)。耐荷重(スタンドとして使用時): 70kg (約154.3ポンド)。重量: 約12.02kg (26.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503875
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/BK Black。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ アコースティックギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-AG1/BK。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ アコースティックギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-AG1/GRY。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ アコースティックギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-AG1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
クラッシックギター用セミハードケース・ショルダーストラップ×2付属
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
NFボックスとNCボックスとSTボックスとNWボックスに適合の蓋です。
材質ポリプロピレン
業務用カーシャンプー。
濃縮・高発泡。
素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。
豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。
コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
内容量(L)18
対応ボディー色オールカラー
トラスコ品番760-3894
液色緑色
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
危険物の類別非危険物
1箱(18kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
どこへでも連れて行ける、頼れるマイクスタンド。Gator Frameworksのショートマイクスタンドは、省スペースながらも安定したパフォーマンスを提供します。ドラムのキックマイク、ギターアンプ、アコースティック楽器のマイキングなど、低い位置からの収録に最適。持ち運びに便利な折りたたみ式で、ライブ、スタジオ、自宅練習まで、あらゆるシーンで活躍します。・コンパクトな設計: 短い設計のため、限られたスペースでもマイクを効率的に配置できます。ドラムのキックやギターアンプ、カホンなどのマイキングに最適です。・堅牢な構造: 耐久性の高いスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈さを備えています。安定したベースで、マイクの転倒を防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを自由に設定できます。最適なポジションでクリアなサウンドを捉えます。・折りたたみ式: 三脚ベースは簡単に折りたためるため、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブハウスやスタジオへの移動も楽々です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ドラムセット、ギターアンプ、ボーカル、パーカッション、プレゼンテーションなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに活躍します。
1台
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
ステージやスタジオで活躍する、マイクスタンドに手軽に追加できる頼れる相棒。必要なアクセサリーを手の届くところにまとめて、あなたのパフォーマンスを次のレベルへ引き上げます。演奏中のピックの持ち替えやドリンクの置き場所に困ることはもうありません。プロフェッショナルな環境から自宅での練習まで、あらゆるシーンであなたのニーズに応えます。・パフォーマンスを妨げないスマートな設計で、鍵、スマートフォン、ドリンク、ピック、カポ、スライドなど、様々な小物をすっきりと収納できます。・マイクスタンドや譜面台、ドラムハードウェアなど、直径35mmまでのポールに簡単に取り付け可能。シンプルな調整クランプで誰でもスムーズに設置できます。・トレイの側面にはギターピックをクリップできるホルダーがあり、素早いピック交換をサポート。演奏中にピックを探すストレスから解放されます。・深さ77mmのドリンクホルダーを搭載し、ペットボトルや缶などを安定して置くことができ、演奏中の転倒リスクを軽減します。・軽量でありながら丈夫な設計で、持ち運びも容易。最大約4.5kg(10ポンド)の重量に対応し、安心して使用できます。・トレイの縁には高さがあり、置いたものが滑り落ちるのを防ぎます。・寸法:約355mm x 228mm(14インチ x 9インチ)。・耐荷重:約4.5kg(10ポンド)。・対応ポール径:最大35mm(1.38インチ)。・材質:スチール製、黒色粉体塗装仕上げ。・JANコード:0716408546582。・モデル名:GFW-MICACCTRAYXL
1台
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ。・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで。・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)。・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)。・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)。・取り付け方法:調節式クランプ。・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)。・重量:約1.36kg (3ポンド) 。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408538167
1台
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-22
1本
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
もうピックを探し回る必要はありません!Gator Frameworks GFW-GTR-PICKCLIPは、マイクスタンドや楽器スタンドに簡単に取り付けられるピックホルダーです。演奏中にピックを素早く交換でき、パフォーマンスを中断させません。最大3枚のピックを収納でき、柔らかいゴム素材がピックをしっかりホールドしながら、傷から守ります。・マイクスタンドや楽器スタンドに簡単取り付け。・最大3枚のギターピックを収納可能。・ピックの素早い交換を可能にし、演奏をスムーズに。・柔軟なゴム素材がピックを傷つけずにしっかりホールド。・軽量でコンパクトなデザイン。・ステージや練習、レコーディングなど、あらゆる場面で活躍。・外形寸法:約 長さ2.0インチ x 幅1.0インチ x 高さ1.0インチ(約5.1 x 2.5 x 2.5 cm)。・本体重量:約0.05ポンド(約23g)。・対応パイプ径:最大1.5インチ(約3.8 cm)。・素材:ゴム。・カラー:ブラック
1台
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。
その他【交換用ハネ】SF-45M-P-F
トラスコ品番685-2298
材質ハネ:樹脂
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)10
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202
風量調整強/中/弱
設置方式卓上型
材質(羽根)樹脂
首振り有
標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h
標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ