フタと本体が一体となっているタイプです。
色ホワイト
材質裏白カード紙
紙厚(g/m2)350
関連資料仕様
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
こんなお得な商品も!

透明シール ロールタイプ
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。
用途ラッピング
RoHS指令(10物質対応)対応
細身×荒削りな風合いの金属調フレームです。モノトーン・セピナな色合いの写真やアンティークな写真やポストカードを引き立たせます。 透明板は軽くて安全なPET板を使用しています。ギフトとしても贈れる、白上下箱入りです。
仕様スタンド・吊り金具付き(縦・横兼用)、化粧箱入り
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.5mm厚)、裏板・スタンド:MDF
RoHS指令(10物質対応)対応
幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックやピースにお子さまの心がわくわくします。手を使って遊ぶ創造の可能性は無限大!心身の発達にも役立ちます。
車、窓、花、風船、ギフト、ケーキ、数字ブロックなどを含む、カラフルなブロックが想像力を刺激します。いろいろな遊び方ができるので、成長に合わせて遊び方も変化していきます。
モダンな建物や人、モノをデザインしたブロックやパーツをお子さまと一緒に組み合わせて、想像力豊かな遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。
小さな手でも扱いや組み立てがしやすいカラフルなブロックとピースがそろったセットで、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのプレゼントにもぴったりです。
デュプロ(R)のコンテナ スーパーデラックスは、8つのポッチのブロックをデザインしたフタ付き。カラフルなブロック、ピース、数字ブロックやフィギュアを収納できます。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、さらに遊びが広がります。
電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。
箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます!
レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。
レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。
レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様85ピース
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)1.5以上
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックを使った組み立て遊びは、創造力豊かな思考や問題解決能力、視空間認知、手先の動きを上達させます。
65ピースのカラフルなブロックにくわえ、幼い心に刺激を与える車輪付きの車や屋根、窓、花、パン、フィギュア、1~3の数字がプリントされたブロックなど、楽しいパーツがいっぱいです。
お子さまと一緒にブロックやピースを組み合わせて、想像力が広がる組み立て遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。
扱いやすい安全なブロックで組み立てられた、カラフルでかわいいけ知育玩具は、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのギフトにもぴったりです。
ブロックを収納できる便利なコンテナ付きです。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、想像力豊かな遊びの世界がさらに広がります。
電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。
箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます!
レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。
レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。
レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様65ピース
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)1.5以上
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード