21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201234210 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッツメディコギブス剪刀[エスマルク]
材質ステンレス(SUS420J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ギブス剪刀 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)230 型番GS-1 アズワン品番0-244-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,642 税込17,206
翌々日出荷

包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。 刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック 全長(mm)190 松吉医科器械コード01-5620-13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)180 刃長(mm)45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000003 松吉医科器械コード22-2004-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷

4枚重ね程度のギプス(キャスト)の切断が可能です。 ギプス包帯(キャスト)と下巻材を共に切断可能です。 ハンドルが長いので両手でハンドルを握り、握力の弱い方でも切りやすいです。 滅菌器非対応。
種別270mm 材質刃/ステンレス(8A材)、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)270 アズワン品番8-8595-11
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)180 アズワン品番8-1731-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様オートクレーブ可(121℃) 材質刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)200 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201234210 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様本体 付属品ブレードS/L×各1枚・ケース 寸法(mm)Φ60×330 質量(kg)約1.6 電源AC100V 50/60Hz 2.5A コード長さ(m)4m アズワン品番8-4586-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
171,000 税込188,100
翌々日出荷

メドライフ製 接合部外しタイプの外科剪刃
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)140 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000017 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210 刃長(mm)43 トラスコ品番222-2825 質量(g)220 呼びMU 切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。 付属品キャップ トラスコ品番363-3927 セット内容セーフティキャップ付き 材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)180 刃長(mm)52 切断能力(mm)トタン板:0.5 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
939 税込1,033
当日出荷

刃は使いやすさを高めるため約25°曲げてあります。 刃先には安全ガイドが付いているので、看護処置などに便利です。
全長(mm)160 刃渡り(mm)45 材質(刃材)ステンレス、(ハンドル・先端部)ABS アズワン品番0-5010-03 松吉医科器械コード02-4415-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)(発振器)0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz)40 入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg)3(発振器/1.6) 最大出力(W)35(連続可変) トラスコ品番238-4558
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途。スプリント材のカットなど。主な特長。ロールタイプのスプリント材(ニールスプリントF、ニールスプリントSPやオルソグラス(R)IIなど)をカット。硬化後のスプリント材のカットには使用できません。
アズワン品番65-2335-06
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

全長(mm)145 材質SUS420-J2 規格一般医療機器クラスⅠ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)