36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体 付属品ブレードS/L×各1枚・ケース 寸法(mm)Φ60×330 質量(kg)約1.6 電源AC100V 50/60Hz 2.5A コード長さ(m)4m アズワン品番8-4586-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
171,000 税込188,100
翌々日出荷

4枚重ね程度のギプス(キャスト)の切断が可能です。 ギプス包帯(キャスト)と下巻材を共に切断可能です。 ハンドルが長いので両手でハンドルを握り、握力の弱い方でも切りやすいです。 滅菌器非対応。
種別270mm 材質刃/ステンレス(8A材)、ハンドル/ABS樹脂 全長(mm)270 アズワン品番8-8595-11
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様交換用ブレードL 寸法(mm)Φ65 アズワン品番8-4586-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,800 税込4,180
翌々日出荷

仕様交換用ブレードS 寸法(mm)Φ50 アズワン品番8-4586-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M201 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,800 税込4,180
6日以内出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)180 アズワン品番8-1731-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

日本シグマックスキャストソーCC6
モーターの振動が手首に伝わりにくく、作業がスムーズに行えます。スピード設定は、低速と高速の2段階。上下に入れては出してを繰り返します。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組(1台)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

フリッツメディコギブス開排器
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水硬性キャスト用キャストカッターです。高振動サイクルのハイパワーモデルで、ポリエステルファイバー製キャストも容易にカットできます。カッター本体とACアダプタのみのコンパクト設計です。平成29年4月施行のEMC新規格に適合。
セット内容本体、ACアダプタ、カッターブレード匠、六角レンチ、着脱電源コード 質量(kg)本体/0.8、ACアダプタ/0.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)46×288×55 振動数15700サイクル/分±15%(無付加時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00306N10298 松吉医科器械コード24-6708-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)(発振器)0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz)40 入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg)3(発振器/1.6) 最大出力(W)35(連続可変) トラスコ品番238-4558
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ギブス剪刀 材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)230 型番GS-1 アズワン品番0-244-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
15,642 税込17,206
翌々日出荷

SIGMAX(シグマックス)キャストソーCC6用ブレード
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000042 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

HiKOKI(日立工機)マルチツール
付属品パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース 質量(kg)1.5 電流(A)4.1 電源(V)単相交流100 消費電力(W)350 コード長さ(m)2心・2.5 振動数(min-1)6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA) 長さL×高さH×幅W(mm)280×100×64 関連資料(3.06MB) 振動角度(°)3.2
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201234210 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップギプス剪刀 LXシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●36cm アズワン品番65-9070-67
1本
119,800 税込131,780
33日以内出荷

コードレスマルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 1.0kg軽量、コンパクトなボディです。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 高効率EC(ブラシレス)モーター。 電子無段変速:材料・作業に合わせた最適なスピードを選択できます。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 振動数(min-1)振り子 5000~20000 質量(kg)1 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×84×60 適合ブレードスターロック 振動角度(°)振り子 左右1.4(計2.8)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
234,000 税込257,400
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを重視した設計により、手首への負担を軽減します。 患者さんの不安感を減少する、扇形ブレードを採用しました。 低速と高速の2段階のスピード調節スイッチを採用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10405000042 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

弾性着衣を着脱を補助するシートです。グリップシートの滑り止め効果で弾性着衣を固定し、足先を入れていきます。【ご使用方法】。▼1グリップシートを床に置いてください。(絨毯ですと滑りやすく効果が発揮されませんので、安定した平らなフローリングの床を推奨します。)。▼2弾性ストッキングにそのまま足先を入れます。(この際、一般的なかかとまでの生地の裏返しを行いません。)。▼3かかとまで足をいれたら、足裏の生地をグリップシートにしっかり密着させます。足を前方に押し出すようにしながら、かかと部分を前方に滑らせ、同時に両手で生地を引き上げます。▼4両手で足を包むように支えながら、生地を引き上げていきます。生地全体のシワを伸ばして整えます。※滑り止め付きの補助グローブを併用いただくと、より効果的です。
仕様●サイズ:20×27.5cm●素材:ポリ塩化ビニール アズワン品番65-9134-16
1枚
1,798 税込1,978
8日以内出荷

手の平側にグリップ力の強い滑り止めがコーティングされた弾性着衣の着脱補助用グローブです。手のひら全体で弾性着衣を包み込むようにして引き上げ、シワが寄らないように装着してください。爪で弾性着衣を傷つけるリスクが減り、弾性着衣をより長持ちさせることが出来ます。適度なフィット感で、細かな指先の動きもスムーズです。毎日の弾性着衣の着脱が素早く行えます。手背は通気性の良いメッシュ素材です。防臭加工でゴム製品特有のにおいが低減されています。
仕様●素材:ポリエステル、天然ゴム アズワン品番65-9134-13
1双(2本)
999 税込1,099
8日以内出荷

弾性着衣を着脱を補助するシートです。グリップシートの滑り止め効果で弾性着衣を固定し、足先を入れていきます。【ご使用方法】。▼1グリップシートを床に置いてください。(絨毯ですと滑りやすく効果が発揮されませんので、安定した平らなフローリングの床を推奨します。)。▼2弾性ストッキングにそのまま足先を入れます。(この際、一般的なかかとまでの生地の裏返しを行いません。)。▼3かかとまで足をいれたら、足裏の生地をグリップシートにしっかり密着させます。足を前方に押し出すようにしながら、かかと部分を前方に滑らせ、同時に両手で生地を引き上げます。▼4両手で足を包むように支えながら、生地を引き上げていきます。生地全体のシワを伸ばして整えます。※滑り止め付きの補助グローブを併用いただくと、より効果的です。
仕様●サイズ:30×40cm●素材:ポリ塩化ビニール アズワン品番65-9134-17
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス剪刀 LXシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●23.5cm アズワン品番65-9070-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス解除器 23cm USAモデル
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●23cm USAモデル アズワン品番65-9070-71
1本
49,980 税込54,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス剪刀 LXシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●23cm アズワン品番65-9070-61 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
24,980 税込27,478
33日以内出荷

。手の平側にグリップ力の強い滑り止めがコーティングされた弾性着衣の着脱補助用グローブです。手のひら全体で弾性着衣を包み込むようにして引き上げ、シワが寄らないように装着してください。爪で弾性着衣を傷つけるリスクが減り、弾性着衣をより長持ちさせることが出来ます。適度なフィット感で、細かな指先の動きもスムーズです。毎日の弾性着衣の着脱が素早く行えます。手背は通気性の良いメッシュ素材です。防臭加工でゴム製品特有のにおいが低減されています。
仕様●素材:ポリエステル、天然ゴム
1双(2本)
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリッツメディコギブス剪刀[エスマルク]
材質ステンレス(SUS420J2) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000023 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップギプス剪刀 LXシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
1本
30,980 税込34,078
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップギプス剪刀 LXシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●16cm アズワン品番65-9070-59 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス繃帯解除器 ウルフ LXシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●全長180mm アズワン品番65-9070-72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
49,980 税込54,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス繃帯解除器 ウルフ LXシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●24cm アズワン品番65-9070-73 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
49,980 税込54,978
24日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス剪刀 LXシリーズ
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●20cm アズワン品番65-9070-60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
22,980 税込25,278
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス解除器 ヘニング 27cm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●27cm アズワン品番65-9070-70
1本
49,980 税込54,978
33日以内出荷

ビー・ブラウンエースクラップギプス剪刀 LXシリーズ
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●23cm アズワン品番65-9070-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218140008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
27,980 税込30,778
33日以内出荷

1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

GMF50-36 マルチツール スターロックマックス BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。 ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:3.6° 振動角度(°)(振り子)3.6 振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.6 トラスコ品番819-2255 セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50 カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
44,980 税込49,478
当日出荷