カテゴリ

  • バッテリー・電装(82)
    • 自動車用ギボシ端子(25)
    • 車用ギボシ端子.スリーブセット(9)
    • 車用ギボシ端子用スリーブ(10)
  • バイク部品(77)
    • バイク圧着端子(73)
  • 電気材料(9)
    • その他形状圧着端子(5)
  • 制御機器(21)
  • カー用品(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「ギボシ オス」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】 BRIDGE電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】BRIDGE
799税込879
1本
5日以内出荷
用途電線の分岐にご使用ください。全長(mm)225タイプオス許容電流(A)8AWG18入数(本)5
ギボシ端子セット エスコギボシ端子セットエスコ
4,750税込5,225
1セット(1セット)
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
チューンアップトゥイーター carrozzeriaチューンアップトゥイーターcarrozzeria
32,980税込36,278
1台
9日以内出荷
目の前に浮かぶ明確な音像と臨場感あふれる音場を実現美しい高音再生を実現する「トゥイーター」楽曲が持つ豊富な情報量を余すことなく鳴らす「ハイレゾ対応モデル」。低クロスオーバー化と取付性を考慮した専用インラインや取付け後に最適な音場調整が可能なボールジョイント機構を採用。性能に裏打ちされた高い質感と高品位で無駄のないデザインは、所有欲を満たします。
仕様●カットオフ周波数:4500 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:89 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値)付属品十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、取付金具×2、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、コの字金具×2、ロックタイ×4、ネットワークコード×2、コネクター×4、延長コード×2、ギボシ・スリーブ(メス)×2、ギボシ・スリーブ(オス)×2質量(kg)0.22 (付属品を含む1個)再生周波数帯域(Hz)1800 ~53000スピーカーΦ36 mmバランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)インピーダンス(Ω)ネット接続:6総質量(kg)0.55 kg(梱包材を含む2個)
ウインカーコネクター 040型オス 3極 GY10個 70711 DAYTONA(デイトナ)ウインカーコネクター 040型オス 3極 GY10個 70711DAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70711・ヤマハウインカー専用 ・端子(オス)50個販売備考:キャンセル不可商品です。
スリーブ メス 100コ 70529 DAYTONA(デイトナ)スリーブ メス 100コ 70529DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70529・カワサキ用 ・オス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
スリーブ オス 100コ 70528 DAYTONA(デイトナ)スリーブ オス 100コ 70528DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70528販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクター オス 3極 10個 70732 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター オス 3極 10個 70732DAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70732・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・3極タイプ
110型コネクター オス側 6極 10個 70736 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター オス側 6極 10個 70736DAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70736・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・6極タイプ販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクター オス 3極 10個 70733 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター オス 3極 10個 70733DAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70733・カラー:ナチュラル ・コネクター(メス)各10個 ・3極タイプ販売備考:キャンセル不可商品です。
AMPコネクター 補修用ターミナル 74074 DAYTONA(デイトナ)AMPコネクター 補修用ターミナル 74074DAYTONA(デイトナ)
899税込989
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:74074・端子(オス)10個
H4コネクター(オス)10個入 75138 DAYTONA(デイトナ)H4コネクター(オス)10個入 75138DAYTONA(デイトナ)
799税込879
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:75138・オス側 ・10個入り ※端子は別途お求めください。 オス(70792)、メス(70793)
110型コネクター オス 2極 10個 70730 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター オス 2極 10個 70730DAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70730・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個・2極タイプ販売備考:キャンセル不可商品です。
スリーブ オス 103/104B用 70812 DAYTONA(デイトナ)スリーブ オス 103/104B用 70812DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70812販売備考:キャンセル不可商品です。
ギボシ端子 オス 100コ カワサキタイプ 70526 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子 オス 100コ カワサキタイプ 70526DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70526・カワサキ用・オス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
ギボシ端子 メス 100コ カワサキタイプ 70527 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子 メス 100コ カワサキタイプ 70527DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70527・カワサキ用・オス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクターオス端子 100個 70808 DAYTONA(デイトナ)110型コネクターオス端子 100個 70808DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70808・オス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
オス端子 250ガタコネクター用 100個入り 70810 DAYTONA(デイトナ)オス端子 250ガタコネクター用 100個入り 70810DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70810・オス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
110型コネクター オス側 4極 10個 70734 DAYTONA(デイトナ)110型コネクター オス側 4極 10個 70734DAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70734・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・4極タイプ
ギボシ端子 103型 オス 100ケ 70713 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子 103型 オス 100ケ 70713DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70713
250型コネクター 6極 オス側 10個 70697 DAYTONA(デイトナ)250型コネクター 6極 オス側 10個 70697DAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70697・カラー:ナチュラル ・コネクター(オス)各10個 ・6極タイプ
RS PRO オス ギボシ形接続子, 22AWG → 16AWG RS PRORS PRO オス ギボシ形接続子, 22AWG → 16AWGRS PRO
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール全長 = 21mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オス ギボシ形接続子, 16AWG → 14AWG RS PRORS PRO オス ギボシ形接続子, 16AWG → 14AWGRS PRO
22,980税込25,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール全長 = 21.2mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGブレット直径 = 5mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO オス ギボシ形接続子, 22AWG → 16AWG RS PRORS PRO オス ギボシ形接続子, 22AWG → 16AWGRS PRO
31,980税込35,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール全長 = 21.5mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ ブンキハーネス AV1.25 304-7050 KIJIMA(キジマ)ギボシ ブンキハーネス AV1.25 304-7050KIJIMA(キジマ)
449税込494
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7050タイプ:ホンダオス端子-メス端子X2仕様:AV1.25内容量[数量]:2コSET
仕様AV1.25タイプホンダオス端子-メス端子X2内容2コSET
ギボシ端子セット オス・スリーブ付 304-7136 KIJIMA(キジマ)ギボシ端子セット オス・スリーブ付 304-7136KIJIMA(キジマ)
299税込329
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7136
ギボシ端子 オス・黄銅 矢崎総業ギボシ端子 オス・黄銅矢崎総業
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●内容:ギボシ・オス接続子●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:黄銅●表面処理:-●内容:ギボシ・オス接続子アズワン品番68-2108-81
ギボシオス側スリーブ 矢崎総業ギボシオス側スリーブ矢崎総業
19税込21
1個
5日以内出荷
仕様●内容:ギボシ・オススリーブ●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ・オススリーブアズワン品番68-2108-84
ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用 東光特殊電線ステアリングリモコン・バック信号接続キット ホンダ車用東光特殊電線
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
用途配線表示チューブギボシ端子オス 2セット付属
ギボシ端子 清和工業ギボシ端子清和工業
1,298税込1,428
1袋(100個)
5日以内出荷
ギボシ端子
品名ギボシ端子
TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity オス ギボシ形接続子, 14AWG → 10AWG アンシュラウド 42865-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
67,980税込74,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
全長(mm)21.97直径(Φmm)【ブレット】4.6シリーズ42865適合電線(mm2)【最小】2【最大】6絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】14AWG【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド表面処理(コンタクト)
ステアリングリモコンアダプター データシステムステアリングリモコンアダプターデータシステム
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオの音量UP/DOWN、チャンネル送り/戻し、オーディオソース切替を手元で操作できる便利なアダプターです。
用途N-BOX/ステップワゴン/WR-V用付属品本体、オスギボシ&スリーブ×1、メスギボシ&スリーブ×1、エレクトロタップ(白)×1、接続ハーネス×1、結束バンド×5、両面テープ×1、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)保証期間1年関連資料(0.11MB)
大容量ギボシ端子セット 8.0sq適応、2セット入 サンコー電商大容量ギボシ端子セット 8.0sq適応、2セット入サンコー電商
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
電源コード類やスピーカーケーブルの延長などに適したギボシ端子セットです。
仕様●オス端子:はんだ付けで接続●メス端子:はんだ付けもしくは圧着で接続アズワン品番67-0371-91
オス ギボシ形接続子 最小 2mm2 → 最大 2mm2 14AWG → 14AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフオス ギボシ形接続子 最小 2mm2 → 最大 2mm2 14AWG → 14AWG シュラウド 1袋 5個入ニチフ
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷
防水形ピン 端子防水キャップにより湿気をシャットアウト
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:27.71mm●適合電線サイズmm2 Min:2mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:14AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●ブレット直径:7.4mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4158アズワン品番65-7590-09
圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用 ニッセイエコ圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用ニッセイエコ
11税込12
1個
5日以内出荷
仕様●内容:絶縁カバー(オス)●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:塩化ビニル●表面処理:入数:1個アズワン品番67-0359-81
圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用 ニッセイエコ圧着端子絶縁スリーブ ギボシ・ファストンオス端子用ニッセイエコ
11税込12
1個
5日以内出荷
ギボシ、ファストン端子等のオス圧着端子に対応した絶縁スリーブです。内径3mm径ですので、それより細い電線用です。
仕様●内容:絶縁カバー(オス)●適用電線範囲(AWG):材質:塩化ビニル●表面処理:入数:1個アズワン品番67-0353-08
オス ギボシ形接続子 最小 0.8mm2 → 最大 2mm2 18AWG → 14AWG アンシュラウド 1袋 18000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オス ギボシ形接続子 最小 0.8mm2 → 最大 2mm2 18AWG → 14AWG アンシュラウド 1袋 18000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
949,800税込1,044,780
1袋(18000個)
7日以内出荷
TE Connectivity SHUR-PLUGバレットレセプタクル端子各種めっきが施された黄銅製のSHUR-PLUGバレット圧着レセプタクル端子 これらのSHUR-PLUGバレットレセプタクルコネクタは、ピン直径が3.96 mmのSHUR-PLUGバレットプラグ圧着端子との併用向けで、4.57 mm径のSHUR-PLUGバレットコネクタと併用する品番 ; 795-6449 795-6449 は除きます。
仕様●シリーズ:62734●絶縁:非絶縁●全長:17.53mm●適合電線サイズmm2 Min:0.8mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:18AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●ブレット直径:4mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-3870アズワン品番65-7771-78
Elut/コムテック ドライブレコーダー用駐車監視対応電源ハーネス ElutElut/コムテック ドライブレコーダー用駐車監視対応電源ハーネスElut
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
適合するドライブレコーダーに接続することで、車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、駐車中の録画が行えます。ギボシはスリーブ付きでオスメスに分岐しており、便利です。
ケーブル長(m)4保証期間1年間
絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウ絶縁スリーブ ギボシ端子用モノタロウ(10件のレビュー)
279税込307
1パック(100個)
当日出荷
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
YK-027 山城謹製  ヒートグリップ 山城YK-027 山城謹製 ヒートグリップ山城
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
スポーティな薄型スイッチ 5色のLEDランプがヒーターレベルや電圧レベルを表示します。 押しやすいグリップスイッチはハンドル回りのスペースを最小限に抑え、スイッチの操作も容易に行えます。 防水機能搭載のため雨の日も安心してお使いいただけます。 スイッチは完全防水ではなく、「JISD0203S2」に準ずる仕様です。 【レギュレート機能】 バッテリーが11.5Vまで下がると自動で電源が切れます。 数分後、バッテリー電圧が11.6V以上に戻った状態でスイッチを押すと、温めを再開します。 【バッテリーチェック機能】 バイク本体のバッテリーに異常がないかをチェックできます。キーをONの位置に回すと電圧チェック機能モードになります。 検出した電圧に合わせてLEDライトが点灯することで、車体の電圧を把握することができます。 【山城オリジナルのグリップデザイン】 握り易さ・操作性・疲れ難さ等を考慮したオリジナルグリップを採用。 グリップの外径を約Φ33mmの細めに設計し、握りやすくすることで操作性を高めています。
ブラック適合サイズ(mm)120~125構成部品ヒートグリップ(115mm)×2(右・左)、スイッチ、ハーネス、M4イモネジ(ホーローセット)、バーエンドキャップ×2、ギボシセットオス(3.5Φ)×2、ギボシセットメス(3.5Φ)×2、アース端子(6mm)、エレクトロタップ×2、5mm右スペーサー×2、5mm左スペーサー×1、取扱説明書、結束バンド
ステアリングリモコンアダプター データシステムステアリングリモコンアダプターデータシステム
9,798税込10,778
1箱
7日以内出荷
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ヴェゼル/フィット/シビック付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(白)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら