カテゴリ

  • バイク部品(20)
  • バッテリー・電装(14)
  • カー用品(1)

「ギボシ 103」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(316件のレビュー)
469税込516
1パック(30セット)ほか
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシタンシセット CA/CB103タイプ DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシセット CA/CB103タイプDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシ端子 モノタロウギボシ端子モノタロウ(469件のレビュー)
469税込516
1パック(110個)ほか
当日出荷
材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ギボシ端子セット エーモンギボシ端子セットエーモン(21件のレビュー)
349税込384
1パック(12セット)ほか
当日出荷
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
ギボシタンシセット 103タイプ 5コセット DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシセット 103タイプ 5コセットDAYTONA(デイトナ)
499税込549
1セット
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシ端子 エーモンギボシ端子エーモン(93件のレビュー)
589税込648
1パック(100個)
当日出荷
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子 矢崎総業ギボシ端子矢崎総業(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線コードの接続に材質黄銅適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子RoHS指令(10物質対応)対応
CA/CW103ガタギボシタンシセット DAYTONA(デイトナ)CA/CW103ガタギボシタンシセットDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシ端子SET K-CON(キタコ)ギボシ端子SETK-CON(キタコ)(7件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ボウスイギボシタンシ103タイプ DAYTONA(デイトナ)ボウスイギボシタンシ103タイプDAYTONA(デイトナ)
549税込604
1セット(5個)
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ギボシ端子スリーブ セット モノタロウギボシ端子スリーブ セットモノタロウ(93件のレビュー)
179税込197
1パック(20セット)
当日出荷
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
ギボシ端子 日立オートパーツ&サービスギボシ端子日立オートパーツ&サービス(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0仕様ギボシ端子材質黄銅
ギボシタンシ103カタ/オス DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシ103カタ/オスDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
・オス側 ・100個入り
ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set) TAKEGAWA(武川)ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
ギボシ端子 分離型 モノタロウギボシ端子 分離型モノタロウ(107件のレビュー)
389税込428
1袋(50個)
当日出荷
防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
S03-10 スプライス端子 NTBS03-10 スプライス端子NTB
179税込197
1セット(10個)
10日以内出荷
スプライス端子裸配線の結合用
適合(配線)1.25~2.5(mm2)材質黄銅最大電力(W)12V/170
リアカメラ接続アダプター データシステムリアカメラ接続アダプターデータシステム
4,898税込5,388
1箱
当日出荷
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途本製品はトヨタ・ダイハツ車のカメラ接続アダプターにプラスして、純正部品の車両信号変換ケーブルで取付していたものを純正部品を使用せずに取付できるハーネスです。仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ接続アダプター、ギボシ端子&スリーブ(オス各4メス各2)、両面テープ、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書電源(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)映像出力RCAピン端子
ダブルギボシ端子SET K-CON(キタコ)ダブルギボシ端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
359税込395
1セット
当日出荷
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なしヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用していますセット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
車載アンプ【24V用】 ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【24V用】ユニペックス(UNI-PEX)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC20-32(24Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)ユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNITDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポートメインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数2ポート(5A出力2ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNITDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポートメインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
ギボシ端子 103型 メス端子 100ケ 70714 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子 103型 メス端子 100ケ 70714DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70714販売備考:キャンセル不可商品です。
ギボシ端子 103型 オス 100ケ 70713 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子 103型 オス 100ケ 70713DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70713
車載アンプ【12V用】 ユニペックス(UNI-PEX)車載アンプ【12V用】ユニペックス(UNI-PEX)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)質量(kg)0.6定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡消費電流(A)1.5再生周波数帯域(Hz)250~10kRoHS指令(10物質対応)対応
ギボシタンシ103カタ/メスタンシ DAYTONA(デイトナ)ギボシタンシ103カタ/メスタンシDAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1袋(100個)
翌々日出荷
・メス側 ・100個入り
タンシスリーブメス103/104ガタ DAYTONA(デイトナ)タンシスリーブメス103/104ガタDAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
・メス側 ・100個入り
スリーブ オス 103/104B用 70812 DAYTONA(デイトナ)スリーブ オス 103/104B用 70812DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70812販売備考:キャンセル不可商品です。
タンシスリーブ メス 103/104 70816 DAYTONA(デイトナ)タンシスリーブ メス 103/104 70816DAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70816
ギボシ端子 ダブル メスタンシ 100個入り 70803 DAYTONA(デイトナ)ギボシ端子 ダブル メスタンシ 100個入り 70803DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:70803・メス側 ・100個入り販売備考:キャンセル不可商品です。
187型後入れスリーブメス BRIDGE[自動車用品]187型後入れスリーブメスBRIDGE[自動車用品]
879税込967
1袋(50個)
6日以内出荷
ターミナルの絶縁・保護に。187型メス用後入れスリーブ。
RoHS指令(10物質対応)対応
純正オーディオ良音キット Beat-Sonic純正オーディオ良音キットBeat-Sonic
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
多様なメーカー車種へ対応できる汎用モデル自由自在に音作りができる!車両への接続はギボシ端子接続音響調整専用ソフト自由自在に音作りができる
仕様【クロスオーバー】バイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)セット内容DWP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)電圧(V)リモート:DC12長さ(cm)車両接続用ハーネス:約20対応OSWindows7、8、10、11出力電圧(V)外部アンプ用リモート端子:12出力電流(A)リモート:0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続【PC-DSP間】PC側:USB標準Type-A・DSP側:USBType-B周波数[イコライザ]20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15周波数特性20Hz-22kHz(+0/-1dB)最大出力45W×4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能6S/N比105dB歪率(%)全高調波:0.0001スピーカー4chヒューズ250V,15A,Φ5.2×30mm(車用接続ケーブルに付随)モード[イコライザ]パラメトリック・グラフィック端子RCA:6ch(2.2Vp-p)クラスAB特性[イコライザ]0.3~50.0位置アライメントステップ:0.021ms/0.68cm/0.27inch位相確度0/180度サンプルレート(DSP動作)24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15距離タイムアライメント:0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)利得調整範囲(dB)[イコライザ]-15~+15Wi-Fi接続なしレベル数ハイレベル:4ch動作バンド数[イコライザ]1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド対応ソフトウェアSound Controller時間(ms)タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用)ALPINE
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。CV1W・2W・5WのデリカD:5専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、ボルト×4、なべ小ネジ×4、バインド小ねじ×5、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、クッション(A・B)×各1、型紙、電源延長コード、ルームランプアダプター、LED延長コード