608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼 表面仕上げノンクロムメッキ処理 ラチェット機構あり
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり 材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。 材質CR-V ラチェット機構あり
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギヤレンチ ショート 切替式 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場 ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番364-8095 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 質量(kg)1 タイプフレックス
1箱
9,998 税込10,998
欠品中

トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート! 角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単! 安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。 今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減! 送り角度5度、72ギア。
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼 機能本締め可能 送り角度(°)5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり 首振りあり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに ラチェット機構あり 首振りあり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロームバナジューム鋼 ラチェット機構あり
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ギヤレンチ フレックス ツーターン モノタロウ 動画あり
2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 歯数72 材質(本体)クロムバナジウム 表面処理鏡面 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。 首振りあり ラチェット機構あり
1丁
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
ラチェット機構あり
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズ30mm ラチェット機構あり 全長(mm)403 トラスコ品番774-2495 質量(g)836 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)58.5 寸法T1(mm)17.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)13 ラチェット機構あり 全長(mm)175 質量(g)82
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
首振りあり ラチェット機構あり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅(mm)24 ラチェット機構あり 全長(mm)323 トラスコ品番774-2479 質量(g)478
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

スーパーツールギアレンチ
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm)12
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ギアレンチ
メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTCギアレンチ
エコ商品
72ギア少しの角度で動きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
最大開口(mm)32 全長(mm)220 質量(g)290
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。
トラスコ品番239-3417 質量(kg)20.7 差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340 倍率(実質)14.4 本体質量(kg)12.5
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

ミトロイギヤレンチ
自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。 オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)
トラスコ品番239-3409 質量(kg)13.5 差込角(mm[inch])(出力部)25.4[1”]、(入力部)12.7[1/2”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)3530、(入力トルク)353 倍率(実質)10.0 本体質量(kg)9.8
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。 材質Cr-V鋼 歯数72 送り角度(°)5
1丁
888 税込977
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

サイズ7mm ラチェット機構あり 全長(mm)140 トラスコ品番774-2410 質量(g)33 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)17.5 寸法T1(mm)6.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番467-9768 質量(kg)6.7 最大出力トルク(N・m)1225 倍率3.5 最大入力トルク(N・m)350 入力部の差込角(mm)19.0(□3/4) 出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷