カテゴリ

  • メカニカル部品(300)
    • ギヤードモーター(300)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(18)
  • ニッセイ(173)
  • シグマー技研(18)
  • 椿本チエイン(3)
  • 富士変速機(44)
  • 住友重機械工業(19)
  • 富士電機(7)
  • 三木プーリ(8)
  • 日東電工(6)
  • 長谷川鉄工所(4)
  • トンボ工業(1)
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
減速比
  • 3(40)
  • 5(151)
  • 7.5(52)
  • 10(163)
  • 12.5(53)
  • 15(167)
  • 20(161)
  • 25(159)
  • 30(165)
  • 40(150)
  • 45(44)
  • 50(146)
  • 60(146)
  • 80(134)
  • 100(149)
  • 120(111)
  • 160(107)
  • 200(110)
  • 240(76)
  • 300(41)
電源
  • 三相(264)
  • 単相(9)
取付方式
  • フェイスマウント形(15)
  • フランジ取付(152)
  • 中空軸(3)
  • 脚取付(134)
定格電圧(V)
  • AC100/200(3)
  • AC200/220(153)
  • AC380/400/400/440(86)
  • AC380/400/440/460(4)
  • AC380/400/415(4)
  • AC100(1)
  • AC200(20)
  • AC220(2)
  • AC400(3)
  • DC90(1)
AC100/200・AC200/220・AC380/400/400/440・AC380/400/440/460・AC380/400/415・AC100・AC200・AC220・AC400・DC90
安全率
  • 1.0(221)
  • 1.4(5)
1.0・1.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(182)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ギヤードモーター 0.4kw」の検索結果

301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレストNEO 住友重機械工業プレストNEO住友重機械工業
76,980税込84,678
1台
11日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途コンパクト、低騒音、許容ラジアル荷重大等、使いやすさを極めた新しい平行軸ギヤモータです。適合(端子箱取付位置)仕様記号の通りタイプ屋内モーターモータ付方向端子箱引出口:仕様記号の通りモーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220保護方式IP44
日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNGAシリーズ日東電工
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-50 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-50三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】73【60Hz】73減速比率50減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)33
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-60三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】68【60Hz】68減速比率60減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)27.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-10三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】24.3【60Hz】20.3減速比率10減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)165
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-30三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】60.9【60Hz】51減速比率30減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)55
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-20三木プーリ
187,301税込206,031
1個
19日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】44.6【60Hz】37.3減速比率20減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)82.5
中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM RWM-04BS-50-40三木プーリ
187,301税込206,031
1個
30日以内出荷
・取付け時間短縮 取付けは、機械駆動部にセットするだけ。固定はトルクアーム(回り止め)または、出力フランジ(各オプション)による取付けです。・取付け方向自由 密閉構造(給油栓・エアー抜き穴なし)のため、上・下・左・右自由な取付けが可能です。但し、75・90枠の入力軸、垂直軸方向の取付けの場合は、ご相談ください。・高効率・長寿命・低騒音 高効率のウォームギヤの採用により、他の歯車機構と比べ、スムーズかつ低騒音です。・軽量・コンパクト アルミダイカストハウジングの構造のため、大幅な軽量化・コンパクト化を可能にします。・オイル交換不要 専用のロングライフオイルの採用により、オイル交換は不要です。
ブレーキブレーキ付き質量(kg)10.7モーター極数(P)6モーター容量(kW)0.4出力トルク(N・m)【50Hz】75.6【60Hz】63.2減速比率40減速機【枠番】50最大出力回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)41.3
ギヤードモータ GM-D 屋外 三菱電機ギヤードモータ GM-D 屋外三菱電機
58,980税込64,878
1個
40日以内出荷
付属品軸端キー減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)出力(kW)0.4取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-D 倍電圧 三菱電機ギヤードモータ GM-D 倍電圧三菱電機
59,980税込65,978
1個
40日以内出荷
付属品軸端キー減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)出力(kW)0.4取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)極数4P周波数(Hz)50/60/60電圧(V)200/200/220保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMブレーキ形式直流スプリング制動潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)相数三相塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V 日東電工NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V日東電工
48,980税込53,878
1台
65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式フランジ取付
NCAシリーズ 脚取付屋外型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋外型 200V日東電工
49,980税込54,978
1台
65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V日東電工
41,980税込46,178
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
ウォームドモーター BHLM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHLM長谷川鉄工所
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHLMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
ウォームドモーター BHHM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHHM長谷川鉄工所
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
ウォームドモーター BHHDM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHHDM長谷川鉄工所
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHHDMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
ウォームドモーター BHDM 長谷川鉄工所ウォームドモーター BHDM長谷川鉄工所
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
「インバータドライブ」対応のはせがわ「ウォームドモータシリーズ」。 ユニバーサルタイプとして定評のあるBHシリーズを基本に、モータとウォーム減速機を一体化したコンパクト・省スペースな設計。 ウォームドモータ単体での汎用運転はもちろんのこと、インバータドライブにより回転を無段階に変速してお使い頂くことで、さらに省エネ効果を発揮したします。
タイプBHDMモーター標準:全閉外扇フランジ形、4極、200V、E種
直交中空軸ギヤードモーター フランジ取付 富士変速機直交中空軸ギヤードモーター フランジ取付富士変速機
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
三相ブレーキ付ギヤードモータ 防水型 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ 防水型富士変速機
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ギヤードモータ 防水型  フランジ取付形 富士変速機ギヤードモータ 防水型 フランジ取付形富士変速機
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
ギヤードモータ 防水型 富士変速機ギヤードモータ 防水型富士変速機
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
三相ブレーキ付ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
三相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機三相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
三相ブレーキ付ギヤードモータ 富士変速機三相ブレーキ付ギヤードモータ富士変速機
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
三相ギヤードモータ 富士変速機三相ギヤードモータ富士変速機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
食品機械向けギヤードモータ (出力軸鉄)IP65 富士変速機食品機械向けギヤードモータ (出力軸鉄)IP65富士変速機
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら