優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
タイプスタンダードタイプ
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9
質量(g)120
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
使用温度範囲(℃)+50~+60
シリーズQV2
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空 気
関連キーワード