288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類シャコ万力 最大口開き(mm)100 アゴの深さ(mm)70 材質(本体)ナイロン樹脂 トラスコ品番858-7770
1個
929 税込1,022
当日出荷

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
用途2way!締め付け・押し広げ作業に。 種類バークランプ 最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185 寸法(mm)100
1個
499 税込549
当日出荷

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます
材質ナイロン樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類バークランプ 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 最大締付力(kg)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


NBK(鍋屋バイテック会社)KQC クイッククランプノブ
取付部めねじ 種類丸形 色(本体) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高温度(℃)80 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
9,660 税込10,626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム アズワン品番65-2138-28
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1丁
619 税込681
翌々日出荷

1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷


安全なラチェット機構 通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂 アズワン品番65-2137-17
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)クイッククランプナットレバー
種類クランプレバー 形状T字形 取付部めねじ 材質(本体)SUM22L
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

1個
3,970 税込4,367
翌日出荷

1個
3,610 税込3,971
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)300 アゴの深さ(mm)100 全長(mm)380 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TR-12
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

三次元測定機、投影機、画像測定機、顕微鏡等の測定作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。 丸棒などの異形物や小さい精密製品等は口金部のV溝により、容易に保持出来ます。 クリップ式のレバーで簡単にクランプでき、保持力の強弱はバネ部の操作にて調整可能です。 上蓋を上下交換することにより、口開きの調整が出来ます。
材質SUS403 精度平行度:0.01以下、直角度:0.015以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:スチール 材質(部品)スチール 材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 表面処理調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 最高温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状ノブ付形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 最高温度(℃)80 材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 取付部めねじ 材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)樹脂塗装/黒 材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA RoHS指令(10物質対応)対応 材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロン 材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)