カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
    • くい込み管継手・インサート管継手(123)
    • その他汎用管継手(18)
    • SUSワンタッチ管継手(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 制御機器(24)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・1・1.2・5・10
ねじの種類
G・M・R・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クイックシール」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS410 クイックビス シールナベ 大阪魂SUS410 クイックビス シールナベ大阪魂
16,596税込18,256
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
3カ-ユニ クイックビス シールナベ 大阪魂3カ-ユニ クイックビス シールナベ大阪魂
9,129税込10,042
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) ニッタクイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)ニッタ
51税込56
1個
当日出荷
形状スリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
書画カメラ テクノホライゾン書画カメラテクノホライゾン
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます2K/60fpsの高フレームレート出力5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができますLEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時)出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正照明1 (LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL)操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質2K画質音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコンパネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞ / TELE端:20~∞
書画カメラ テクノホライゾン書画カメラテクノホライゾン
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス様々な角度から映せる300度回転するアームHDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能A3サイズ表示HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)質量(kg)約3.0(本体のみ)外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8対応映像静止:可能記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素ズーム光学:12倍解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1LED照明:白色LED撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1デジタルズーム16倍インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1明るさオート(レベル調整可能)補正機能フリッカ:60Hz/50Hz映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P画像回転(°)0/90/180/270
書画カメラ テクノホライゾン書画カメラテクノホライゾン
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできますLEDランプとカメラヘッドが一体化
仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正照明1(LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質4K画質音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞
25 銀狼 LBQD DAIWA(ダイワ)25 銀狼 LBQDDAIWA(ダイワ)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg幅(mm)スプール:17ブレーキレバー:ZAION寸法(mm)スプール:48サイズハンドルノブ交換:Sベアリング8/0(ボール/ローラー)ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM対応ベールリターン:オートアーム長さ(mm)ハンドル:50構成(ボディ)モノコック防水仕様マグシールド素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAIONローターZAION Vギア比5.3巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)標準自重(g)245
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6834.1121000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6834.1121000SCHURTER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●パネルのカットアウト直径: 22mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 赤●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 22●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6834.1121000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1124000SCHURTER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: あり●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 青●IP保護等級: IP64●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6824.1124000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1122000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6824.1122000SCHURTER
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6824.1122000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6821.1120000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6821.1120000SCHURTER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 19mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●IP保護等級: IP64●シリーズ: MSM LA 19●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6821.1120000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6831.1120000 SCHURTERSchurter 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, 1241.6831.1120000SCHURTER
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: ラッチ●イルミネーション: なし●パネルのカットアウト直径: 22mm●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DPDT●定格電圧: 125/250V ac●プッシュボタンの型: 丸形●IP保護等級: IP64(フロント); IP00(リア)●シリーズ: MSM LA 22●コンタクト定格電流: 12 A @ 250 V ac●メーカー型番: 1241.6831.1120000●ENEC、UL、CSA. 点照光タイプでは適切な直列抵抗が必要、リング照光タイプは24 V dc動作用の抵抗内蔵. アンチバンダルM19及びM22プッシュボタンスイッチ - MSM LAシリーズ(ラッチ). 過酷な環境での使用に適した頑丈なプッシュボタンスイッチ - IK07の耐衝撃性(DIN EN 50102) IP64等級シール構造のステンレススチールハウジングとラッチ(プッシュオン、プッシュオフ)アクチュエータ 操作力10N、ストローク4.5 mmのアクチュエータで、パネル上面から3.7 mm突出 クイックコネクト端子 優れた耐久性 - 最大150000回の機械的操作耐久性 パネル切り抜き寸法19 mm又は22 mmの、非照光式、赤、緑、青LEDポイント又はリング照光式を用意 スイッチの状態を目視可能 - 照光時の視野角は180°RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト交流安定化電源 KIKUSUIコンパクト交流安定化電源KIKUSUI
739,800税込813,780
1個
16日以内出荷から46日以内出荷
高度(m)2000まで動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)ほか
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
Harting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 V ハーティングHarting 電源コネクタインサート HAN Q シリーズ オス 12極 10A 400 Vハーティング
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズHan Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033極数12定格電圧(V)400定格電流(A)10アズワン品番65-7775-16
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
169,800税込186,780
1箱(6パック×1個)ほか
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
109,800税込120,780
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
139,800税込153,780
1箱(8パック×1個)
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×65●チェンバー:2段(培養面積:1270cm2)●入数:1箱(1個/包×8包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-82
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
169,800税込186,780
1箱(6パック×1個)
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段(培養面積:3175cm2)●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-88
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
149,800税込164,780
1箱(4パック×1個)
7日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×201●チェンバー:10段(培養面積:6350cm2)●入数:1箱(1個/包×4包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-84
セルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズ GVSセルファクトリー 接着細胞用 CELCUFGシリーズGVS
149,800税込164,780
1箱(4パック×1個)
6日以内出荷
大規模細胞培養に適しています。USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。出荷前 3 段階シールテストによる機密確保IS013485に準拠した専用自動生産ライン。各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と回収の速度を向上、ガス交換と高密度細胞培養に最適。クイックフィットシールキャップ、密閉と通気を切り替え可能。細胞やウイルスの培養段階に応じた溶存酸素と排気のニーズに対応。パイプラインセットを用意、ペリスタポンプまたは圧力システムによる液体の注入・排出が可能です。
仕様●TC処理済み●ベントキャップ●サイズ(mm):335×205.5×201●チェンバー:10段(培養面積:6350cm2)●入数:1箱(1個/包×4包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)、フィルター/PTFE●フィルター仕様:ポアサイズ/0.2μm、PTFE疎水性フィルター●γ線滅菌済●パイロジェンフリーアズワン品番65-9406-89
A3モノクロLEDプリンター RICOH P 6000 RICOH(リコー)A3モノクロLEDプリンター RICOH P 6000RICOH(リコー)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む)電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpiウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時)使用環境温度(℃)10~32印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)使用CPURM7035C-533L(533MHz)騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg)排紙容量275枚(フェイスダウン A4)給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時)使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm)使用環境湿度(%)15~80(非結露)出力形式RPCS、RPDL色数1商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C)エコマーク認定番号19 155 044通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
書画カメラ   PX-30E エルモ書画カメラ PX-30Eエルモ
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現 12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます 4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力 5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます 外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)最大撮影領域(横×縦):430×319(4:3比)、470x259(16:9比)(※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能)質量(kg)5.0出力【HDM】HDMI 1.4対応、3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps(※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り)、【RGB】 、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720@ 60fps 16:9、【USB】USB 3.0対応、UVC(映像)対応(※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160 @30fps) 16:9、FHD(1920×1080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3200×2400 @30fps) 4:3、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3、【HD_BaseT】、3840×2160/30fps※1、1920×1080/60fps※1、1280×720/60fps※1(※1 LANケーブルで100m延長可能、※2 LANケーブルで70m延長可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×482×478(セットアップ時)、297×482×95 (収納時)有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正ズームトータルズーム 288倍、24倍(光学12倍+センサズーム2倍)、電子ズーム12倍フォーカスモード:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル、範囲:WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞画質4K画質USBUSB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ& 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
SSボーイプラスアセチレン用調整器 ヤマト産業SSボーイプラスアセチレン用調整器ヤマト産業
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6接続入口:アセ枠使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
SSボーイプラス酸素用調整器 ヤマト産業SSボーイプラス酸素用調整器ヤマト産業
20,980税込23,078
1台
翌日出荷から翌々日出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
WH-R9200-C60-HR-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C60-HR-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属SHIMANO(シマノ)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C60-HR-TU-R シリーズ:DURA-ACE R9200 シリーズ モデル名:WH-R9200-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)796リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60ホイールサイズ700C
WH-R9200-C50-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C50-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属SHIMANO(シマノ)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
高さ50 mmのリムとチューブラータイヤのインターフェイスによりエアロダイナミクスと重量のバランスを取ったDURA-ACE C50チューブリムブレーキホイールは、間違いのない選択です。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C50-TU-R モデル名:WH-R9200-C50-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)723リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)50ホイールサイズ700C
WH-R9200-C50-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C50-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属SHIMANO(シマノ)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
高さ50 mmのリムとチューブラータイヤのインターフェイスによりエアロダイナミクスと重量のバランスを取ったDURA-ACE C50チューブリムブレーキホイールは、間違いのない選択です。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm モデル番号:WH-R9200-C50-TU-F モデル名 WH-R9200-C50-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:リムブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)586リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)50ホイールサイズ700C
WH-R9200-C36-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C36-TU リア 12s QR チューブラー ホイールバッグ付属SHIMANO(シマノ)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-R モデル名:WH-R9200-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168寸法(mm)(O.L.D. )130ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)684リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数21タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36ホイールサイズ700C
WH-R9200-C36-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ)WH-R9200-C36-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属SHIMANO(シマノ)
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-F 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:リムブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)602リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:クイックリリースタイプスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36ホイールサイズ700C
HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ SHIMANO(シマノ)HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブSHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
HB-M8000 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ クイックリリース SHIMANO(シマノ)HB-M8000 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ クイックリリースSHIMANO(シマノ)
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6ブラック質量(g)167シリーズDEORE XT M8000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3598材質黄銅(C3604B)形状チーズ接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3600材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCOクイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4TRUSCO
969税込1,066
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3596材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3594材質黄銅(C3604B)接続口径R3/8適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3593材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8 TRUSCOクイックシール継手エルボ 適用チューブ外径3/8TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3595材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)9.53呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)6.99
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら