20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールドエアージャパンシールドエアー インスタパッククイックRT キット
エコ商品
トラスコ品番459-5718 質量(kg)3.34 キット内容インスタパックRT #10,#20,#40,#60,#80(各3個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
9,598 税込10,558
4日以内出荷

大空間除菌。 反応したてのフレッシュな二酸化塩素が空間に漂う細菌・ウィルス・悪臭を除菌します。 新鮮な二酸化塩素が大空間を除菌消臭します。 有効期間は60日です。ウイルスシーズン(10月から3月)なら3個使用。 設置方法は2パターン 壁にかけても使用、置いて使用
用途教室・受験会場・保健室 商品タイプ本体 成分二酸化塩素 区分雑品 効果除菌、消臭
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重松製作所送風機HM-12-1
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。 仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド 適合規格JIS T 8153:2023 電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク 粒子捕集効率(%)98以上 指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用 GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン タイプ換気口付きマスク 対象風邪・花粉・埃等 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックシールドキット モノタロウ 動画あり
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。 材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール 寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5 質量(g)520 マグネット部寸法(mm)65Φ ホース寸法(mm)32Φ×345
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
欠品中

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g)11 種類使い捨て式 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)9 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状カップ型 サイズレギュラー 区分DS2 タイプ使い捨て 寸法(縦×横)(mm)125×135 国家検定合格番号TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)34 排気抵抗(Pa)(平均実測値)34 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。 一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。 密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き 付属品ニトリル手袋×1双 材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)130×106×48 外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0 アズワン品番8-6385-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

シールドエアージャパンインスタパッククイックRT
ディスペンサー(発泡機)不要の簡単な現場発泡包装材です。
用途試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
1箱(36個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールドエアージャパンインスタパッククイックRT
エコ商品
誰でも簡単にすぐ緩衝包装材が作れます。包装する品物形のやサイズ、重さを選びません。 瞬時に品物にフィットした緩衝包装材が作れます。持ち運びが楽で場所もとりません。送り先へ損傷のない状態でお届けできます。
用途機械設備がいらないので、屋内外作業場、オフィス等いつでもどこでも使えて、デリケートな品物(機械、試作品、修理品など)の出荷・梱包に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(72個)ほか
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様非防爆型、適合電動送風機105型 タイプハイスコープV型(面体) 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)
用途空間の気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに※ご利用環境により成分の広がりは異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60g)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。 接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。 フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。 水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン 入数(枚)1 機能接触冷感 ひもタイプ耳かけ
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1巻ほか
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)