カテゴリ

  • 農業・園芸資材(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クキタッチ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ式バンド結束機  タッチパネル式 KYM機械商事ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式KYM機械商事
419,800税込461,780
1台
22日以内出荷
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵ELPA
2,278税込2,506
1個
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付過電流を防止するブレーカー内臓プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵ELPA
1,994税込2,193
1個
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付過電流を防止するブレーカー内臓プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
1,614税込1,775
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
定格電力(W)合計1500定格AC125V 15A使用温度(℃)-10~40口数4個口機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 6個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
1,708税込1,879
1個
当日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付ELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ雷から接続機器を守る耐雷サージ付プラグに雷ガード表示LED付AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付熱や衝撃に強いPBT樹脂採用コードは、断線に強い保護被ふくACアダプター用差込口本体の向きによって、差込口向きが選べる
くきたっちアルファ20 (細紐用) シームくきたっちアルファ20 (細紐用)シーム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(200個)
6日以内出荷
支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
グレー内径(Φmm)20(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
くきたっちアルファL シームくきたっちアルファLシーム
5,998税込6,598
1袋(160個)
7日以内出荷
茎保持部の内径が大きいので、ナスの株元や、太い枝や茎も保持できます。 支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を挟めます。 紐挟み部が長いため、複数本の紐が挟みやすく、株元誘引作業が大幅に短縮できます。
用途ナス・ピーマンの株元や大きな茎・枝誘引用ホワイト内径(Φmm)33×43(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
くきたっち誘引紐 6本合糸2号 シームくきたっち誘引紐 6本合糸2号シーム
3,298税込3,628
1巻
6日以内出荷
日差しに強く、丈夫な誘引用紐です。一度に6本取り出すことができます。
用途株元結束誘引に。材質PVAサイズ6本合糸2号直径(Φmm)約0.6質量(g)800耐荷重(kg)31巻長さ(m)6本合糸:約670耐久性約2年適合作物ナス・ピーマン
くきたっち誘引紐 シームくきたっち誘引紐シーム(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類質量(kg)1耐久性約5年
くきたっちアルファF シームくきたっちアルファFシーム(18件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(200個)
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ形状ダブルフックライトブルー(水色)内形寸法(mm)(茎保持部)24×24適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
くきたっちアルファM シームくきたっちアルファMシーム(16件のレビュー)
1,188税込1,307
1袋(24個)ほか
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:15×15適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
くきたっちアルファ シームくきたっちアルファシーム(12件のレビュー)
1,388税込1,527
1袋(24個)ほか
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:24×24適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
くきたっちアルファS シームくきたっちアルファSシーム(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(24個)ほか
当日出荷
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。材質本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ形状ダブルフックパープル(薄紫)内形寸法(mm)茎保持部:11×11適合作物キュウリ・ピーマン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら