釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部スクリュー
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)55
質量(g/パック)55
頭部平頭
胴部スクリュー
頭部形状布目頭
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部平頭
胴部形状スクリュー
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スムース
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スムース
RoHS指令(10物質対応)対応
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
材質スチール
表面処理クロメート
頭部カップ形状
胴部スクリュー
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
用途梱包、パレット、一般木材。
材質軟鋼線材
形状スクリュー
連結方式ワイヤー
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。
適合木釘:フロアー材
材質スチール、表面処理:クロメート
色ゴールド
表面処理クロメートメッキ
胴部形状スクリュー
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。
材質スチール、ユニクロメッキ
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部平頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状平頭
胴部形状パワースクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
用途梱包、パレット、一般木材
材質軟鋼線材
形状スクリュー
表面処理セメントコート
連結方式ワイヤー
胴部形状スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
錆に強いステンレス製。リングにすることで引抜強度アップ。
材質SUS304
径(mm)胴部:2.1
頭径(mm)4.8
関連キーワード
1
2
3
次へ