20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(120本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部形状布目頭 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部平頭 胴部形状スクリュー
1箱(500g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(56本)
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
RoHS
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール、ユニクロメッキ
1箱(4kg)
4,398 税込4,838
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS カラーN釘
材質スチール 表面処理着色
1箱(3kg)
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
1セット(45本×5袋)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結 カラーN釘
品確法対応、JIS規格N釘(カラーN釘)。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。「建築基準法」及び「住宅性能表示」対応品
用途在来軸組工法用 材質スチール 表面処理着色
1ケース(250本×10巻)
4,190 税込4,609
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4407 材質スチール、表面処理:セメントコート 全長(mm)50 規格N50 寸法d(mm)2.75 線径(Φmm)2.75 箱入数約1668本 頭部径(Φmm)6.6 番手(#)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1箱(1kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(25kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表面にイエローコートを施しており、打ち込み負担を軽減。釘の線径が細く、打ち込みによって木が割れることを防止する効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。 胴部スムース 着色イエロー
1ケース(25kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘胴部がスクリュー形状になっており、釘が抜けにくい効果がある。
用途木製パレット、梱包用木箱。 先端形状角先 胴部スクリュー
1ケース(25kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ