26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(2個)
479 税込527
当日出荷

ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クセノン
1パック(2個)
560 税込616
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池4個用 口金P13.5s ガラス球形状B11
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類LED 定格電圧(V)DC3.0(電池2本用) 口金P13.5S 電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm)32 光色白色
1個
475 税込523
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S 電球の種類LED 光色昼白色相当 定格DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

適合充電式懐中電灯(ML702) 定格電圧(V)7.2 定格電流(A)0.55 電球形状豆球
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
499 税込549
翌々日出荷

懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用 定格2.4V/0.8A 口金P13.5s ガラス球形状B11 平均寿命(時間)15
1個
239 税込263
3日以内出荷


LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)53×25 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)138 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウ 動画あり
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ19×38 定格電力(W)0.75 色温度(K)7500~8000 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷


豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27 定格電圧(V)3 準拠理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

ユーメド貿易交換キセノン球
セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個光源
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

1組(2個)
369 税込406
9日以内出荷

。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト アズワン品番65-9285-81
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷

1個
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適 リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等 材質ASA、ポリカーボネオイト 付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード 質量(kg)2.3 タイプ屋外型 消費電力(W)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260 光源H.I.D キセノン球 35W 角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120 照度(Lx)(1m)220000 寿命3000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光度(cd)289000 防水仕様IP66 バルブH.I.D キセノン球 照射距離(m)約500
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷