25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約8 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約835
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仙台銘板クッションドラム
エコ商品
赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。
赤白 付属品水袋5個 質量(kg)約7(水袋不挿入時) 寸法(Φ×mm)570×810 RoHS指令(10物質対応)対応 フタ寸法(mm)Φ345
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪が付いているので、水を充填後でも移動できます。上部全体が蓋になっている為、水袋の出し入れが簡単です。蓋のセンター部にΦ40の凹があり工事灯などをセットできます。下部の水抜き栓で中に溜まった水を出せます。
付属品水袋5コ 材質PE 質量(kg)約9.8 車輪径(Φmm)100 直径(Φmm)約580 高さ(mm)約840
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 付属品水袋X5 材質HDPE 質量(kg)約7.5 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質PE タイプドラム用水袋 内容量(L)20
1セット(5袋)
3,998 税込4,398
翌日出荷

おもりなどにご使用いただけます。 注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP 容量(L)6 規格6L 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
759 税込835
当日出荷

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

付属の水袋に水を入れてご使用下さい (ドラム1個に水袋が5個入ります) 黄色部分が光を反射します。
イエロー 付属品ドラム用水袋20L×5個 トラスコ品番854-7622 種別8Y3002 材質超高分子PE 質量(kg)6.9 外寸(mm)580×830×超高分子PE
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

三甲(サンコー)ドラム用水袋(20リットル)
エコ商品
水を入れてセフティドラムに収納し、緩衝材として使用します。未使用時はコンパクトに折りたたみ可能。
材質PE 乳白色/ホワイト 外寸(mm)285×285×285 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
3日以内出荷

お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ580×高さ820 反射シート封入反射シート使用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質PE タイプドラム用水袋 内容量(L)20
1セット(5袋)
3,998 税込4,398
翌日出荷

仕様反射シート セット内容水袋5個 材質HDPE 質量(kg)7.5 容量200L 高さ(mm)820 径(mm)580
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 付属品水袋X5 材質HDPE 質量(kg)約8 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE 質量(kg)約9 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580 付属品水袋X5
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番854-7705 セット内容水袋20リットル用×5個 材質ポリエチレン 質量(kg)6.8 タイプ2型 外径×高さH(Φmm×mm)580×830(肉厚4)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

トラスコ品番826-3741 セット内容水袋20リットル用×5個 材質ポリエチレン 質量(kg)6.8 タイプ1型 外径×高さH(Φmm×mm)580×830(肉厚4)
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質PE タイプドラム用水袋 内容量(L)20
1セット(5袋)
3,998 税込4,398
翌日出荷

トーグ安全工業クッションドラム
クッションドラムのスタンダードモデルです。
仕様内部インナーボックス:(シングル)6個、(ダブル)3個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)8(水・不凍液充填時:70~120) サイズ(mm)Φ600×高さ840 反射シート封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イエロー トラスコ品番854-7625 種別8Y3005 材質超高分子PE 質量(kg)6.9 外寸(mm)580×830×PVC
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

上部に高輝度デリネーターのついたコロコロ付きクッションドラム 下部にキャスターが付いてるので簡単に移動が可能 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導 材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175 材質ポリエチレン(PE)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。 ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 材質HDPE タイプ
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷