転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
仕様ゴム交換、わきベルト
クッション約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)表/綿92、ポリウレタン8
生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別婦人用
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
色グレー
性別男性用
寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
混率(%)パンツ部分:綿95、ポリウレタン5(ベア天竺)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。
高性能なクッション材が転倒時の衝撃を緩和。
着脱を手助けする便利な脇ベルト付き。
用途尻もち、転倒によるお尻と大腿骨の保護。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:不可、ゴム交換:可
寸法(mm)【側部クッション】約140×200×14、【尻部クッション】約270×230×14
色ピンク
混率(%)パンツ部分:ナイロン50、綿30、ポリウレタン20(ツーウェイニット)/クッション部分 側地:ポリエステル100(立体メッシュ)/クッション部分 中身:スチレン系エラストマー
性別女性用
転倒による大腿骨の衝撃緩和に。
仕様ゴム交換
色グレー
クッション約24×14×厚さ1.4cm
混率(%)表/綿92、ポリウレタン8
生地表/ベア天竺、クッション/スチレン系エラストマー
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機不可
性別紳士用
色ピンク
素材ナイロン50%、綿30%、ポリウレタン20%
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。上げ下げ用ループ付。
色ピンク
ケース入数10
素材綿、ポリウレタン
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
尻もち、転倒によるお尻、大腿骨の保護に。上げ下げ用ループ付。
色グレー
ケース入数10
素材綿、ポリウレタン
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
シールドが馬蹄型になっており、転倒時の衝撃を軽減して骨折を予防します。マジックテープ式ですので、装着が容易で手間がかかりません。
材質本体/ポリエステル85%・エラステン15%、ソフトシールド/ポリオレフィン
洗濯方法洗濯可
モトクロスライディングに特化したインナーパンツ。
モトクロスパンツ着用時に内部でのもたつきも無くす
1. ヒップ、腿、股部分に配置されたパッドはソフトながらも身体を保護する
2. 解剖学に基づき成型されたヒップパッド
3. セーム革生地は着けていることを忘れてしまうほどの快適さ
色チャコール
ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。
ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。
メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
インナープロテクターに新たにパンツタイプをラインナップ!
転倒時にダメージを受けやすいヒップ・サイド(ロングは膝も)に高発泡特殊EVA衝撃吸収プロテクターを内蔵、
ストレッチ性に優れた吸収速乾素材により長時間の使用でもムレにくくオールシーズン快適にご使用いただけます。
色BK
材質ポリエステル、ポリウレタン
高いフレキシブル性により身体の動きに追従
厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質ラバー・PVC
靴を脱がずに脱ぎ履きできる巻き付けタイプ
ベルクロで留める巻き付けタイプのオーバーパンツ
ベルクロの調整幅が大きく、絞り気味に調整すれば一般のオーバーパンツよりもすっきりとしたシルエットになります
膝には立体パターンのウレタンパッドを装備する他、オプションでハードプロテクターも装着可能です
1.シートとおしりの間に空間を確保し、通気による放熱効果で快適。
2.適度なクッション性で長時間のライディングも快適。
3.真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。
4.雨天時、シートとおしりの間に空間を保ち、雨水によるレインパンツの水漏れ感を軽減。
5.3Dメッシュ三枚重ねでオシリに優しい。
付属品マジックテープ延長用エクステンション(30cm×2.5cm巾) 2本
寸法(cm)28×32×33(STANDARD)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
厚さ7mmでクッション性抜群。ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。
用途夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。厚さ:7mm。SIZE:(STANDARD)51×53cm。適合/スタンダード:。スーパーカブ50(キャブレター車)スーパーカブ50(インジェクション車)リトルカブ(キャブレター車)リトルカブ(インジェクション車)。SIZE:(LARGE)53×58cm。適合/ラージ:。CT125、CT110、CC50/110
色ブラック
スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。
用途物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。 。デスクを広く使えるので作業効率が向上します。 。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。 。※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。 。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg 。滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1
材質スチール
質量(kg)約1.6
色ブラック
耐荷重(kg)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×約292×約117
設置寸法(mm)設置可能天板厚み:約18~約50
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ヒールアップで美脚をサポートする折りたためて便利なスリッパ。足裏アーチクッションが、歩くたび土踏まずを刺激して気持ちいい♪。また、かかと部分にはヒールアップ効果のあるクッション入り立体インソールで脚長をサポート。約2cmのヒールアップで足長美脚効果&パンツスタイルの時も裾を引きずりにくく動きやすいです。専用ポーチに入れて持ち運びもスマート。洗濯機で丸洗いでき、気持ちよく清潔にご使用いただけます。
材質本体・底生地:ポチエステル100%、中材・クッション部:ポリエチレン、すべり止め:合成皮革
質量(g)スリッパ:約80g、ポーチ:約20
サイズ(cm)22.5~25
寸法(幅W×長さL)(mm)ポーチ:16×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スリッパ:26×9.5×4
洗濯方法洗濯機(ネット使用)
靴タイプスリッパ
1足
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シートと身体の間に隙間を作り蒸れずに快適
クッション性があるので長時間の運転がラクチン
3Dハニカムメッシュシートカバーがアナタの悩みを解決
~4つの快適~
シートとおしりの間に空間を確保し、通気による放熱効果で快適。
適度なクッション性で長時間のライディングも快適。
真夏の日差しによるシートの焼けを緩和します。
雨天時、シートとおしりの間に空間を保ち、雨水によるレインパンツの水漏れ感を軽減。
色ブラック
座面ダブルクッションで極上の着座感 オシリに優しい!
2サイズから選べます
大好評の3Dハニカムメッシュシートカバーに更なるクッション性を追求
~5つの快適~
シートとおしりの間に空間を確保し、通気による放熱効果で快適。
適度なクッション性で長時間のライディングも快適。
真夏の日差しによるシートの焼けを緩和します。
雨天時、シートとおしりの間に空間を保ち、雨水によるレインパンツの水漏れ感を軽減。
座面をダブルにしてオシリに優しくなりました。
色ブラック
メッシュシートカバー LONG。厚さ7mmでクッション性抜群。ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。装着方法。1車両によってシートを外すかシートロックを外し跳ね上げます。2キャップ形状になっている本品を形状に合わせて被せます。3裏面の面ファスナー3か所でシートに沿うように調節します。4シートを元に戻します。本品の厚みで少し装着がきつくなる車両がありますのであらかじめご了承ください。※注意事項。・メッシュ素材の為グリップ力が低下します。・装着することで本体シート表皮に跡、色移りする場合がありますのでご注意ください。・雨の後は繊維質が保水するためそのまま座ると若干衣服に染みます。・メッシュの目にゴミがたまりやすくなるので定期的に清掃してください。・虫が入り込むことがあるので使用前よく確認してから使用してください。・本品を装着することでシートがつけにくかったリ閉まりにくくなることをあらかじめご承知おきください。また、無理につけようとして破損しないよう十分ご注意ください。・メッシュシートカバーと車体が干渉しカウルやタンクが摩耗が考えられる部位にはプロテクションフィルムをあらかじめ貼るなど対策をしてください。
用途品番: RR7572。品名: メッシュシートカバー LONG。SIZE: LONG 55×80cm 厚さ7mm。適合。 モンキー125。 ダックス125。 GB350。 CB400SF。 Z900RS。 Vストローム250
色ブラック
サイズロング
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
関連キーワード