プレートの上下スライドと整形板を組み替えることで、丸うね・平うね・外盛りの3つの作業ができます。
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。
レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。
PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。
PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。
アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
羽根部分に加え峰金部分もプラスチックにし、軽量で土の付着がさらに少なくなりました。なだらかな丸うねができます。
用途うね肩の丸い、かまぼこうね作りと中耕培土作業。
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。
絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。
全長(mm)1480
柄長さ(mm)1350
刃幅(mm)180
トラスコ品番770-0326
質量(kg)約1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
関連キーワード