カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(164)
    • 塩ビ継手(77)
    • 塩ビ管(23)
    • 樹脂管(9)
  • 接着剤・補修材(7)
    • 塩ビ接着剤(7)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「クボタケミックス」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリニクス2層管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ポリニクス2層管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
31,980税込35,178
1巻
11日以内出荷
軽量で耐衝撃、耐寒性に優れた長尺管です。
用途屋外(山間地等の)給水材質高密度ポリエチレン製
架橋ポリエチレン管 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)架橋ポリエチレン管クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
給湯器回り、2階立ち上げに便利です。耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。トラスコ品番473-5676材質架橋ポリエチレンタイプ給水用長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~95呼び径13規格13最高使用圧力(MPa)1.5MPa外径(mm)17保温材厚(mm)5内径(mm)12.8
Vソープ 1KG クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)Vソープ 1KGクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途ゴム輪受口接合用潤滑剤。トラスコ品番133-5594セット内容ハケ付材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
透明 DV インクリーザー透明 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明 DV インクリーザー透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
159税込175
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5828材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
透明 DV エルボ 透明 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明 DV エルボ 透明クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
159税込175
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5823材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV ソケット 透明 DV-DS 50 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV ソケット 透明 DV-DS 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
149税込164
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV継手 掃除口 VCO クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV継手 掃除口 VCOクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
499税込549
1個
当日出荷
ねじ式の蓋のため、点検清掃が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV エルボ 透明 DV-DL 50 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV エルボ 透明 DV-DL 50クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
269税込296
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5824材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
ADドレンカッタードレンマルチくん NekiaADドレンカッタードレンマルチくんNekia
42,980税込47,278
1個
当日出荷
ドレンパイプが最大65Aまで切れます。 塩ビパイプも切断可能です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。 最大VP75の塩ビパイプの切断が可能
用途断熱層付エアコンドレンパイプや各種塩ビパイプの切断用です。 その他VP、HIVP、の切断も可能です。トラスコ品番466-2419全長(mm)320切断可能肉厚(mm)10適合替刃SO99009RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])50~110
マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekiaマルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用Nekia
19,980税込21,978
1個
当日出荷
空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
ドレンマルチくん750JPN用替刃 Nekiaドレンマルチくん750JPN用替刃Nekia
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9211適合機種750JPN切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ドレンマルチくん742JPN用替刃 Nekiaドレンマルチくん742JPN用替刃Nekia
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9212適合機種742JPN切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
VPWパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPWパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
109税込120
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
409税込450
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
319税込351
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
119税込131
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
529税込582
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
滑剤Vスプレー 340ML クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)滑剤Vスプレー 340MLクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
塩ビ継手ゴム部を潤滑にします。スプレータイプで作業が楽になりました。
用途塩ビ継手ゴム潤滑用。トラスコ品番850-8326材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)危険物の類別非危険物
VPWパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPWパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
239税込263
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
VPパイプ(圧力配管) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
829税込912
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)1寸法L(mm)1000
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS継手 キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
749税込824
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。トラスコ品番850-6537材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
229税込252
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000長さ(m)1使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
集合管床下 支持金具脚部用 アカギ集合管床下 支持金具脚部用アカギ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
(株)クボタケミックス製集合管(Lベンド)・積水化学工業(株)製集合管(AD脚部継手)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上 支持金具 バンドのみ アカギ集合管床上 支持金具 バンドのみアカギ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法D(mm)280寸法E(mm)212寸法B(mm)M10×35L寸法C(mm)32呼び径(A)100寸法F(Φmm)11寸法G(Φmm)13適合管外径(Φmm)147RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上 支持金具 アカギ集合管床上 支持金具アカギ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。
寸法H(mm)210(基本)RoHS指令(10物質対応)対応
集合管スラブ部貫通支持金具 アカギ集合管スラブ部貫通支持金具アカギ
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
保護材付ポリブデン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
材質ポリブデン形状パイプ
保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
材質ポリエチレン形状パイプ
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー分岐管用ねじアダプター クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー分岐管用ねじアダプタークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
27,980税込30,778
1セット(20個)
6日以内出荷
材質樹脂形状その他
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーブラケット(Uボルト) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーブラケット(Uボルト)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
61,980税込68,178
1セット(150個)ほか
6日以内出荷
材質樹脂形状その他
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーブラケット(本体) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーブラケット(本体)クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
32,980税込36,278
1セット(60個)ほか
6日以内出荷
材質樹脂形状その他
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーバルブ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーバルブクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
66,980税込73,678
1セット(15個)
6日以内出荷
用途建築市場材質樹脂形状その他
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーカバー用ふた クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーカバー用ふたクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
8,198税込9,018
1セット(100個)
6日以内出荷
材質樹脂形状その他
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー分岐管用カバー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー分岐管用カバークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
39,980税込43,978
1セット(100個)
6日以内出荷
材質樹脂形状その他
樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー主管用カバー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダー主管用カバークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
40,980税込45,078
1セット(100個)
6日以内出荷
材質樹脂形状その他
樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
25,980税込28,578
1セット(5個)
6日以内出荷
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂形状その他寸法C2(mm)29
樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用ソケット ロングタイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 給水栓用ソケット ロングタイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
19,980税込21,978
1セット(5個)
6日以内出荷
材質樹脂形状ソケット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら