5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
用途食品、化学、鋼鉄、機材など。 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 材質SS 電源(V)AC100 センサーデジタルロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)60 目量(kg)0.02 種類デジタル台はかり 計量皿寸法(mm)350×500 計量皿形状角皿 表示形式デジタル 材質SS 質量(kg)13 電源(V)AC100 全高(mm)120~140 センサーデジタルロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)30 目量(kg)0.01 種類デジタル台はかり 計量皿寸法(mm)350×500 計量皿形状角皿 表示形式デジタル 材質SS 質量(kg)13 電源(V)AC100 全高(mm)120~140 センサーデジタルロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

◆計量台部: K3シリーズ 高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。 ◆指示計: KS-C8000(IP66相当) 明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。 ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。 演算・累計・統計機能付。 (取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)
ひょう量(kg)150 目量(kg)0.05 種類デジタル台はかり 計量皿寸法(mm)350×500 計量皿形状角皿 表示形式デジタル 材質SS 質量(kg)13 電源(V)AC100 全高(mm)120~140 センサーデジタルロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定外品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)