屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。
クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります)
【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に
【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に
アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。
ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。
クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。
用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。
【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】
約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)
【クモの忌避に使用する場合】
クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。
注意-人体に使用しないでください
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
種別スプレー
容量80mL
シリーズアースクモの巣消滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50
使用の目安【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。)
香り無香料
有効成分フタルスリン、ペルメトリン
適合害虫クモ類
有効期間3ヵ月
使用場所屋内外兼用
アズワン品番64-1215-53
使用可能回数60回
利用場所屋内外
1本(80mL)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
巣作り防止効果 最大2ヵ月。クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、持続予防成分〈ビフェントリン〉とバリアコート成分の独自処方により、最大2ヵ月巣を張らせません。
(降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。)
雨・日光に強い。バリアコート成分が、薬剤の効果を保護し屋外でもしっかり効果が持続します。
ワイド噴射でラクラク処理。4連ノズルによるワイド噴射で、柵やフェンス、軒下など広い範囲にもムラなく簡単に処理できます。
殺虫効果も。速効殺虫成分〈イミプロトリン〉が、イヤなクモをすばやく退治。セアカゴケグモとその卵にも優れた効果を発揮します。
適合害虫クモ、セアカゴケグモ
有効期間2ヵ月
利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
関連キーワード