20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
用途液化窒素取り出し用 パイプ径(Φmm)15
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クライオジェット用のフレキシブルホースです。フレキ長1.0m(全長1.55m)とフレキ長1.5m(全長2.05m)からお選びください。3/8”ユニオンにて取り付けられます。
用途液体窒素取り出し用。 仕様全体図:外観図参照
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15 ホース長さ(m)1
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)10用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570 口径(Φmm)19 蒸発量(%)2.1/日
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアプレッシャーポンプ(ドラム缶吐出専用) アクアシステム 動画あり
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。 ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。 エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
87,100 税込95,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェック東理社液体窒素容器
小型軽量タイプですので、運搬収納が容易です。断熱効果に優れています。
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


充てん式大型 充填式大型噴霧器 クラマタ産業 動画あり
クラマタ産業充填式大型噴霧器
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 対応溶液薬剤/水 材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済) 材質(パッキン)バイトン 材質(台)プラスチック 仕様安全弁付 質量(g)700 寸法(Φ×mm)97×180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷